7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研究機関に適した小型オートクレーブ。2つの温度設定で滅菌を行い、短時間での連続滅菌が可能です。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマー設定が可能です。
仕様缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(132℃)0.2M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m) 材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304) 質量(kg)約26 制御方式マイコン制御式 外寸(mm)330×340×510 型番NCC-16LV 安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護 タイマー設定(121℃)20~99分、(132℃)5~99分 温度設定範囲(℃)121/132 アズワン品番2-803-01
1台
358,000 税込393,800
当日出荷

仕様缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(115℃)0.07M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m) 材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304) 質量(kg)約26 制御方式マイコン制御式 外寸(mm)330×340×510 型番NCC-16LVB 安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護 タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分 温度設定範囲(℃)115/121 アズワン品番2-803-02
1個
367,000 税込403,700
当日出荷

合計30Wのハイパワー殺菌・やや広めの庫内など医療機器の殺菌に便利な工夫を施しています。 扉を開けると殺菌灯は消灯します。
材質本体/高級鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/ステンレス(SUS304) 質量(kg)12 電源AC100V50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×300×405 殺菌灯15W×2灯 2段(ステンレス製網板) アズワン品番0-5137-01 有効寸法(幅)450×(奥行)270×(高さ)320mm
1台
133,650 税込147,015
10日以内出荷

研究機関に適した小型オートクレーブ。液体や培地滅菌時の突沸を防止する「液体滅菌モード」を搭載しています。2つの温度設定で滅菌を行い、短時間での連続滅菌が可能です。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマー設定が可能です。
付属品網カゴ(内寸法Φ190×265mm)、棚板、排水チューブ(2m) 材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304) 質量(kg)約26 容量(L)【缶体】約16 電源AC100V 50/60Hz 1200W 制御方式マイコン制御式 外寸(mm)330×340×510 安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護 寸法(Φ×mm)【缶体】240×360 タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分 アズワン品番2-803-02-22 温度設定115℃/121℃ 圧力計ブルドン管式、0~0.4MPa 圧力(MPa)【滅菌】(121℃)0.1MPa、(115℃)0.07MPa
1台
379,000 税込416,900
15日以内出荷

研究機関に適した小型オートクレーブ。短時間で連続滅菌が可能です。コンパクトサイズですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。マイコン制御を搭載したセミオート型低価格モデルです。液体や培地滅菌時の突沸を防止する「液体滅菌モード」を搭載しています。
付属品網カゴ(Φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m) 材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304) 質量(kg)約14 容量(L)【缶体】約4 電源AC100V 50/60Hz 500W 制御方式マイコン制御式 外寸(mm)250×250×426 安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護 寸法(Φ×mm)【缶体】150×220 設定温度(℃)115/121 タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分 アズワン品番2-8059-02-22 圧力計ブルドン管式、0~0.4MPa 圧力(MPa)(【滅菌】121℃)0.1MPa、(115℃)0.07MPa
1台
290,000 税込319,000
15日以内出荷

仕様缶体容量(L):約4、缶体寸法(mm):Φ150×220、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(115℃)0.07M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 500、付属品(mm):網カゴ(Φ130×200)、棚板、排水チューブ(2m) 材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304) 質量(kg)約14 制御方式マイコン制御式 型番NCC-1701B 安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護 タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分 外寸法(mm)250×250×426 温度設定範囲(℃)115/121 アズワン品番2-8059-02
1個
278,000 税込305,800
当日出荷

-15℃まですばやく冷却。清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。温度設定は0.5℃単位できめ細かく設定ができます。さらに、37℃近辺の温度帯域(35~40℃)は0.1℃単位での設定が可能です。庫内には測定孔が付いています。
1台
2,475 税込2,723
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)