ステンレス製ですので、錆びにくいです。10Lのポリタンク、ヘンペイ瓶を置くことができます。シンプルな構造ですので、実験台、作業机の下においても邪魔になりません。
材質SUS304
間口(mm)399
段数1
全高(mm)118
キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー2個付き)
ステンレス製ですので、錆びにくいです。20Lのポリタンク、ヘンペイ瓶を置くことができます。シンプルな構造ですので、実験台、作業机の下においても邪魔になりません。
材質SUS304
間口(mm)431
段数1
全高(mm)118
キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー2個付き)
角が鋭角なステンレス容器です。蓋がついているため、保管に便利です。
材質SUS304
7段階の角度で傾けることができます。傾斜角を任意に変更することで、容器の出し入れや分注作業の効率化を図ることができます。傾斜角度は0°・20°・40°・50°・60°・70°・80°の7段階で固定することができます。斜面培地の作成にも適しています。
材質ステンレス(SUS304)
立て数(本)15
寸法(mm)262×139×136
穴寸法(Φmm)32.8×32.8
アズワン品番2-715-02
1個
¥11,300
税込¥12,430
当日出荷
7段階の角度で傾けることができます。
傾斜角を任意に変更することで、容器の出し入れや分注作業の効率化を図ることができます。
傾斜角度は0°・20°・40°・50°・60°・70°・80°の7段階で固定することができます。
斜面培地の作成にも適しています。
材質ステンレス(SUS304)
穴サイズ(mm)23 ×23
収納本数(本)(最大)50
寸法(mm)289×132×136
アズワン品番2-715-01
1台
¥9,990
税込¥10,989
10日以内出荷
関連キーワード