「ステンレス台」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼る事で、不快な金属音を軽減します。
材質本体/SUS430、シート/特殊ゴム
耐荷重本体/約400kg、天板/約250kg、棚/約200kg
環境省基準値40dB適合の静音キャスターを使用しています。樹脂台車にステンレス製ハンドルとカバーを組み合わせた台車です。
オールステンレス製(SUS304)ですので、半導体分野やエレクトロニクス分野等の工場・研究室での使用に適しています。後輪は固定キャスターとストッパー付きで、足で踏んでロックすることが可能です。荷台がパンチング仕様になっているので、クリーンルーム内での使用に適しています。
材質SUS304、コーナーバンパー:エラストマー
キャスターΦ75mmウレタン製(金具SUS304)、前輪自在・後輪固定(ストッパー付き)
色コーナーバンパー:グレー
荷台寸法(高さ)(mm)130
耐荷重(kg)150
錆びにくいステンレス製の一斗缶保管用キャリーです。
キャスター付きで運搬が容易です。
材質本体/SUS304、キャスター/ナイロン(Φ50mm・ストッパー付き(2個))
ステンレス製ですので、錆びにくいです。10Lのポリタンク、ヘンペイ瓶を置くことができます。シンプルな構造ですので、実験台、作業机の下においても邪魔になりません。
材質SUS304
間口(mm)399
段数1
全高(mm)118
キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー2個付き)
ステンレス製ですので、錆びにくいです。20Lのポリタンク、ヘンペイ瓶を置くことができます。シンプルな構造ですので、実験台、作業机の下においても邪魔になりません。
材質SUS304
間口(mm)431
段数1
全高(mm)118
キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー2個付き)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質ステンレス※※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。
キャスターΦ75mmゴム製(対角ストッパー付き)
引出し片面タイプ
天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼る事で、不快な金属音を軽減します。
材質本体/SUS430、シート/特殊ゴム
耐荷重約150kg
天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼る事で、不快な金属音を軽減します。
材質本体/SUS430、シート/特殊ゴム
耐荷重本体/約400kg、天板/約250kg、棚/約200kg
天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼る事で、不快な金属音を軽減します。
材質本体/SUS430、シート/特殊ゴム
耐荷重約150kg
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質本体/ステンレス(SUS304)、バンパー/シリコン
キャスター(mm)Φ100ナイロン製(前輪自在・後輪固定)
耐荷重(kg)200
材質本体/ステンレス※ ※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。
キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー無し)
本体はステンレス製で、クリーンルームや異物混入対策現場等に適しています。
底部は転落防止ゴムパッドがついています。
適合テープ幅(mm)25
材質本体/ステンレス(SUS304)、底部/NBR(二トリルゴム)
テープ種類大巻
適合テープ芯内径(Φmm)76
アズワン品番3-3373-11
1個
¥24,300
税込¥26,730
翌々日出荷
仕様組み立て式(要工具)
材質本体/ステンレス※・スチール、マクラ/スポンジ(厚さ50mm)入り※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。
寸法(mm)脚部/Φ370×(高さ)650~950、台部/(幅)150×(奥行)230
質量(kg)5
スペースや干し物の量に合わせて本体の幅が調節ができます
サビに強いステンレス製なので屋外や浴室でも使えます
シンプルで使いやすい形状、干し部7本に効率よく干せます
干したまま折りたたんでの移動も簡単にできます
折りたたんで約8cm幅にコンパクト収納できます
組立て不要の完成品です
仕様●本体サイズ使用時:幅約52~83×奥行約56×高さ約78cm●本体サイズ収納時:幅約52×奥行約8×高さ約86cm●本体重量:約1.3kg●材質:ステンレスパイプΦ16/9.5/8.0mm、PP樹脂、ステンレス●かけられる重さ:全体で約5kgまで
アズワン品番68-0953-78
1個
¥6,970
税込¥7,667
7日以内出荷
テープを装着するときのリールが無く紛失することがありません。
ステンレス製のですので丈夫です。
本体は中空構造のため、ごみが溜っても清掃が容易です。
材質SUS304
ボトルを傾斜させる為の台で、液残り無く抽出が容易です。液体クロマトグラフィーへの溶媒供給に適しています。ガロンボトル又は5LのDURAN瓶のサイズが使用できます。
仕様●サイズ:300×180×H240mm●ガロン瓶・5L ボトル 2way使用可能
アズワン品番65-5779-91
1個
¥36,400
税込¥40,040
17日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
高さ調節が可能ですので任意の高さでの作業が可能です。チルト機能付きですので天板を傾斜させた状態での作業が可能です。落下防止柵付きです。
オールステンレス製の踏み台です。天板はポルカプレートのため、耐食性・耐熱性・清掃性に優れています。チェッカープレートと同様に非常にすべりにくい構造です。チェッカープレートに比べ、2倍の接地面積があるため、足に掛かる負担が大幅に軽減されます。凸部が丸いため、掃除しやすく、ほうきで掃いた場合でもゴミが残りづらいです。
耐荷重(kg)100
足元のフットペダルで任意の高さに調節できます。チルト機能付きですので天板を傾斜させた状態での作業が可能です。落下防止柵付きです。
天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。高さ850mmタイプは天板高さが実験台と同じ850mmなので、作業や機器の運搬など多用途に使用できます。
天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。AW・BW型には便利な補助台が付いており、作業性をさらに高めました。高さ850mmタイプは天板高さが実験台と同じ850mmなので、作業や機器の運搬など多用途に使用できます。
天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。 ALH・BLHタイプは天板耐荷重が約50kg(均等荷重)ですので、重い機材を置くこともできます。高さ850mmタイプは天板高さが実験台と同じ850mmなので、作業や機器の運搬など多用途に使用できます。
天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。AW・BW型には便利な補助台が付いており、作業性をさらに高めました。高さ850mmタイプは天板高さが実験台と同じ850mmなので、作業や機器の運搬など多用途に使用できます。
天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。ALH・BLHタイプは天板耐荷重が約50kg(均等荷重)ですので、重い機材を置くこともできます。高さ850mmタイプは天板高さが実験台と同じ850mmなので、作業や機器の運搬など多用途に使用できます。
天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。高さ850mmタイプは天板高さが実験台と同じ850mmなので、作業や機器の運搬など多用途に使用できます。
作業台サイズに適した原反規格で、効率的に使えます。
補強用ガラス織布を採用しており、強度・寸法安定性に優れています。
消防法施行令第4条の3に適合しています。
RoHS2(10物質)対応品です。(2023年6月時点)
半導体・電子部品など、静電気対策を必要とする保管棚・作業台に。
仕様●色:グリーン●幅(mm):910●厚さ(mm):2●長さ(m):7.5●EPA接地抵抗:1.0×10^6≦R≦1.0×10^8Ω(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)●材質/仕上:導電性ポリ塩化ビニール(PVC)(補強ガラス織布入り)●セット内容/付属品:アース線(SKY-8E)×2本、導通板(SKY-8T)×2枚●付属のアース線を用いて、裏面(黒色面)からアースに接続してください。●原産国:日本●コード番号:248-0408
アズワン品番67-5647-82
1巻
¥65,500
税込¥72,050
6日以内出荷
1袋(4個)
¥7,690
税込¥8,459
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ