17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アソートタイプは5色(青・緑・紫・黄・オレンジ)で識別が容易にできます。
材質PP(ポリプロピレン) アソート オートクレーブの可否
1袋(5個)
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)
8,198 税込9,018
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質SUS304 耐荷重(kg/段)約15 使用キャスターΦ75mm、ウレタン製(対角ストッパー付き) 足パイプ径(Φmm)25
1個
33,400 税込36,740
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


20種類の自動測定・FFT解析が可能です。奥行き78mm、重さ1.5kgの省スペース設計です。8インチLCDディスプレイで操作性に優れたパネルとメニューです。パス・フェイル機能、波形記録・リプレイ機能付です。
1個
50,700 税込55,770
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各社のフリーズボックス・フリーザーに適しています。
収容数700本(チューブ容量×本/箱×段:1.2・2.0×100×7) 適合フリーズボックス:IFB-CN 材質SUS304 寸法(mm)157×157×420 棚段数(段)7 アズワン品番2-5754-13
1個
17,600 税込19,360
当日出荷

1個
7,090 税込7,799
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
17,600 税込19,360
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
15,200 税込16,720
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
1個
20,400 税込22,440
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
1個
17,400 税込19,140
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
1個
19,800 税込21,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倉庫から見つけ出すようなワクワク感。骨太フレームに木の優しさをプラス。ボルトレスで組み立て簡単!従来のボルト式と比べ半分の時間で組み立てできます。また本体・連結の組み合わせで、コストダウンもできます。4段展開でのご購入がおトクです。
奥行(mm)455 耐荷重(kg)全体:600、200/段 棚板厚さ(mm)35
1セット
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

各社のフリーズボックス・フリーザーに適しています。
適合フリーズボックス:IFB-CN(2-5755-13) 材質SUS304 収納本数(本)700(1.2・2.0×100×7)(チューブ容量×本/箱×段) 棚段数(段)7 サイズ(mm)157×157×420 サービス分類レンタル
1個
139 税込153
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
1,580 税込1,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高解像度の赤外線センサーを搭載し、高解像度&高フレームレート&550℃までの幅広い範囲の測定が可能です。撮影した静止画は温度情報を保持しているので、撮影後の表示モードの変更、補正・温度測定等の編集が可能です。放射率補正(0.00~1.00)の変更以外にも、周囲温度、反射温度、大気湿度、デルタ温度、距離の数値補正機能付きです。タッチパネル操作なので温度を確認したい場所の選択が直感的に行えます。スマートフォンやPCに対応したアプリで、遠隔操作やPC経由で画面共有等が可能です。
仕様温度測定確度:±3%rdg、または±3℃の大きい方 付属品キャリングケース、USBケーブル、ストラップ、micro SDカード(32GB)、SDカードアダプタ、SDカードケース 寸法(mm)約129×22×87 質量(g)約200 電源3.7Vリチウム充電池(1500mAh)、USB接続(画像転送/ バッテリー充電) 温度測定範囲(℃)-20~+150、0~+550(最小表示単位0.1) 分解能(℃)0.1 メモリー3.4GB内蔵ストレージ、microSDカード32GB(同梱) 測定波長(μm)8~14 ディスプレイ3.5型カラーLCD(640×480静電容量式タッチパネル) 解像度120×90ピクセル 視野角50°×37° 防塵防水性能IP54 フォーマット形式画像:静止画/HIR(熱画像フォーマット)、JPEG(640×480 ピクセル) 放射率設定0.00~1.00(可変) 動画MP4(480×360ピクセル) アズワン品番4-6423-01 特性防じん、防水 焦点距離固定最低合:0.5m フレームレート50Hz
1個
107,000 税込117,700
翌々日出荷