56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,475 税込2,723
翌々日出荷

衛生的、耐久性に優れたプラスチック製敷板です。
仕様●材質:LDPE●外寸(mm):678×417×20 ブルー アズワン品番67-7313-80
1個
3,267 税込3,594
7日以内出荷

アズワン品番1-3146-12 適合本体WB-100SAM 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)1.2 槽内寸法(mm)- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×155×45
1個
6,790 税込7,469
当日出荷

大きさ、カラー、いろいろ揃ったすのこは応用のきく便利アイテムです。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
3,590 税込3,949
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
5,390 税込5,929
当日出荷


丈夫で清潔。、サビにも強いステンレス製。、金属のもつ輝きがシャープでスタイリッシュ。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
6,490 税込7,139
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,890 税込6,479
当日出荷

バススターラー用撹拌スノコ アズワン 動画あり
バススターラーのスノコとして使用することにより水槽内を撹拌し、温度の均一化をはかります。スノコ上のビーカー等に対して撹拌子を使って同じ回転数で撹拌が行えます。ウォーターバススターラーだけでなく、オイルバススターラーにもご使用いただけます(~200℃まで)。スノコの足・撹拌用の磁石はピッチ可動式で、水槽の種類に合わせ変更が可能です。1200rpm(水の場合)まで撹拌可能です。容量が合ったウォーター(オイル)バスであればスターラーと組み合わせての使用が可能です。撹拌スノコ自体に回転磁石を設けているので、バススターラーとしての能力は失いません。不均一になりがちな水槽内の温度分布を撹拌するスノコで、温度を均一に保ちます。
用途バススターラーの温度均一化に 仕様磁石:サマコバ磁石、脚4本基準寸法(mm):Φ128、スノコ寸法(mm):Φ160×46.5、足ピッチ寸法(mm):Φ102~Φ154 付属品六角レンチ 質量(kg)0.2 材質(本体)ステンレス(SUS304・430)他 使用温度範囲(℃)5~200 サイズ(mm)※適応バススターラーは水槽内径Φ180以上です。 アズワン品番3-1496-01 耐環境性水中・油中
1個
18,500 税込20,350
当日出荷

1個
16,900 税込18,590
4日以内出荷

1個
4,990 税込5,489
当日出荷

スノコ ウォーターバス・オイルバス オプション アズワン 動画あり
1個
6,090 税込6,699
欠品中


1個
44,800 税込49,280
13日以内出荷

バススターラーの温度均一化に!。バススターラーのスノコとして使用することにより水槽内を撹拌し、温度の均一化をはかります。スノコ上のビーカー等に対して撹拌子を使って同じ回転数で撹拌が行えます。ウォーターバススターラーだけでなく、オイルバススターラーにもご使用いただけます(~200℃まで)。スノコの足・撹拌用の磁石はピッチ可動式で、水槽の種類に合わせ変更が可能です。1200rpm(水の場合)まで撹拌可能です。容量が合ったウォーター(オイル)バスであればスターラーと組み合わせての使用が可能です。撹拌スノコ自体に回転磁石を設けているので、バススターラーとしての能力は失いません。不均一になりがちな水槽内の温度分布を撹拌するスノコで、温度を均一に保ちます。
1個
99 税込109
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
49,700 税込54,670
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キリッと引き締まるクールなブラックフレーム。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
10,200 税込11,220
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウォーターバスの大容量タイプPID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。間口が広く、エバポレーターへの使用に適しています。コントロール部が側面にありますので、スターラーと撹拌スノコの併用が可能です。
用途重量:2.4kg外寸法(mm):314×395×120槽内寸法(mm):Φ300×120 仕様水槽:材質/ステンレス(SUS304)、容量/7L、温度調節器:PID制御、温度調節器タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)、温度表示精度(℃):±2、ヒーター容量:シーズヒーター1000W 付属品点検検査書類 質量(kg)2.4 材質(本体)ステンレス(SUS304) 電源AC100V 50/60Hz 槽内寸法(mm)Φ300×120 外寸(mm)314×358×120 安全装置過昇温防止装置 過電流防止ヒューズ 電源コード(m)2.5 3Pプラグ 温度センサーK熱電対 温度制御方式マイコンPID制御 温度設定範囲(℃)室温+5~80 アズワン品番3-1480-01-22
1台
93,400 税込102,740
17日以内出荷

オイルバスの大容量タイプPID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。間口が広く、エバポレーターへの使用に適しています。コントロール部が側面にありますので、スターラーと撹拌スノコの併用が可能です。大型容器の加熱に便利な間口の広い大型タイプ
仕様温度調節器タイマー: 0~99時間59分(装置停止機能付) 材質本体/SUS304、水槽/SUS304 槽内寸法(mm)Φ300×120 水槽容量(L)7 温度センサーK熱電対 温度制御方式マイコンPID制御 温度調節精度±2℃ 外寸法(mm)314×364×120 ヒーター容量(W)シーズヒーター1000 温度設定範囲(℃)室温+5~200 アズワン品番4-1726-01
1台
103,000 税込113,300
翌々日出荷

マイコン式PID制御により室温+5℃から90℃まで0.1℃刻みでの温度設定が可能です。 温度設定が可能な独立温度過昇防止機能付きですので、安全にご使用いただけます。 ムダが少なく扱いやすい角型水槽を採用しています。 ヒーター、センサーに試料が触れることがないよう、スノコを標準付属しています。 高温での仕様に必要なフタ(フラットタイプ)を標準装備しています。
1個
110,000 税込121,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。 水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。 グースネックは360°回転します。 蛇口はメタルフリーです。 水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。 たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。 すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数3枚)。 フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。 両手がフリーになりますので、作業性に優れています。 手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。 非接触で吐水できます。
付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック 材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC 高さ(mm)(蛇口)340 タイプ蛇口・フットスイッチ付 内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10 電源(V)AC100(50/60Hz) ケーブル長(m)2(フットスイッチ) 外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14 安全装置過電流防止ヒューズ付 電源コード(m)2.5 ホース長さ(m)1.5(フレキホース) 保護等級IPX8(フットスイッチ) 呼び径(A)VP20 電源コード3Pプラグ チューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
1個
211,000 税込232,100
10日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。 水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。 グースネックは360°回転します。 蛇口はメタルフリーです。 水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。 たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。 すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数2枚)。 フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。 両手がフリーになりますので、作業性に優れています。 手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。 非接触で吐水できます。
付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック 材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC 寸法(mm)600×500×900、(シンク)520×350×250 質量(kg)約20 高さ(mm)(蛇口)340 タイプ蛇口・フットスイッチ付 内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10 電源(V)AC100(50/60Hz) ケーブル長(m)2(フットスイッチ) 外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14 安全装置過電流防止ヒューズ付 電源コード(m)2.5 ホース長さ(m)1.5(フレキホース) 保護等級IPX8(フットスイッチ) 呼び径(A)VP20 電源コード3Pプラグ アズワン品番3-398-07 チューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
1個
199,000 税込218,900
10日以内出荷

洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。4種類のタイマー(ON・OFF・ON/OFF・SV)を標準装備しています。設定温度・設定時間到達時は電子音でお知らせします。噴流ポンプの方向や開口量を調節することで、水流を調整することができます。最低水位は約90mmと低く、浮力のあるボトル等の保温に便利です(別売のスノコ(高さ30mm)を使用するとより便利です)。
性能温度調節範囲:室温+5~80℃、温度調節精度:±1.0℃(メーカー試験値)、温度設定範囲:-20.0~+80.0℃(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。) タイプウォーターバス 規格撹拌機構:噴流撹拌式、ポンプ能力:最大吐出量/10L/min、最大揚程/1.4m、タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)、クランプ取り付け可能幅:40mm、電源:AC100V 50/60Hz、付属品:水槽(PP) 本体寸法(mm)150×160×308 構成センサー:Pt100Ω、ヒーター容量:1kW 有効内寸法(mm)180×252×153
1個
60,900 税込66,990
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩ビ製パンチング仕様ですので、酸を扱う現場でスノコなどとして使用できます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 穴径(Φmm)3
1個
5,090 税込5,599
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウォーターバスとマグネチックスターラーの一体型で、ウォーターバスのみまたはスターラーのみとしても使用できます。 水槽温、回転数やカウントダウンタイマーが設定可能で、各種設定値はデジタル表示し、視認性に優れています。 付属のスノコを使って水槽液と容器内の試料両方を撹拌できるため、均一且つ効率よく加熱できます。 水槽内にパイプヒーターが露出していないため、水槽底がフラットで掃除も簡単です。 温度調節に優れたPID制御タイプです。 付属の水槽用蓋とスノコ使用時は高さ200mmまでの容器が入ります。 水槽はSUS304製、本体外装はABS樹脂とPP製です。 回転子は30~50mm長をお勧めします。
仕様●撹拌点:1ヵ所●撹拌容量:50~3000mL●回転数:0、100~1200rpm(50rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●水槽温設定範囲:設定無し または±0~+100℃(1℃刻み)※冷却機能は無いため、常温以下にはなりません。●温度表示:0.1℃刻み●温度センサー:熱電対●温度制御:PID制御●運転時間:連続 または1分~23時間59分(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●本体サイズ:W260×D265×H185mm(蓋使用時はH325mm)●水槽(内寸):W200×D200×H120mm●重量:2.2kg(付属品非取付時)●最大消費電力:800W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42 アズワン品番68-0501-24
1式
69,900 税込76,890
7日以内出荷

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様アナログ 材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ/アルミニウム 質量(kg)約1.5 電源AC100V 50/60Hz 安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) ヒーター容量(W)750 温度設定範囲(℃)室温+5~180
1個
33,900 税込37,290
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-2944-01 ECウォーターバス デジタル●デジタル 材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ(別売)/アルミニウム 安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) ヒーター容量(W)750 アズワン品番1-2944-11 タイマーON/OFF・セットタイム(0~99時間59分)
1個
45,400 税込49,940
翌々日出荷

超音波洗浄器 ASUシリーズ アズワン 動画あり
ASUシリーズの筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。ASU-6・10・20は、従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。総務省型式認定取得済み。
材質(筐体)ポリプロピレン[PP]、(槽・スノコ)ステンレス[SUS304]、(フタ)ABS樹脂 電源(V)AC100 50/60Hz シリーズASU 電源コード(m)2(3Pプラグ) 保証期間3年
1台
66,900 税込73,590
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様アナログ 材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ(別売)/アルミニウム 安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) ヒーター容量(W)750 アズワン品番1-4595-31
1個
31,900 税込35,090
当日出荷

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ/アルミニウム 形状水槽:丸型 電源(V)AC100 50/60Hz 安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) ヒーター容量(W)750 温度設定範囲(℃)室温+5~180
1個
42,900 税込47,190
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超音波洗浄器 ステンレス製 ASUMシリーズ アズワン 動画あり
従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2M・3M除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。(ASU-2M・3M除く)。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
材質(スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂 材質(本体)ステンレス(SUS430) 電源(V)AC100 50/60Hz シリーズステンレス製・ASUM 電源コード(m)2(3Pプラグ) 保証期間1年 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 材質(水槽)ステンレス(SUS304)
1台
81,400 税込89,540
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(最大設置枚数3枚)。
材質PVC
1個
9,490 税込10,439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超音波洗浄器 アズワン 動画あり
高出力タイプで優れた洗浄力。
材質本体/スチール、槽/ステンレス(SUS304) 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)1.8(3Pプラグ) 機能ディガス機能・タイマー(1~99分) 発振周波数35kHz 発振回路他励発振方式 発振子ボルト締めランジュバン型振動子
1個
67,400 税込74,140
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
282,200 税込310,420
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

清涼感あふれるビュッフェを演出します。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
81,900 税込90,090
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレームのデザインとバスケットの色で雰囲気が異なります。、本体とバスケットが分離します。、DS107-37(丸型バスケット37 型)付です。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
13,200 税込14,520
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(最大設置枚数2枚)。
材質PVC 寸法(mm)250×330×50 タイプW600用 アズワン品番3-398-12
1個
9,490 税込10,439
31日以内出荷

フレームのデザインとバスケットの色で雰囲気が異なります。、本体とバスケットが分離します。、DS107-37(丸型バスケット37 型)付です。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
11,900 税込13,090
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フレームのデザインとバスケットの色で雰囲気が異なります。、本体とバスケットが分離します。、DS107-37(丸型バスケット37 型)付です。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
10,900 税込11,990
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)