容量(mL)10
仕様EOG滅菌済
長さ(mm)104.5
材質(本体)アクリル
材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
胴径(Φmm)16.5
アズワン品番2-5650-01
1袋(10本)
¥248
税込¥273
当日出荷
仕様γ線滅菌済
材質チューブ/ PP(ポリプロピレン)
遠心強度8000G
γ線滅菌済。
書込スペース付(キャップ上部・チューブ側面)。
目盛あり
滅菌滅菌済み
材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
材質(チューブ)PP(ポリプロピレン)
遠心強度9400×G
漏れ防止のための特殊構造をキャップに施しています。コニカル底にスカートがついている自立式です。
C-571はγ線滅菌済み。
容量(mL)50
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
1目盛(mL)5
目盛あり
胴径(Φmm)×高さH(mm)30×115
材質(フタ)PE(ポリエチレン)
遠心強度3000×G
スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。
寸法(mm)Φ11(Φ10)×5、Φ15.5(Φ14)×5、Φ23(Φ20)×5、貫通穴:Φ3.8
内径(Φmm)適合口:Φ10、Φ14.5、Φ20.3(3サイズ共用)
最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。
耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
読み取りやすい白色目盛り付きです。
仕様DNase、Rnaseフリー、DNAフリー、パイロジェンフリー、無毒性(細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100))、電子線滅菌済
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
耐熱温度(℃)-80~+121
遠心強度20000G
こんなお得な商品も!

遠沈管ラック
モノタロウ
¥799
税込¥879
遠沈管の15mLと50mLを同時に立てることができます。
材質PP(ポリプロピレン)
適合遠沈管Φ16mm(15mL)、Φ28mm(50mL)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×205×55
立て数(本)15mL/30、50mL/20
サイズ(mm)170×205×55
アズワン品番1-8535-01
1個
¥1,337
税込¥1,471
当日出荷
<バイアルエバポレータ>。▼複数のサンプルを同時にエバポレーションすることが可能です。▼温度分布に優れたアルミブロックを採用しているため、均一な加熱撹拌が可能です。▼急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。▼それぞれの型番に対し、専用ラックが付属します。<穴付きゴム栓>。▼スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。▼上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。▼シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。▼VEA-6・-8・12のタイプ共通で使用可能です。※本体にはシリコンゴム栓が標準付属します。▼バイアル瓶のままサンプルの濃縮が可能!
ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。オプションで遠沈管用のラックが使用できます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
質量(kg)約13
回転数(min-1[r.p.m])50~500
電源AC100V 50/60Hz 6A、コード長/2.5m(3Pプラグ)
温度表示デジタル設定表示(0.1℃毎)
温度調節範囲(℃)室温-15~60
外寸法(mm)320×357×320
アズワン品番1-5837-32
タイマー60分
撹拌方式旋回方式
適合容器専用ラック
適合ラック専用ラックC、D
1台
¥260,000
税込¥286,000
当日出荷
7段階の角度で傾けることができます。傾斜角を任意に変更することで、容器の出し入れや分注作業の効率化を図ることができます。傾斜角度は0°・20°・40°・50°・60°・70°・80°の7段階で固定することができます。斜面培地の作成にも適しています。
材質ステンレス(SUS304)
立て数(本)15
寸法(mm)262×139×136
穴寸法(Φmm)32.8×32.8
アズワン品番2-715-02
1個
¥11,300
税込¥12,430
当日出荷
適合本体チューブローテーター TR-118、TR-350
関連キーワード