9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドラム缶から漏洩する液体を保持するパレットです。デッキはポリエチレン製ですので、さまざまな液体に対応します。設置スペースに合わせて、複数のパレットを組み合わせて使用できます。連結すると複数のデッキで液体容量を共有できるので、大量の漏洩にも対応できます。ランプを使用すると、ドラム缶の積み下ろしが容易に行えます。
材質PE(ポリエチレン) 危険物の類別非危険物
1台
92,600 税込101,860
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抗悪性腫瘍薬がこぼれた際や容器の破損時等に、薬剤の汚染拡大・処理調製者への曝露防止に有効です。
用途抗がん剤曝露対策用 セット内容<保護対策>、ガウン、キャップ、活性炭マスク、ゴーグル、グローブ×3双、シューズカバー×1足、バイオハザード袋(大)<ガラス片・薬液の処理>、ピンセット、吸水シート、吸水紙×10枚、ミニちりとり・ほうき、チャック付きバイオハザード袋 アズワン品番8-4649-01
1箱(5袋)
16,400 税込18,040
翌々日出荷

ドラム缶から漏洩する液体を保持するパレットです。デッキはポリエチレン製ですので、さまざまな液体に対応します。設置スペースに合わせて、複数のパレットを組み合わせて使用できます。連結すると複数のデッキで液体容量を共有できるので、大量の漏洩にも対応できます。ランプを使用すると、ドラム缶の積み下ろしが容易に行えます。
材質スチール 種別ランプ 735×965×149 mm アズワン品番3-7678-11 危険物の類別非危険物
1台
173,000 税込190,300
5日以内出荷

ノンスピル設計で簡単かつ安全に流体を流せます。複数のシールと通気を遮断する弁を備えています。簡単に捻って着脱が可能です。
仕様ボディ 材質本体/ガラス繊維入りPP、バルブスプリング/SUS316、シール/EPDM 使用温度範囲0~49 使用圧力(MPa)真空~0.3 適合チューブ内径(Φmm)6.4 アズワン品番2-7754-12
1個
3,550 税込3,905
当日出荷

ノンスピル設計で簡単かつ安全に流体を流せます。 複数のシールと通気を遮断する弁を備えています。 簡単に捻って着脱が可能です。
仕様インサート 材質本体/ガラス繊維入りPP、バルブスプリング/SUS316、シール/EPDM 使用温度範囲(℃)0~49 使用圧力(MPa)真空~0.3 適合チューブ内径(Φmm)6.4 アズワン品番2-7754-14
1個
3,520 税込3,872
当日出荷

ノンスピル設計で簡単かつ安全に流体を流せます。 複数のシールと通気を遮断する弁を備えています。 簡単に捻って着脱が可能です。
仕様インサート 材質本体/ガラス繊維入りPP、バルブスプリング/SUS316、シール/EPDM 使用温度範囲(℃)0~49 使用圧力(MPa)真空~0.3 適合チューブ内径(Φmm)3.2 アズワン品番2-7754-13
1個
3,670 税込4,037
5日以内出荷

ノンスピル設計で簡単かつ安全に流体を流せます。 複数のシールと通気を遮断する弁を備えています。 簡単に捻って着脱が可能です。
仕様ボディ 材質本体/ガラス繊維入りPP、バルブスプリング/SUS316、シール/EPDM 使用温度範囲(℃)0~49 使用圧力(MPa)真空~0.3 適合チューブ内径(Φmm)3.2 アズワン品番2-7754-11
1個
3,700 税込4,070
当日出荷

紫外線を当てると色が変わる! 藻類の一種、スピルリナに含まれる天然の青色色素「フィコシアニン」の粒です。水に溶かした青色の溶液に紫外線を当てると蛍光します。紫外線をテーマにした実験などに使えます。
仕様●容量:20粒(約4g)●※実験には、1粒を100~200mLの水に入れ、数時間放置した上澄液を使用します。●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-64
1本(20粒)
1,000 税込1,100
7日以内出荷

ツイスト・コネクト方式により確実に接続できます。 場所を選ばない16.6mm幅のスリムな設計です。
材質本体/ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)、バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、シール/サーモ・プラスチック・エラストマー(EPRベース)、シール潤滑剤/Krytox(R) PFP 使用圧力範囲(MPa)最大0.3Mpa(バキューム)
1個
2,440 税込2,684
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)