前面の角を落とし安全性を高めています。
耐荷重(kg)15
仕様取りけ時のスリット芯々対応:W120_118.8cm(インハング仕様)
セット内容ガラス棚×1、ブラケット・スペーサー×各2
材質透明ガラス
厚さ(mm)5
前面の角を落とし安全性を高めています。
耐荷重(kg)15
仕様取りけ時のスリット芯々対応:W120_118.8cm(インハング仕様)
セット内容ガラス棚×1、ブラケット・スペーサー×各2
種別スリット芯々118.8cm専用、※安全性を高めるため、ブラケット・スペーサーには同送のガラスビートをご使用ください。
材質透明ガラス
厚さ(mm)8
前面の角を落とし安全性を高めています。
耐荷重(kg)15
セット内容ガラス棚×1、ブラケット
種別インハングタイプ
材質透明ガラス、ブラケット、スペーサー:スチール製 クロームメッキ
寸法(cm)取り付け時のスリット芯々対応:90×88.8(インハング仕様)
アズワン品番62-2130-95
寸法(幅W×奥行D)(cm)ガラス実寸:89.8×34.8
ガラス厚(mm)8
1セット
¥14,500
税込¥15,950
翌々日出荷
手のひらサイズのローテーター。フォルダ傾斜角度は0~90°の幅で調整が可能です。傾斜角度の目安ラインがありますので、再現性に優れています。用途に合わせて、1.5-2mLマイクロチューブ、15mL、50mL遠沈管用のホルダーをオプションで用意しています。付属の積層スペーサで、最大2枚までホルダーの設置が可能です。
仕様●本体●傾斜角調節範囲:0~90°(水平~垂直)
付属品ACアダプタ、積層スペーサ、片口スパナ、蝶ナット
寸法(mm)113×123×159(突起部含む)
質量(kg)約1.25
使用温度範囲(℃)0~45
電源(V)AC100 50/60Hz
回転数(min-1[r.p.m])3~55
モーターDCモーター
アズワン品番4-6069-01
撹拌方式回転撹拌
1個
¥58,900
税込¥64,790
12日以内出荷
関連キーワード