コンパクトな6連式のディスポスポイトで1本ずつ手で切り離せます。微量(約0.02~0.03mL)な滴下が可能です。
材質PE
全長(mm)40
容量(mL)0.2
アズワン品番4-6337-01
1袋(100セット×6本)
¥5,990
税込¥6,589
翌々日出荷
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
滅菌なし
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
仕様EOG滅菌済
こんなお得な商品も!

ピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済
モノタロウ
¥529
税込¥582
樹脂成分の溶出がほとんどありません。
EOG及び放射線滅菌ができます。
凍結保存ができます。
ピペットの先端は、ヒートシール(熱密封)ができます。
目盛りありのタイプは1目盛 約0.5・1.0mLです
材質ポリエチレン
容量精度に優れています。
目盛あり
材質硼珪酸ガラス
ピペットの種類駒込ピペット
材質硼珪酸ガラス
JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
精度定格ロットNo本体表記
ピペットの種類ホールピペット
メモリロック機構が付いていますので、使用中の容量ズレがありません。アイビス ピペットチップが適合します。PG-1000・PG-5000には吸い込みを軽減するため、先端にフィルターが入っています。
容量(mL)1
全長(mm)160
先端口径(Φmm)(内径)1.25±0.2、(外径)2.5
材質PE(ポリエチレン)
滅菌済み
滅菌方法γ線
アズワン品番2-7586-01
内径×外径(Φmm)1.25±0.2×2.5(先端部)
1箱(100本)
¥1,390
税込¥1,529
当日出荷
関連キーワード