5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED照明が上下に付いています。 鏡筒は取り外しが可能です。 鏡筒移動距離が長く(105mm)、幅広いズーム比(1:6.7)を得る事ができます。
質量(kg)10 電源コード(m)1.3m(3Pプラグ) 調整範囲(mm)眼幅調整範囲:54~75mm 作動距離(mm)105mm 照明LED 照明装置照明電源:AC90V~240V 50/60Hz 接眼レンズ10倍(WF10×) 本体サイズ(mm)250×300×500mm ズームズーム比:1:6.7 鏡筒形式傾斜角45° アズワン品番1-1926-01 ステージ寸法(mm)ステージ・直径:PMMA(アクリル)製、Φ95mm 実視野(Φmm)Φ22mm
1個
149,000 税込163,900
翌々日出荷

型式(鏡筒) 双眼ヘッド・傾斜角45° 質量(kg)4.5 電源AC100~120V 50/60Hz 本体寸法(mm)185×262×315 総合倍率10~45× 照明落射・透過/LED照明(光量調整可能) 眼幅調整範囲(mm)52~75・作動距離97 接眼レンズWF10×(視野数20) 対物レンズ1×~4.5× ズーム1:4.5 アズワン品番2-2633-11
1個
119,790 税込131,769
翌々日出荷

接眼レンズWF10×(視野数20) 対物レンズ1×~4.5× ズーム1:4.3(比) 照明落射・透過/LED照明(光量調整可能) 電源(V)AC100~120(50/60Hz) 本体寸法(mm)185×262×315 総合倍率10×~45×
1個
584 税込642
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LED照明が上下に付いています。鏡筒は取り外しが可能です。鏡筒移動距離が長く(105mm)、幅広いズーム比(1:6.7)を得る事ができます。
種別三眼 SZ-8003 アズワン品番1-1926-02
1個
157,000 税込172,700
翌々日出荷

LED照明が上下に付いています。鏡筒は取り外しが可能です。鏡筒移動距離が長く(105mm)、幅広いズーム比(1:6.7)を得ることができます。
質量(kg)6.5 本体寸法(mm)250×300×550 総合倍率6.7~45× 電源コード(m)1.3(3Pプラグ) 作動距離(mm)105 照明LED 眼幅調整範囲(mm)54~75 接眼レンズ10倍(WF10×) 鏡筒形式傾斜角45° サービス分類レンタル
1個
624 税込686
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)