8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワンセイデンF
アキレスセイデンFは、特殊な導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです。使用状況に応じて0.1mm、0.3mm、0.5mmの厚みをお選びいただけます。アキレスセイデンF(両面塗工タイプ)はアキレスセイデンF0.3mm厚の裏面にも特殊な導電性塗膜を施したものです。
仕様●表面抵抗率:10^6Ω(JIS C 2170に準用)●消防法施行令第4条の3に適合●酸素指数:26以上(JIS K 7201に準用)●REACH規則及びRoHSⅡ(RoHS2)指令対応品(2023年12月時点)
1巻
73,500 税込80,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

導電性塗膜を中間層にその表裏を「アキレスセイデンクリスタル」でラミネート。優れた帯電防止性能・防炎性能に、耐久性までも有した軟質透明塩化ビニールフィルムです。
仕様●表面抵抗率:10^9Ω(JIS C 2170に準用)●消防法施行令第4条の3に適合●酸素指数:27(JIS K 7201に準用)●REACH規則及びRoHSⅡ(RoHS2)指令対応品(2023年12月時点) アズワン品番68-0513-73
1巻
97,400 税込107,140
42日以内出荷

「セイデンクリスタル」の優れた防炎性、帯電防止性能はそのままに、紫外線の透過を抑えました(全光線透過率グラフ参照)。 クリーンルームで使用される紫外線を吸収し快適な作業環境をつくります。 紫外線の透過を抑制 消防法施行令第4条の3に適合
仕様●表面抵抗率:10^9Ω(JIS C 2170に準用)●酸素指数:26(JIS K 7201に準用)REACH規則及びRoHSⅡ(RoHS2)指令対応品(2023年12月時点) アズワン品番68-0513-79
1巻
107,000 税込117,700
5日以内出荷

「アキレスブラックセイデンF」は、「アキレスセイデンF」の優れた防炎性、導電塗工による帯電防止性能はそのままに、クリーンルーム内の暗室用カーテンとして、遮光性を持った軟質塩化ビニールフィルムです。「アキレスブラックセイデンF(両面塗工タイプ)」は、その優れた導電塗工を両面に有した塗膜タイプです。「アキレスセイデンクリスタルBK」は、「アキレスセイデンクリスタル」の防炎性、帯電防止性などの基本性能をベースに、クリーンルーム内の暗室用カーテンとして遮光性を持った軟質塩化ビニールフィルムです。消防法施行令第4条の3に適合
仕様●「アキレスブラックセイデンF」のプリント面の表面抵抗値:10^6Ω●「アキレスセイデンクリスタルBK」表面抵抗率(両面):10^9Ω(JIS C 2170に準用)●酸素指数:26(JIS K 7201に準用)●REACH規則及びRoHSⅡ(RoHS2)指令対応品(2023年12月時点)
1巻
103,000 税込113,300
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

殺菌灯のような強い紫外線は、軟質塩化ビニールフィルムに含まれる可塑剤の溶出(ブリード)を促進させ、べたつきや劣化の原因となります。「アキレスセイデンF・UVガード」は帯電防止・紫外線吸収タイプの塩化ビニールの表面をフッ素系のフィルムでガードし、可塑剤の溶出を防止、同じ条件下での耐用期間を大幅にのばすことに成功いたしました。 紫外線の透過を抑制 消防法施行令第4条の3に適合
仕様●表面抵抗率:10^12Ω~10^14Ω(JIS C 2170に準用)●酸素指数:28(JIS K 7201に準用)●REACH規則及びRoHSⅡ(RoHS2)指令対応品(2023年12月時点) アズワン品番68-0513-80
1巻
281,000 税込309,100
5日以内出荷

アズワンセイデンF
フィルムに起こる帯電現象をなくし、優れた帯電防止性能を発揮します。 静電気トラブルを解消する、難燃性透明ビニルフィルムです。
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)1370×30×0.3 材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂) 表面抵抗値(Ω)106Ω(導電塗工面) アズワン品番7-131-01
1枚
69,000 税込75,900
当日出荷

植物由来の原材料を一部用いることで石油由来材料の使用量を削減し、環境負荷の低減を図った軟質PVCフィルムです。 優れた帯電防止性能(表面抵抗率 10^9Ω)など「アキレス セイデンクリスタル」の性能はそのままにバイオマス化を実現しました。 一般社団法人日本有機資源協会が認定する「バイオマスマーク」(認定番号 210434:バイオマス度 10%)の認定を取得しています。
仕様●表面抵抗率:10^9Ω アズワン品番68-0513-77
1巻
93,800 税込103,180
5日以内出荷

帯電防止仕様です。無縫製(ウェルダー)加工のため糸くずが発生しません。ベルトは長さ調整できます(最大約1.5m)。本体・ベルトはアキレスセイデンクリスタルを使用しています。
材質本体・ベルト部/PVC、バックル/POM(ポリアセタール) 表面抵抗率(Ω)10^8~10^9 寸法(縦×横×高さ)(mm)250×60×180 アズワン品番4-3064-01
1個
4,520 税込4,972
当日出荷