石英製の為、ホウ素の測定用に適しています。UV照射を行う分析に適しています。★※Φ5mm用キャップがお使いいただけます。おすすめはCT-005PTFEキャップになります。
材質石英
サイズ(mm)全長/190、外径/4.965(+0.05・-0.010)、内径/4.20(±0.1)
アズワン品番3-7536-01
1箱(5本)
¥17,900
税込¥19,690
当日出荷
ポット内部のすべての接粉部(内壁と蓋)に石英材が施され、外装をナイロン66で補強した強度と耐久性を強化した粉砕用ポットです。ポットの蓋は密閉することが出来るので、乾式/湿式のいずれの粉砕も可能です。ポットの両端が取り外しできる蓋になっているので、使用後の洗浄が簡単です。ポットと粉砕用メディア(ボール)には、極めて高純度の石英が使用されておりますので、わずかな石英のコンタミ以外の試料への異物混入は、皆無に等しくなります。
メーカーの検査成績書付の水銀温度計です。
仕様検査成績書付、感温液:水銀
全長(mm)300
質量(g)約60
径(Φmm)7
最小目盛(℃)0.1
メーカーの検査成績書付の水銀温度計です。
毛細管と目盛を1本のガラス管に封入しているため目盛が消えず水銀計が近いので、読み取り精度が高く、精密測定用に適しています。
仕様検査成績書付、感温液:水銀
全長(mm)300
質量(g)約60
径(Φmm)7
最小目盛(℃)0.1
関連キーワード