材質Al2O3;55%、SiO2;41%
緻密質のアルミナチューブです。
長さ(mm)100
形状2穴
材質Al2O3;99.6%
耐熱温度(℃)1800
耐熱性・耐食性に優れています。
外径(Φmm)8
外形寸法(mm)Φ50×Φ42×300
アズワン品番3-9512-31
1個
¥13,100
税込¥14,410
10日以内出荷
用途小試験管用
種別小試験管用
炉心管は用途に応じて材質を選択できます。
仕様TMF-500N用
サイズ(mm)(外径)Φ50×Φ42×500
アズワン品番1-7555-52
1個
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
炉心管は用途に応じて材質を選択できます。
外形寸法(mm)Φ30×Φ24×500
アズワン品番1-7555-51
1個
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
用途中試験管用
種別中試験管用
用途中試験管用
種別中試験管用
炉心管は用途に応じて材質を選択できます。
外形寸法(mm)Φ70×Φ60×500
アズワン品番1-7555-55
1個
¥30,900
税込¥33,990
8日以内出荷
用途中試験管用
種別中試験管用
用途小試験管用
種別小試験管用
用途大試験管用(内径18~20mm)
種別大試験管用(内径18~20mm)
用途大試験管用(内径18~20mm)
種別大試験管用(内径18~20mm)
用途小試験管用
種別小試験管用
用途大試験管用(内径18~20mm)
種別大試験管用(内径18~20mm)
使いやすいコンパクト&パーソナルタイプの管状電気炉コンパクト設計:扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用管状電気炉です。スピーディー昇温:最高温度までの昇温時間が約28分と早い高性能タイプです。不活性環境下での加熱が可能:ガス置換ユニットを使用することで、不活性ガスで置換しながら加熱できます。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。炉心管は用途に応じて材質を選べます。
用途電源:AC100V 50/60Hz重量:約5.2kg
仕様100~900℃/常用温度:800℃、温度設定分解能(℃):1、時間設定分解能:1分、ヒーター容量:800W
材質外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバー
質量(kg)約5.2
電源AC100V 50/60Hz
炉内寸法(mm)Φ50×140
外寸(mm)210×210×290
センサーK熱電対
温度調節PID制御
アズワン品番3-9512-01
タイマーON・OFF・SVタイマー
庫内容量(L)0.3
安全機構センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ
1個
¥194,000
税込¥213,400
当日出荷
デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。
16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。
スピーディー昇温:最高温度までの昇温時間が約28分と早い高性能タイプです。
不活性環境下での加熱が可能:ガス置換ユニットを使用することで、不活性ガスで置換しながら加熱できます。
炉心管は用途に応じて材質を選べます。
使いやすいコンパクト&パーソナルタイプの管状電気炉
材質外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバー、セラミック炉心管/PT1材(アルミナ60%)、アルミナ99%炉心管/PT0材(アルミナ99.6%)
質量(kg)約5.2
電源AC100V 50/60Hz
方式(温度調節)PID制御
炉内寸法(mm)Φ50×140
センサーK熱電対
分解能(温度設定)1℃、(時間設定)1分
機能プログラム機能(16ステップ・4パターン)
外寸法(mm)210×210×295
ヒーター容量(W)800
温度設定範囲(℃)100~900/常用温度:800
アズワン品番3-9512-02
安全機構センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ
1個
¥202,000
税込¥222,200
当日出荷
自給式でスイッチを入れるだけで手軽に減圧できます。金属製アスピレーターを使用しており、排気量が安定しています。アスピレーター管のボール弁にセラミック球を採用し、耐薬品性・耐久性に優れています。排水コック付きですので、排水が容易です。オプションの真空計付減圧調整弁を使用すると、真空度の調整が可能です。
仕様アスピレーター:金属製×2本
寸法(mm)360×272×355
質量(kg)約6
電流(A)3
電源(V)AC100・50/60Hz
タンク容量(L)約10
寸法(Φmm)給排水コック:17
型番GAS-1N
モーター(W)150
最大真空到達度(水温/kPa/mmHg)10℃/1.33/10、20℃/2.67/20、30℃/4.27/32、40℃/7.20/54
材質(タンク)PP(ポリプロピレン)
排気量(L/min)50Hz/18、60Hz/22
アズワン品番1-7483-41
吸引口径(Φmm)9.5×2
給排水口オーバーフロー
1個
¥67,800
税込¥74,580
翌々日出荷
仕様適応炉心管:セラミック製、アルミナ99%、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個、Oリング仕様(mm):太さΦ4.0、内径33.5、フッ素ゴム
アズワン品番1-7555-44
1個
¥66,900
税込¥73,590
翌々日出荷
仕様適応炉心管:セラミック製、アルミナ99%、石英、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個
型番TMF-300N用ガス置換ユニット
アズワン品番1-7555-43
1個
¥60,400
税込¥66,440
翌々日出荷
低容量セラミック断熱材を採用し、温度保持性能および高温時の耐久性を高めた、温度制御器を一体型に内蔵したプログラム管状炉です。Omron製プログラム制御器を搭載しているため、昇温速度・維持時間、降温速度のプログラムを256ステップ設定(8プログラムx32)可能です。発熱体(ヒーター)は世界標準のカンタルA1グレードを採用しています。炉心管、ガスタイトフランジ、ガス供給フローメーターセット、真空置換用真空ポンプ、水冷循環装置を追加でき、雰囲気ガスおよび真空での高温熱処理が可能です。
仕様適応炉心管:セラミック製、アルミナ99%、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個
型番TMF-700N用ガス置換ユニット
アズワン品番1-7555-46
1個
¥79,900
税込¥87,890
24日以内出荷
関連キーワード