用途光学用レンズ(産業光学)、電気・高精度光学産業用のレンズ、水晶、石英、ディスク、フォトマスク
容量(kg)1
用途光学用レンズ(産業用途)・電気・高精度光学産業用のレンズ、水晶・石英・ディスク・フォトマスク等の研磨用
仕様茶色粉末(特定の研磨加工用)
アズワン品番3-1952-35
粒度分布D50(TREO・CeO2/TREO):20.0~28.0μm(min.99%・85.0-90.0%)
1個(1kg)
¥19,700
税込¥21,670
24日以内出荷
SUS304、SUS304Lの溶接に使用するワイヤになります。
溶接ガス:アルゴンガス98%と酸素2%で溶接してください。
仕様●重量:1kg/巻●スプール寸法:外径100mm、高さ48mm、取付内径16mm
アズワン品番68-5052-52
1巻
¥4,590
税込¥5,049
6日以内出荷
AWS規格 ER308L 、JIS YS308L相当、用途: SUS304 の共金溶接及びSUS302・SUS303 などの溶接。MIG 308Lは低炭素ステンレス鋼MIGワイヤで、炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。
仕様●入数:1巻(5kg)●スプール寸法:外径200mm、取付内径52mm
用途:低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接
CO2 100%だけで溶接できます!混合ガス等不要!COSTDOWN!
溶接ビードがとても綺麗!1度使用したら、一般SUSソリッドワイヤとの違いがはっきりわかります!
スラグの剥離が容易!叩いたら、落ちやすい!
仕様●入数:1巻(5kg)●スプール寸法:直径200mm
アズワン品番68-5052-56
1巻
¥26,300
税込¥28,930
6日以内出荷
仕様●リール寸法:直径270×幅105mm●軸径:53mm●重量:15kg●JIS規格:Z3312 YGW12、AWS ER70S-6●用途:自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接●適合型番:YM-28、MG-50T、YM-50T、SM-70、KC-28
用途:ステンレス鋼と他鋼種との異材溶接
CO2 100%だけで溶接できます!混合ガス等不要!COSTDOWN!
溶接ビードがとても綺麗!1度使用したら、一般SUSソリッドワイヤとの違いがはっきりわかります!
スラグの剥離が容易!叩いたら、落ちやすい!
仕様●入数:1巻(5kg)●スプール寸法:直径200mm
アズワン品番68-5052-57
1巻
¥26,300
税込¥28,930
6日以内出荷
関連キーワード