「ソフトタイ」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
綿棒と比べ発塵が少ないです。ヘッドのみの交換も可能です。
IPA等の溶媒も含浸しやすいです。
全長(mm)125
ヘッド径(Φmm)5
ヘッド長(mm)16
材質ヘッド部/超微細発泡PE(ポリエチレン)、柄部/導電性PP(ポリプロピレン)
EN規格適合の耐熱・耐切創手袋です。
掌と指の部分はアラミド製のフェルトで補強されています。
非常にやわらかい素材で作業性に優れた手袋です。
材質パラ系アラミド
全長(mm)380
規格機械的物性強度:1524E(EN388・2016)、耐熱:4342XX(EN407・2004)
入数(双)10
機能耐熱・耐切創
耐熱温度(℃)350(EN407接触温度)
アズワン品番4-1944-01
耐切創性5E(EN388・2016)
1双
¥14,800
税込¥16,280
翌々日出荷
クリームのいらないソフトタイプです。クリームを塗ったり拭き取る手間がはぶけ、電極の汚れも解消します。
本製品はシートのみになります。
材質PE(ポリエチレン)
アズワン品番0-7484-12
1個
¥17,820
税込¥19,602
翌々日出荷
コンパクトに折りたたむことができますので保管時にも場所をとりません。
本体は半透明ですので液量が一目で確認できます。
ハンドル一体成形ですので持ち運びに便利です。
開口閉口がスムーズで、吐出量のコントロールも容易です。
仕様活栓付き、目盛りなし
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体・フタ・コック/PE(ポリエチレン)パッキン/天然ゴム
タイプソフトタイプ
口内径(Φmm)33.5
コンパクトに折りたたむことができますので保管時にも場所をとりません。
本体は半透明ですので液量が一目で確認できます。
ハンドル一体成形ですので持ち運びに便利です。
開口閉口がスムーズで、吐出量のコントロールも容易です。
仕様活栓なし、目盛りなし
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体・フタ・コック/PE(ポリエチレン)パッキン/天然ゴム
タイプソフトタイプ
口内径(Φmm)33.5
性能(素材シール)50dB(100MHz)、60dB(1GHz)
材質ポリエステル・銅・ニッケル
厚さ(mm)約0.1
ラテックスフリーのディスポーザブルタイプ。
前歯の咬み合わせと傾きを考慮し、口腔・口唇への圧迫を少なくする設計です。
シリコンゴム製のソフトタイプとポリエチレン製のハードタイプからお選びいただけます。
EOG滅菌済。
2枚重ねで厚く、吸水性に優れています。
牛乳パックのリサイクルバージンパルプを配合した、肌にも環境にもやさしいソフトタイプです。
ケース開口部は、ハンドタオルが常に取り出しやすいように工夫された形状です。
環境にも肌にもやさしいエコハンドタオル。
シートサイズ(mm)200×170
必要な部分に対して自由な設置が可能な壁面用タイルです。、マグネット(磁石)が付いていますので、エレベーターだけでなく、工場の壁面保護等、汎用性に優れた保護タイルです。、タイル形状により自由なカットと一部交換もスムーズです。
お好みのリボンやワイヤータイで。、アレンジしやすいシンプルなギフトバッグです。、使いやすいサイズと色をご用意しました。、使用例のリボン・ワイヤーダグは別売りです。
お好みのリボンやワイヤータイで。、アレンジしやすいシンプルなギフトバッグです。、使いやすいサイズと色をご用意しました。、使用例のリボン・ワイヤーダグは別売りです。
お好みのリボンやワイヤータイで。、アレンジしやすいシンプルなギフトバッグです。、使いやすいサイズと色をご用意しました。、使用例のリボン・ワイヤーダグは別売りです。
関連キーワード