大人気の七島い草の草履にキッズサイズが登場!、表面は湿気に強く丈夫なベトナム産の七島イ草を使っており、耐久性があります。、ざっくり編みで凸凹があり、足裏にほどよい刺激を感じます。、足裏が草履にくっつかず、サラッとした履き心地です。、裏面はEVAでしっかりとした靴底です。室内でも室外でもお使いいただけます。、一つ一つ丁寧に編み込んでいるので、しっかりしていて丈夫です。、収納に便利な箱付き。
仕様●素材:表地/七島い草、底部分/EVA・ラバー
アズワン品番5-5710-11
寸法(mm)343×246×437(45°角度時)
質量(kg)4.3
1台
¥104,000
税込¥114,400
10日以内出荷
アズワン品番1-6061-11
寸法(mm)480×313×590(45°角度時)
質量(kg)9.4
1台
¥202,000
税込¥222,200
欠品中
角度・回転・時間設定が自在なパン径240mmの回転造粒機です。少量の造粒サンプル作りに便利です。
専用のホルダーが付属していますので、すぐにお使いいただけます。中容量パン型造粒機PZ-02Rに乾燥機能を装備したタイプです。造粒中に加水しすぎても乾燥で減水できます。高温との触れをなくすための2重外板付きです。
寸法(mm)540×373×630(45°角度時)
質量(kg)14.3
方式【造粒】回転による雪だるま方式(左回転)
回転数(min-1[r.p.m])20~112
寸法(Φ×mm)300×120(造粒容器内寸)
電源(V)AC100(50/60Hz)
プラグ形状アースピン付き3P
処理量1kg(45°角度時)
1個
¥32,900
税込¥36,190
63日以内出荷
100カプセルを約3分で充填できます。
充填増量プレート(オプション)を使用すれば、通常使用時より多く充填することができます。
バキュームでカプセルのキャップを100個同時に分離します(仕事率200W以上のノーマルタイプの掃除機が必要です)。
タイプ充填増量プレート
セット内容-1mmプレート・-2mmプレート
風量調整機能付きの増風エアーダスターガン。
風量を約3倍にまで増風するノズルをアルミダイキャスト製のエアーダスターガンに取り付けました。
仕様●重量(約):270g●適応流体:空気●最高使用圧力:.1.0Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/アルミニウム、プラグ/スチール、本体/アルミダイキャスト
アズワン品番68-4101-20
1個
¥3,440
税込¥3,784
8日以内出荷
関連キーワード