17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズツール時計付防滴タイマー アズワン 動画あり
濡れた手でも使える防滴タイプ(IPX2)です。見やすい大画面表示で、時計機能も付いています。
表示形式デジタル 時計機能 防水性防滴型 カウントダウン機能
1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

とめる・しめる・はずす(または緩める)がワンタッチでできます。止血帯としても使用できます。
ベルト寸法(mm)(幅)25×(長さ)500×(厚み)2 材質バンド/ポリエステル、バックル・先端/PC(ポリカーボネート) 仕様オートクレーブ不可、ラテックスフリー
1本
1,683 税込1,851
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(100個)
519 税込571
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性に優れた手袋。
材質NBR(ニトリルゴム)、天然ゴム、ネオプレンゴムの混合 厚さ(mm)約0.15(手の平) 全長(mm)約230(9インチ) 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 機能耐薬品 全長(cm)25.4cm 左右区別左右兼用 耐溶剤性石油系溶剤 粉有無パウダーフリー エンボス加工全面エンボス加工
1箱(100枚)
特価
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

容易なキー操作でBMI計算ができます。 品番:MS4900+HM200Dは、支柱の見やすい位置に身長用の簡易デジタル表示付きです。
寸法(mm)360×520×1090 質量(kg)約12 測定範囲【身長】1200~2000mm(デジタル)【体重】2~150kg、秤量:150kg、表示単位:100kgまで/100g、100~150kgまで/200g、精度等級:3級 機能ホールド・風袋引き・BMI指数 最小目盛(mm)1
1台
141,570 税込155,727
41日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドイツのメーカーSEWOTA社製のラチェット式ラッシングベルトです。5tタイプは、キメが細かく丈夫で、使い勝手のよい硬さを極限まで追求した、高品質のベルト生地を採用しています。ラチェットバックルは、指はさみ防止機能付きで、錆びや腐食を防ぐ、クロメート処理を施したスチール製です。5tタイプはシルバーが美しく厳しい環境基準にも適合する三価クロメート処理を採用しています。最も力が掛かり、破損の原因となりやすいシャフト部には頑丈な棒状部品を採用し、破損のリスクを最小限に抑えます。摩擦によるベルトの消耗を防ぐプロテクションスリーブ付きです。
仕様●ベルト・バックル強度:5t●ベルト巾:50mm●ベルト長さ:0.5M(固定側)/7M(調整側)●重量(1本あたり):2.1kg●端末タイプ:Jフック●材質:ポリエステル(ベルト)、スチール(バックル) アズワン品番65-8102-09
1本
5,290 税込5,819
33日以内出荷

衿部をマジックテープから、脱落防止樹脂ホック止め仕様にした異物混入対策ツナギ服です。 異物混入対策のため、ペン差し・名札・腕章用ループを取り除きました。 袖部はスリム形状でダブつきを防ぎます。 センターファスナー、ウエストゴム絞り仕様です。
用途異物混入対策 ホワイト グレードクラス1000(目安) 混率(%)導電糸入りポリエステル100
1着
6,920 税込7,612
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LED照明が上下に付いています。鏡筒は取り外しが可能です。鏡筒移動距離が長く(100mm)、幅広いズーム比(1:6.4)を得る事ができます。
材質ステージ:PMMA(アクリル)製 質量(kg)4.5 直径(Φmm)実視野:20、ステージ:82 電源(V)AC90~240 50/60Hz 本体寸法(mm)250×300×490 総合倍率7~45× 電源コード(m)1.3(3Pプラグ) 作動距離(mm)100 照明LED 眼幅調整範囲(mm)55~75 接眼レンズ10倍(WF10×) 鏡筒形式傾斜角45°
1台
663 税込729
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

衿部をマジックテープから、脱落防止樹脂ホック止め仕様にした異物混入対策ツナギ服です。 異物混入対策のため、ペン差し・名札・腕章用ループを取り除きました。 袖部はスリム形状でダブつきを防ぎます。 センターファスナー、ウエストゴム絞り仕様です。
用途異物混入対策 ブルー グレードクラス1000(目安) 混率(%)導電糸入りポリエステル100
1着
6,920 税込7,612
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

衿部をマジックテープから、脱落防止樹脂ホック止め仕様にした異物混入対策ツナギ服です。 異物混入対策のため、ペン差し・名札・腕章用ループを取り除きました。 袖部はスリム形状でダブつきを防ぎます。 センターファスナー、ウエストゴム絞り仕様です。
用途異物混入対策 グリーン グレードクラス1000(目安) 混率(%)導電糸入りポリエステル100
1着
6,920 税込7,612
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

音声タイマー 音声を聞きながら最大99分50秒まで10秒単位でタイマーセットができます。 毎10分・毎5分・4分・3分・2分・1分を教えてくれる予告音機能付き。 仕様頻度の高いボタンは大きく配置、ボタンの近くに点字加工。
仕様●タイマー機能:カウントダウン、カウントアップ、リピート●音声機能:Beep音、音声切替え、バイブレーション、予告音、音量調整(3段階+無音)●大きさ(mm):100×20×70●質量(g):85(電池含まず)●電源:単4乾電池1個(別売)●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6593-55
1個
3,210 税込3,531
7日以内出荷

仕様組み立て式(要工具) 質量(kg)34.5 測定範囲2~300kg 電源単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×1160×66 機能ホールド・事前風袋引き・風袋引き・BMI指数 載台寸法(mm)730×900 表示単位100g 精度等級3級 秤量300kg アズワン品番8-1224-01 ひょう量単位kg
1個
289,800 税込318,780
43日以内出荷

LED照明が上下に付いています。鏡筒は取り外しが可能です。鏡筒移動距離が長く(105mm)、幅広いズーム比(1:6.7)を得る事ができます。
種別三眼 SZ-8003 アズワン品番1-1926-02
1個
157,000 税込172,700
翌々日出荷

1個
12,900 税込14,190
当日出荷

LED照明が上下に付いています。鏡筒は取り外しが可能です。鏡筒移動距離が長く(105mm)、幅広いズーム比(1:6.7)を得ることができます。
質量(kg)6.5 本体寸法(mm)250×300×550 総合倍率6.7~45× 電源コード(m)1.3(3Pプラグ) 作動距離(mm)105 照明LED 眼幅調整範囲(mm)54~75 接眼レンズ10倍(WF10×) 鏡筒形式傾斜角45° サービス分類レンタル
1個
624 税込686
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

。ドイツのメーカーSEWOTA社製のラチェット式ラッシングベルトです。5tタイプは、キメが細かく丈夫で、使い勝手のよい硬さを極限まで追求した、高品質のベルト生地を採用しています。ラチェットバックルは、指はさみ防止機能付きで、錆びや腐食を防ぐ、クロメート処理を施したスチール製です。5tタイプはシルバーが美しく厳しい環境基準にも適合する三価クロメート処理を採用しています。最も力が掛かり、破損の原因となりやすいシャフト部には頑丈な棒状部品を採用し、破損のリスクを最小限に抑えます。摩擦によるベルトの消耗を防ぐプロテクションスリーブ付きです。
1本
5,790 税込6,369
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドイツのメーカーSEWOTA社製のラチェット式ラッシングベルトです。5tタイプは、キメが細かく丈夫で、使い勝手のよい硬さを極限まで追求した、高品質のベルト生地を採用しています。ラチェットバックルは、指はさみ防止機能付きで、錆びや腐食を防ぐ、クロメート処理を施したスチール製です。5tタイプはシルバーが美しく厳しい環境基準にも適合する三価クロメート処理を採用しています。最も力が掛かり、破損の原因となりやすいシャフト部には頑丈な棒状部品を採用し、破損のリスクを最小限に抑えます。摩擦によるベルトの消耗を防ぐプロテクションスリーブ付きです。
仕様●ベルト・バックル強度:5t●ベルト巾:50mm●ベルト長さ:1M(固定側)/3M(調整側)●重量(1本あたり):1.6kg●端末タイプ:ワンピース●材質:ポリエステル(ベルト)、スチール(バックル) アズワン品番65-8102-10
1本
4,990 税込5,489
6日以内出荷