「タイマー 15分」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
24時間のフレキシブル設定です。
一度の設定で毎日同じ時刻に電源を繰り返しON/OFFできます。
カバー付ですので、誤操作やホコリの侵入を防ぎます。
材質PC(ポリカーボネート)/ABS樹脂混合
寸法(mm)80×42.5×97
質量(g)130
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1以下
定格制御容量15A以下(1500W以下)
アズワン品番2-3235-11
タイマー設定誤差±15分/日
1個
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
スリッパを出し入れすると殺菌灯が点灯し、15分後自動消灯するタイマー機能付きです。
色アイボリー
材質スチール(メラミン焼付塗装)
仕様耐震金具付き
種別16足用
質量(kg)44.5
消費電力(W)54
電源AC100V50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×360×1100
殺菌灯10W×4本
アズワン品番8-5094-02
1台
¥287,000
税込¥315,700
10日以内出荷
スリッパを出し入れすると殺菌灯が点灯し、15分後自動消灯するタイマー機能付きです。
色ブルー
材質スチール(メラミン焼付塗装)
仕様耐震金具付き
種別16足用
質量(kg)44.5
消費電力(W)54
電源AC100V50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×360×1100
殺菌灯10W×4本
アズワン品番8-5092-02
1台
¥287,000
税込¥315,700
10日以内出荷
スリッパを出し入れすると殺菌灯が点灯し、15分後自動消灯するタイマー機能付きです。
色ピンク
材質スチール(メラミン焼付塗装)
仕様耐震金具付き
種別16足用
質量(kg)44.5
消費電力(W)54
電源AC100V50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×360×1100
殺菌灯10W×4本
アズワン品番8-5093-02
1台
¥287,000
税込¥315,700
10日以内出荷
スリッパを出し入れすると殺菌灯が点灯し、15分後自動消灯するタイマー機能付きです。
色ブルー
材質スチール(メラミン焼付塗装)
仕様耐震金具付き
種別8足用
質量(kg)26
消費電力(W)28
電源AC100V50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×360×1100
殺菌灯10W×2本
アズワン品番8-5092-01
1台
¥161,000
税込¥177,100
10日以内出荷
スリッパを出し入れすると殺菌灯が点灯し、15分後自動消灯するタイマー機能付きです。
色アイボリー
材質スチール(メラミン焼付塗装)
仕様耐震金具付き
種別8足用
質量(kg)26
消費電力(W)28
電源AC100V50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×360×1100
殺菌灯10W×2本
アズワン品番8-5094-01
1台
¥161,000
税込¥177,100
10日以内出荷
スリッパを出し入れすると殺菌灯が点灯し、15分後自動消灯するタイマー機能付きです。
色ピンク
材質スチール(メラミン焼付塗装)
仕様耐震金具付き
種別8足用
質量(kg)26
消費電力(W)28
電源AC100V50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×360×1100
殺菌灯10W×2本
アズワン品番8-5093-01
1台
¥161,000
税込¥177,100
10日以内出荷
木の暖かみを感じる質感です。
スリッパを出し入れすると殺菌灯が点灯し、15分後に自動消灯するタイマー機能付きです。
材質スチール(メラミン焼付塗装)
電源(V)AC100(50/60Hz)
付属品耐震金具
AUC-06Lは5分・10分・15分のタイマー付きです。AUC-1Lは切り忘れを防止する5分の自動タイマー付きです。使いやすい前面操作パネルです。
電源コード(m)1.5(2P・着脱式)
発振周波数(kHz)約40
発振方法自励発振方式
材質(水槽)ステンレス(SUS304)
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置温度過昇防止装置
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
振動子PZT電歪型振動子
昇温速度は200℃で6分、300℃で15分、400℃で35分と高速です(周囲環境25℃時)。
3パターンのタイマー設定が可能です。
二段表示で設定温度と現在温度がひと目でわかります。
プレート寸法(mm)250×150
設定温度(℃)40~400
温度精度±1℃(分布)
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2(3Pタイプ)
寸法(mm)500×305×107
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。
デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。
最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。
温度設定範囲(℃)100~900
炉内寸法(mm)90×110×70
分解能(温度)1℃、(時間設定)1分
タイマーON、OFF、SVタイマー
安全機構センサー異常検知、過昇防止リレー、過電流ヒューズ
電源AC100V 50/60Hz
電流(A)5
電源コード2Pプラグ付 2m
外形寸法(mm)210×260×290
アズワン品番1-5921-01
材質(外装)スチール耐熱塗装仕上、(炉体)セラミックファイバー
質量(kg)約5
センサーK型熱電対
温度制御方式PID
1個
¥126,000
税込¥138,600
当日出荷
スライド扉ですので、コンパクトに設置・使用できます。
扉開閉の度に、タイマーにより15分間殺菌灯が点灯します。
付属品棚板×10枚付き
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)60
電源AC100V50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×450×1365
殺菌灯GL-10W×4灯
収納数20足
アズワン品番8-5823-01
棚板調整ピッチ(mm)120(可変式)
1台
¥307,800
税込¥338,580
15日以内出荷
面状エッチングヒーターにより温度分布精度に優れています。3パターンのタイマー設定が可能です。2段表示で設定温度と現在温度がひと目でわかります。ウエハーのCVDテストに。
ブラシレスモーターの採用により、耐久性に優れたコンパクトサイズの高速遠心機です。タイマーと回転数の2つを設定できるため、用途に応じて使用できます。各種チューブに対応するローター、アダプターが付属していますので、多目的に使用できます。
仕様DCブラシレスモーター
付属品ローターI(1.5mL/2.0mLマイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2mLチューブ/0.5mLチューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ、電源コード
質量(kg)1
サイズW160×D210×H130mm
回転数(min-1[r.p.m])1000~12000
電源AC100V 50/60Hz
最大遠心力(G)6900(ローターⅡ使用時:3700G)
タイマー設定15秒~99分
アズワン品番3-6731-01
回転数設定方式デジタル(100rpm単位)
1個
¥45,900
税込¥50,490
当日出荷
菌類、ウイルスの不活化に十分な高濃度オゾンを発生し、インキュベーター庫内を殺菌しコンタミネーションを防止します。乾燥状態で殺菌ができ、処理後はすぐに使用できます。オゾンは殺菌後、自己分解機能により消失します。エキシマランプによるオゾン発生により、有害な窒素酸化物(NO X)(窒素酸化物)の生成がありません。紫外線照射タイプと異なり、影になる部分や隙間でもオゾンが行き届き、殺菌が可能です。小型のインキュベーター内でも設置できるコンパクト・薄型サイズですが、パワフルな能力で、小型~大型まであらゆるインキュベーターの殺菌に使用できます。サイズ・対象物に応じて4種類のタイマー機能を選択することができます。
関連キーワード