3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
袋はタイベック(R)製で強度があります。埃を嫌う対象物の保管・運搬に使用可能です。
1袋(100個)ほか
4,356 税込4,792
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バリヤー性に優れ、人体から排出する浮遊物を外部に逃がさないので、クリーンルーム内での作業着に適しています。細いポリエチレン繊維の網状組織をもつタイベック(R)は穴があきにくく、摩擦に強いです。軽くて柔軟性があり、通気性に優れています。この製品はタイベック(R)を生地に使用し、ISOクラス5のクリーンルーム及び無菌保証レベルSAL10-6に対応したブーツカバーです。主な用途:クリーンルーム。使用上の注意事項:耐熱性、防炎性はありません。
仕様●材質:デュポンTMタイベック(R)(フラッシュスパン不織布・PE(ポリエチレン)100%)●グレード目安:クラス100●品名:ブーツカバー●γ線滅菌済●※デュポン(TM)、タイベック(R)、アイソクリーン(R)は、米国デュポン社の商標または登録商標です。 アズワン品番68-4540-73
1箱(50袋×1双)
65,050 税込71,555
6日以内出荷

クリーンルーム内の滅菌に適しています。(オートクレーブ滅菌、EOガス滅菌、プラズマ滅菌)。タイベック(R)とクリーンPEフィルムとその加工技術を融合した滅菌袋です。切り込み付で容易に開封可能です。γ線滅菌後にクリーンルーム内に持ち込む物の包装にも使用可能です。
仕様●シール強度:>20N/15mm(ASTM F 88-06)●フィルム加工環境:クラス1000 ISO 14644-1●製造規定:ISO 11607●表面清浄度:Level 200(IEST-STD-CC1246E)●品質管理:ISO 13485:2003 材質HDPE不織布タイベック 1073B・HDPEフィルム 耐熱温度(℃)121(20分)
1袋(100本)
35,300 税込38,830
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)