SUS316の構造と密閉されたロードセルで過酷な洗浄にも耐えます。
組込みのRS232CやUSBのほか複数の接続オプションが使用可能で、ハンズフリーのタッチレスセンサは汚染のリスクを軽減します。
種類台はかり
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
表示形式デジタル
繰返し性±2d
防塵防水性能IP68、IP69k
通信出力(XWEモデル)RS232およびUSBホスト
モード(計量)共通/質量・チェック質量・%・動物計量時ディスプレイホールド、PWモデルのみ/個数計量
ひょう量単位g
測定データを固定するデータホールド機能付きです。
測定時のピーク値で表示するピークホールド機能付きです。
Lx/fcの単位をワンタッチで切替えできます。
センサーを本体に固定することができる固定ピン付きです。
付属品センサー
寸法(mm)190×65.5×35
表示3.5桁 LCD表示(バックライト)
センサーシリコンフォトダイオード
その他の機能ピークホールド
サンプリング2.5回/秒
ホールド○
バックライト○
校正証明書一般校正
測定データを固定するデータホールド機能付きです。
測定時のピーク値で表示するピークホールド機能付きです。
Lx/fcの単位をワンタッチで切替えできます。
センサーを本体に固定することができる固定ピン付きです。
付属品センサー
寸法(mm)190×65.5×35
表示3.5桁 LCD表示(バックライト)
センサーシリコンフォトダイオード
その他の機能ピークホールド
サンプリング2.5回/秒
ホールド○
バックライト○
校正証明書JCSS校正
光センサーによる非接触式稼働方式の全自動メンブレンフィルターディスペンサーです。タッチボタンやフットスイッチでの操作も可能です。クリーンベンチ内のスペースを有効活用できる省スペース設計です。
種別専用フットスイッチ
アズワン品番3-4770-11
1個
¥25,500
税込¥28,050
33日以内出荷
校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。「JCSS校正証明書付」は、校正証明書(校正証明書・検査成績書)を添付しています。トレーサビリティ体系図は付属しておりません。校正証明書は和文です。測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時のピーク値で表示するピークホールド機能付きです。Lx/fcの単位をワンタッチで切替えできます。センサーを本体に固定することができる固定ピン付きです。
校正証明書一般校正(中国語)
校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。「JCSS校正証明書付」は、校正証明書(校正証明書・検査成績書)を添付しています。トレーサビリティ体系図は付属しておりません。校正証明書は和文です。測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時のピーク値で表示するピークホールド機能付きです。Lx/fcの単位をワンタッチで切替えできます。センサーを本体に固定することができる固定ピン付きです。
校正証明書一般校正(英語)
フルカラーVGAタッチパネル。14種類の計量モード。ディスプレイは日本語完全対応。赤外線センサを4箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます)。バックライト付水準器。ユニークな水平調整脚。表示部は3段階で角度調整可能。ディスプレイと計量台の分離が可能。校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
校正証明書一般校正(英語)
フルカラーVGAタッチパネル。14種類の計量モード。ディスプレイは日本語完全対応。赤外線センサを4箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます)。バックライト付水準器。ユニークな水平調整脚。表示部は3段階で角度調整可能。ディスプレイと計量台の分離が可能。校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
校正証明書一般校正
あらゆるモニターや壁面を電子ボードにします。
お持ちのプロジェクターでPC画面を映写すれば、付属のぺんで書込が可能です。
板面はPCへの保存も可能です。
タッチモニターとしても仕様できます。
インストールと簡単な初期設定のみでご使用いただけます。
スクリーンサイズの制限はありません(センサーの位置で調整できます)。
小型のため、持ち運びにも便利です。
Windows7以降対応※iOS非対応
仕様●カメラ質量:43.2g●カメラのサイズ:43×42.6×42mm●CMOS:OV7725●レンズ:2.8mm、角度:95●ペンの質量:24.2g●ペンのサイズ531(L)×15mm(D)●ペンの電力:単三電池×2個●商品内容:カメラ×1、ペン×1、USB-Cケーブル×1、取扱説明書
アズワン品番67-8032-29
1セット
¥48,300
税込¥53,130
8日以内出荷
関連キーワード