「タンク 2l」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
1,800 税込1,980
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリタンク10L-BL2口用の穴無しキャップです。
仕様●内径:Φ50mm●外径:Φ63mm●高さ:25mm アズワン品番68-2015-20
1セット(10個)
4,190 税込4,609
翌々日出荷

UN規格に対応しています。
材質白/HDPE、黒/PP(静電気拡散性仕様) 寸法(mm)(タンク) 228×301×402、(ロート)Φ135 表面抵抗率(Ω)10^6以下(静電気拡散性仕様のみ) 規格(UN) 3H1/Y1.8/200
1個
4,290 税込4,719
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン) 色(本体) その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 色(フタ) 材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン) 材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
1個
584 税込642
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HPLCからの廃液チューブ2本をセットできるノズル付きキャップです。4-2155-02,03の20L二つ口ポリタンク専用です。ノズルは外径Φ7mmまでのチューブを貫通させることができ、また内径Φ10mmのチューブを差し込めます。別売の異径チューブジョイントセットは内径Φ6~14mm(外径Φ8~16mm)のチューブ接続ができ便利です。
仕様材質:本体/PE、ノズル/PP、Oリング/シリコン ノズルサイズ:内径Φ10mmのチューブ用、ニップル長/25mm、外径Φ12mm、内径Φ7mm キャップサイズ:77×77×52mm アズワン品番4-2155-15
1個
2,890 税込3,179
当日出荷

1個
49 税込54
当日出荷

チューブから廃液を直接キャッチ!廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。
材質タンク/PE、ノズル/PVC タイプ10L容器本体(ジャバラノズルなし) 口内径(Φmm)(タンク) 36 ノズルニップル長/27mm、外径Φ13.5mm、内径Φ9.5mm アズワン品番4-2155-01
1個
1,710 税込1,881
欠品中

その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
1個
317 税込349
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

減圧処理がすぐできるように付属品を揃えています。 平底で安定しています。
付属品真鋳クロームメッキ(口径/8A)バルブ×2個 真空計×1個 ノズル×2個 仕様上部フタ開閉パッチン錠・温度計の取付座付 材質本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコンゴム 使用温度範囲70℃以下(室温時) 到達真空度(MPa)-0.1(-750Torr)
1個
78,900 税込86,790
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブから廃液を直接キャッチ!。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ CAP2」が使えるポリタンクです。
材質タンク・キャップ/PE、Oリング/シリコン タイプ5L容器本体(ジャバラノズルなし) タンク容量(L)5 アズワン品番4-2155-04 タンクサイズ5L/265×130×285mm ※タンクに目盛は付いていません。
1個
1,290 税込1,419
翌々日出荷

チューブから廃液を直接キャッチ!。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ CAP2」が使えるポリタンクです。少なく貯留して、すばやく廃液するのに適したサイズです。広口タイプです。液体や粉体の注入・注出に便利です。
材質タンク・キャップ/PE、Oリング/シリコン タイプ5L容器本体(ジャバラノズル付) タンク容量(L)5 アズワン品番4-2155-05 タンクサイズ5L/265×130×285mm ※タンクに目盛は付いていません。
1個
1,340 税込1,474
翌々日出荷

耐薬品性、耐久性に優れています。 真空計付レギュレーターを使うことで、真空度の調節も行えます。 排水コックにより、タンク内の排水が容易に行えます。
アズワン品番1-5834-01 材質アスピレーター/ 金属製×2本、タンク/ PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)330×265×390 質量(kg)5.7 電源AC100V 50/60Hz 3A タンク容量(L)約10 モーター(W)150 排気量(L/min)18×2本 吸引口径(Φmm)Φ9.5 給排水口オーバーフロー(Φ17mm)排水コック(Φ17mm)
1個
96,900 税込106,590
当日出荷

ステンレス製ですので、錆びにくいです。10Lのポリタンク、ヘンペイ瓶を置くことができます。シンプルな構造ですので、実験台、作業机の下においても邪魔になりません。
材質SUS304 間口(mm)399 段数1 全高(mm)118 キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー2個付き)
1個ほか
18,100 税込19,910
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寝たままの状態でシャンプーができ、車椅子でも使用することができます。 ひとつのタンクで給排水を機能的に行い、準備や片づけ、持ち運びも簡単です。
1個ほか
40,700 税込44,770
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製ですので、錆びにくいです。20Lのポリタンク、ヘンペイ瓶を置くことができます。シンプルな構造ですので、実験台、作業机の下においても邪魔になりません。
材質SUS304 間口(mm)431 段数1 全高(mm)118 キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー2個付き)
1個ほか
25,800 税込28,380
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水道水を供給するだけで、A4レベル(JIS K 0557)の純水が採水できます。コンパクト・軽量設計・電源不要(水質計:電池式)のため設置場所を選ばず、取手付きのため持ち運びも可能です。他の機器や外部貯水タンク、洗浄装置などに精製水を送水でき、超純水製造装置の前処理装置としても利用できます。カートリッジ交換はワンタッチ接続で簡単に行え、メンテナンスが容易です。低価格でありながら水道水からA4レベルのイオン交換水が採水可能!
1セット(2本)ほか
4,150 税込4,565
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノン・フロンで自然冷媒モデルを採用しているためオゾン破壊係数0、地球温暖化係数3で地球環境保護に貢献します。 ヒーターの自動出力制御と冷凍機のON/OFF自動制御を組み合わせ、消費電力を削減します。 フロン排出抑制法非該当で管理が容易です。 外部密閉循環時最大揚程4.2m、最大流量14L/分の強力な循環ポンプを搭載しています。 別売のレベルコントローラーと合わせて外部開放循環も可能です。
仕様(冷媒種・充填量)R290自然冷媒・41g 寸法(mm)255×360×380 質量(kg)23 最大流量(L/min)(吐出ポンプ)14、(吸引ポンプ)10.5 インターフェースRS232 最大圧力(bar)(吐出ポンプ)250m、(吸引ポンプ)170 配管接続口径M16×1.0オス+内径Φ12mmホース用タケノコノズル 充填量(L)1.4(熱媒体最低)
1個
699,000 税込768,900
60日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)