2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転数・温度・時間の設定には、スムーズで素早く設定可能なジョグダイヤルを採用しています。一目で回転数・温度・時間が確認でき、また設定ミスも防ぎます。外部温度センサーで、直接試料温度をコントロールすることができます。タイマー機能は最大99時間59分(1分単位)の設定が可能で、ブザーで終了を知らせます。温度制御はマイコン式PID制御を採用し、高精度な温度管理ができます。運転温度状態の表示機能(温度上昇・安定・下降)が装備されており、安心して使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500(設定分解能:10) 材質(プレート)アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ) 校正証明書点検・検査書
1台
137,000 税込150,700
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転数・温度・時間の設定には、スムーズで素早く設定可能なジョグダイヤルを採用しています。一目で回転数・温度・時間が確認でき、また設定ミスも防ぎます。外部温度センサーで、直接試料温度をコントロールすることができます。タイマー機能は最大99時間59分(1分単位)の設定が可能で、ブザーで終了を知らせます。温度制御はマイコン式PID制御を採用し、高精度な温度管理ができます。運転温度状態の表示機能(温度上昇・安定・下降)が装備されており、安心して使用できます。1パターン8ステップのプログラムが可能です。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500(設定分解能:10) 材質(プレート)アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ) 校正証明書点検・検査書
1台
161,000 税込177,100
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)