「ダクト フード」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
局所的にエアを吸引するときに便利です。
吸引口の向きを調節できるフレキシブルタイプのフードです。
ダクト、排気ファンユニットと一緒にお使いください。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
ダクト径(Φmm)75
比重が小さいガスの排気に適しています。ガスがフードから外に出にくい構造で、薬品の飛散防止用プロテクターも付いています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×640
ダクト径(Φmm)75
アズワン品番3-4064-21
1個
¥61,300
税込¥67,430
当日出荷
工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面はめくり上げてマジックテープで固定できますので、楽に作業が行えます。フードで囲む事により周囲に粉塵をまき散らしません。掃除機のダクトにつなぐだけで除塵作業が可能です。カンタン組立3分
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC、天板/PVC
寸法(mm)700×500×550
ダクト径(Φmm)Φ38
アズワン品番3-392-01
折りたたみ寸法(mm)700×75×550(フレームのみ)
1個
¥41,900
税込¥46,090
翌々日出荷
アームダクト式で簡易的且つ局所的にクリーン環境を作ることが可能です。コンパクトサイズで、持ち運び、移動が容易です。自由度のあるアームダクト仕様です。HEPAフィルタを通してクリーンなエアーを供給します。
仕様抗菌防臭HEPAフィルタ内蔵、プレフィルタ付き
材質本体/SPCC塗装仕上げ、A型ダクトホース/PVC製、丸型フード/PET製
質量(kg)約5.6
風量(m3/min)5.1(ダクト吹き出し口の実測値です。保証値ではありません。)
電源(AC100V)50/60Hz
集塵効率(%)HEPAフィルター集塵効率:99.97(0.3μm粒子)
サイズ(mm)本体/260×210×225、A型ダクトホース/Φ75×800、丸型フード/Φ75
アズワン品番4-3764-01
1個
¥92,900
税込¥102,190
当日出荷
工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。
シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、容易に作業が行えます。
フードで囲むことにより周囲に粉塵をまき散らしません。
掃除機のダクトにつなぐだけで除塵作業が可能です。
簡単組立3分
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC、天板/PVC
寸法(mm)(折りたたみ時)700×75×550(フレームのみ)
タイプ制電カバー
径(Φmm)(ダクト)38
表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9
サイズ(mm)700×500×550
アズワン品番3-392-02
1個
¥55,900
税込¥61,490
当日出荷
仕様開口部高さ(mm):130・245・385、ダクト接続部(mm):Φ75
材質本体/スチールメラミン焼付塗装・透明PMMA(アクリル)、ダクト/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)12
本体サイズ(mm)600×500×500
アズワン品番3-4064-36
1個
¥70,400
税込¥77,440
翌々日出荷
自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も可能です。
セット内容アームダクト(0.8m)×2本、丸型フード×2個(PET)、卓上取り付け用ユニット×1台、ファンユニット×1台、接続用ダクトホース(Φ75×2.5m)×1本
材質本体・アームダクト/PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)(卓上取り付け用ユニットサイズ) 524×185×155、(アームダクト長) 0.8、吸い口Φ175
質量(kg)12
消費電力(W)(排気ファン(50/60Hz))93/110
電源AC100V 50/60Hz
最大静圧(kPa)(排気ファン(50/60Hz)) 0.36/0.5
電源コード(m)2(2Pプラグ)
最大消費電力(W)100/120(50/60Hz)
最大風量(m3/min)(排気ファン(50/60Hz)) 3.4/3.9
外寸法(mm)524×225×248
アズワン品番3-4066-02
1セット
¥122,000
税込¥134,200
翌々日出荷
材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、ダクト/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)6.5
ダクト径(Φmm)75
本体サイズ(mm)611×300×225
アズワン品番3-4064-37
1個
¥39,000
税込¥42,900
翌々日出荷
組み立て据え置きタイプで、設置場所を選びません。オプションの活性炭ユニットを併用するとガスの吸着が行えます。
セット内容ラボフード本体1台、ファンユニット1台、排気ダクトΦ100mm×2.5m1本
材質スチールメラミン焼付塗装、透明PMMA(アクリル)板
質量(kg)16
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)2(2Pプラグ)
最大消費電力(W)100/120(50/60Hz)
アズワン品番3-4058-01
1セット
¥158,000
税込¥173,800
翌々日出荷
目的に応じて様々は組み合わせが可能です。
用途ドラフトベンチ・ポータブルヒュームフード共通の配管用部品
コンパクト設計で持ち運びも楽に行えます。使用する薬品に合わせてフィルターを選択できます。(別売)フィルターはカートリッジ式で交換が容易です。排気ダクトへ接続する際は、オプションの外付けダクトセットを使用し、簡単にセットできます。
仕様ファン性能:電源/AC100V 50/60Hz 50Hz…28W・60Hz…32W
材質本体/SPCC(カチオン電着塗装)、フード/透明メタクリル樹脂板
寸法(mm)433×341×265
本体質量(kg)約6.9
アズワン品番3-3018-11
1台
¥81,900
税込¥90,090
当日出荷
分岐用天板を用いると、ダクトを2本接続し2箇所の吸引が可能です。
ドラフトベンチ・ポータブルヒュームフード共通の配管用部品です。目的に応じて様々な組み合わせが可能です。1台のファンユニットで2種類のフードを使用する際使用します。ファンユニットに直接取り付けるタイプ(直接型)と、床置タイプ(中間型)の2種類があります。
三層フィルターを搭載した局所排気装置です。高性能フィルターによって0.3μmまでの粒子を95%以上除去します。活性炭フィルターによって各種ガスを吸着除去します。各フィルターは工具不要で交換が容易です。★分岐用天板(別オプション/1-5928-11-60)を使用すると、ダクトを2本接続し2ヶ所の吸引が可能です。★吸引フード(別オプション/1-5928-14-60)を使用する事で広範囲の排気が可能です。
仕様補集率:0.3μm以上 95%以上
付属品プレフィルター・準HEPAフィルター・活性炭フィルター×各1個
寸法(mm)350×300×470
質量(kg)14
電源(V)AC100 50/60Hz 120W
処理風量(m3/min)3.5(ダクトΦ75×2m使用時)
電源コード(m)2(2Pプラグ)
騒音値(dB)65(前面より1mの位置にて測定)
ダクト径(Φmm)75
最大静圧(Pa)650
サービス分類レンタル
研磨時などで発生する塵などを捕集します。違うフィルターを重ねても使用できます。用途に合わせてフィルターを選択
仕様本体
材質ケーシング部/スチール 塗装仕上げ、フード部/PVC透明
電源(V)AC100 50/60Hz
最大静圧(kPa)0.34/0.48
処理風量(m3/min)約3.4/3.9(50/60Hz・ユニット単体)
本体サイズ(mm)240×358×250
アズワン品番4-2074-01
ファンシロッコファン
1個
¥67,900
税込¥74,690
当日出荷
仕様乾式、圧損:12mmAg
寸法(mm)Φ100×304/本
質量(kg)7.5
対応機種スクラバー、ダクトレスヒュームフード、ダウンフロータイプヒュームフード
アズワン品番3-4425-15
1セット(10本)
¥69,400
税込¥76,340
当日出荷
アズワン品番3-4425-14
質量(kg)7.5
対応機種スクラバー、ダクトレスヒュームフード、ダウンフロータイプヒュームフード
寸法(Φ×mm)100×304
圧力損失12mmAg
1セット(10本)
¥61,400
税込¥67,540
当日出荷
発塵を伴う作業や、発生源からのクリーンルームへの汚染防止に便利な局所集塵・吸塵装置です。プレフィルター・中性能フィルター・活性炭フィルター・HEPAフィルターの四層構造によって確実に吸塵し、クリーンに排気します。各フィルターは工具不要で容易に交換できます。吸引フード(別売)を使用することで広範囲の排気が可能です。クリーンルーム内での発塵作業に便利です。※人体に有害となる物質吸引のご使用には、ご遠慮ください。
材質フェノール樹脂積層板
耐荷重30kg(本体に設置時)
外寸法(mm)1170×680×6
アズワン品番3-4425-43
1枚
¥37,200
税込¥40,920
17日以内出荷
材質フェノール樹脂積層板
耐荷重30kg(本体に設置時)
外寸法(mm)870×680×6
アズワン品番3-4425-42
1枚
¥33,400
税込¥36,740
17日以内出荷
材質フェノール樹脂積層板
耐荷重30kg(本体に設置時)
外寸法(mm)570×680×6
アズワン品番3-4425-41
1枚
¥18,400
税込¥20,240
17日以内出荷
研磨時などで発生する塵などを捕集します。違うフィルターを重ねても使用できます。用途に合わせてフィルターを選択
仕様0.4μm 70%以上、0.7μm 80%以上の粒子を捕集、中性能フィルターユニット
材質ケーシング部/スチール 塗装仕上げ、フード部/PVC透明
電源AC100V 50/60Hz
最大静圧(kPa)0.34/0.48
処理風量(m3/min)約3.4/3.9(50/60Hz・ユニット単体)
アズワン品番4-2074-02
ファンシロッコファン
1個
¥31,900
税込¥35,090
翌々日出荷
フード内部の視認性に優れた透明PVC製です。
材質硬質PVC透明(塩化ビニル樹脂)、サッシ/硬質PVC透明(塩化ビニル樹脂)
タイプサッシ:はね上げ式
接続部径(Φmm)ダクト:150
関連キーワード