カテゴリ

  • クリーンルーム用品(7)
    • 排気・クリーン装置(4)
  • 科学研究・開発用品(6)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • 未来工業(4)
  • コトヒラ工業(1)
  • 三菱電機(10)
  • ノーリツ(18)
  • スバル(13)
  • イースタン工業(11)
  • トヨタ(6)
  • ミツビシ(6)
  • S-AIR(シンメン)(6)
  • スズキ(3)
  • 高須産業(3)
  • ダイハツ(3)
  • 日東工業(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • リンナイ(2)
  • エコラボ(2)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(2)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ダクトフード」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】吸煙・脱臭装置 KSC-Z01 アズワン【レンタル】吸煙・脱臭装置 KSC-Z01アズワン
1,790税込1,969
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
三層フィルターを搭載した局所排気装置です。高性能フィルターによって0.3μmまでの粒子を95%以上除去します。活性炭フィルターによって各種ガスを吸着除去します。各フィルターは工具不要で交換が容易です。★分岐用天板(別オプション/1-5928-11-60)を使用すると、ダクトを2本接続し2ヶ所の吸引が可能です。★吸引フード(別オプション/1-5928-14-60)を使用する事で広範囲の排気が可能です。
仕様補集率:0.3μm以上 95%以上付属品プレフィルター・準HEPAフィルター・活性炭フィルター×各1個寸法(mm)350×300×470質量(kg)14電源(V)AC100 50/60Hz 120W処理風量(m3/min)3.5(ダクトΦ75×2m使用時)電源コード(m)2(2Pプラグ)騒音値(dB)65(前面より1mの位置にて測定)ダクト径(Φmm)75最大静圧(Pa)650サービス分類レンタル
折りたたみ簡易型除塵フード OKJF700シリーズ アズワン折りたたみ簡易型除塵フード OKJF700シリーズアズワン
55,900税込61,490
1個
当日出荷
工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。 シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、容易に作業が行えます。 フードで囲むことにより周囲に粉塵をまき散らしません。 掃除機のダクトにつなぐだけで除塵作業が可能です。 簡単組立3分
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC、天板/PVC寸法(mm)(折りたたみ時)700×75×550(フレームのみ)タイプ制電カバー径(Φmm)(ダクト)38表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9サイズ(mm)700×500×550アズワン品番3-392-02
ポータブルヒュームフード クリーンエアー アームダクト式 アズワンポータブルヒュームフード クリーンエアー アームダクト式アズワン
92,900税込102,190
1個
当日出荷
アームダクト式で簡易的且つ局所的にクリーン環境を作ることが可能です。コンパクトサイズで、持ち運び、移動が容易です。自由度のあるアームダクト仕様です。HEPAフィルタを通してクリーンなエアーを供給します。
仕様抗菌防臭HEPAフィルタ内蔵、プレフィルタ付き材質本体/SPCC塗装仕上げ、A型ダクトホース/PVC製、丸型フード/PET製質量(kg)約5.6風量(m3/min)5.1(ダクト吹き出し口の実測値です。保証値ではありません。)電源(AC100V)50/60Hz集塵効率(%)HEPAフィルター集塵効率:99.97(0.3μm粒子)サイズ(mm)本体/260×210×225、A型ダクトホース/Φ75×800、丸型フード/Φ75アズワン品番4-3764-01
ダクトレスヒュームフード 耐薬作業天板 DL-12CS アズワンダクトレスヒュームフード 耐薬作業天板 DL-12CSアズワン
37,200税込40,920
1枚
17日以内出荷
材質フェノール樹脂積層板耐荷重30kg(本体に設置時)外寸法(mm)1170×680×6アズワン品番3-4425-43
ダクトレスヒュームフード 耐薬作業天板 DL-9CS アズワンダクトレスヒュームフード 耐薬作業天板 DL-9CSアズワン
33,400税込36,740
1枚
17日以内出荷
材質フェノール樹脂積層板耐荷重30kg(本体に設置時)外寸法(mm)870×680×6アズワン品番3-4425-42
ダクトレスヒュームフード 耐薬作業天板 DL-6CS アズワンダクトレスヒュームフード 耐薬作業天板 DL-6CSアズワン
18,400税込20,240
1枚
17日以内出荷
材質フェノール樹脂積層板耐荷重30kg(本体に設置時)外寸法(mm)570×680×6アズワン品番3-4425-41
アームダクト アズワンアームダクトアズワン
122,000税込134,200
1セット
翌々日出荷
自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も可能です。
セット内容アームダクト(0.8m)×2本、丸型フード×2個(PET)、卓上取り付け用ユニット×1台、ファンユニット×1台、接続用ダクトホース(Φ75×2.5m)×1本材質本体・アームダクト/PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)(卓上取り付け用ユニットサイズ) 524×185×155、(アームダクト長) 0.8、吸い口Φ175質量(kg)12消費電力(W)(排気ファン(50/60Hz))93/110電源AC100V 50/60Hz最大静圧(kPa)(排気ファン(50/60Hz)) 0.36/0.5電源コード(m)2(2Pプラグ)最大消費電力(W)100/120(50/60Hz)最大風量(m3/min)(排気ファン(50/60Hz)) 3.4/3.9外寸法(mm)524×225×248アズワン品番3-4066-02
ラボフード LF-600シリーズ アズワンラボフード LF-600シリーズアズワン
158,000税込173,800
1セット
翌々日出荷
組み立て据え置きタイプで、設置場所を選びません。オプションの活性炭ユニットを併用するとガスの吸着が行えます。
セット内容ラボフード本体1台、ファンユニット1台、排気ダクトΦ100mm×2.5m1本材質スチールメラミン焼付塗装、透明PMMA(アクリル)板質量(kg)16電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(2Pプラグ)最大消費電力(W)100/120(50/60Hz)アズワン品番3-4058-01
折りたたみ簡易型除塵フード アズワン折りたたみ簡易型除塵フードアズワン(1件のレビュー)
41,900税込46,090
1個
翌々日出荷
工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面はめくり上げてマジックテープで固定できますので、楽に作業が行えます。フードで囲む事により周囲に粉塵をまき散らしません。掃除機のダクトにつなぐだけで除塵作業が可能です。カンタン組立3分
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC、天板/PVC寸法(mm)700×500×550ダクト径(Φmm)Φ38アズワン品番3-392-01折りたたみ寸法(mm)700×75×550(フレームのみ)
交換用活性炭フィルター酸性ガス用 アズワン交換用活性炭フィルター酸性ガス用アズワン
69,400税込76,340
1セット(10本)
当日出荷
仕様乾式、圧損:12mmAg寸法(mm)Φ100×304/本質量(kg)7.5対応機種スクラバー、ダクトレスヒュームフード、ダウンフロータイプヒュームフードアズワン品番3-4425-15
ダクトレスヒュームフード用架台 アズワンダクトレスヒュームフード用架台アズワン
66,900税込73,590
1個
当日出荷から33日以内出荷
フレキフード アズワンフレキフードアズワン
28,100税込30,910
1個
当日出荷
局所的にエアを吸引するときに便利です。 吸引口の向きを調節できるフレキシブルタイプのフードです。 ダクト、排気ファンユニットと一緒にお使いください。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)ダクト径(Φmm)75
DL用活性炭フィルター アズワンDL用活性炭フィルターアズワン
61,400税込67,540
1セット(10本)
当日出荷
アズワン品番3-4425-14質量(kg)7.5対応機種スクラバー、ダクトレスヒュームフード、ダウンフロータイプヒュームフード寸法(Φ×mm)100×304圧力損失12mmAg
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら