6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。 オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も行えます。 風量調整付きタイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能で、使用状況に応じ排気抑制を行い、ファン騒音低減・消費電力抑制等ができます。
最大消費電力(W)100/120(50/60Hz) 材質本体・アームダクト/PVC(塩化ビニル樹脂) 長さ(m)0.8(アームダクト) 電源AC100V(50/60Hz) 口径(Φmm)175(吸い口) 電源コード2m(2Pプラグ付)
1個
114,000 税込125,400
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

局所的にエアを吸引するときに便利です。 吸引口の向きを調節できるフレキシブルタイプのフードです。 ダクト、排気ファンユニットと一緒にお使いください。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) ダクト径(Φmm)75
1個
28,100 税込30,910
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,750 税込5,225
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も可能です。
セット内容アームダクト(0.8m)×2本、丸型フード×2個(PET)、卓上取り付け用ユニット×1台、ファンユニット×1台、接続用ダクトホース(Φ75×2.5m)×1本 材質本体・アームダクト/PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(mm)(卓上取り付け用ユニットサイズ) 524×185×155、(アームダクト長) 0.8、吸い口Φ175 質量(kg)12 消費電力(W)(排気ファン(50/60Hz))93/110 電源AC100V 50/60Hz 最大静圧(kPa)(排気ファン(50/60Hz)) 0.36/0.5 電源コード(m)2(2Pプラグ) 最大消費電力(W)100/120(50/60Hz) 最大風量(m3/min)(排気ファン(50/60Hz)) 3.4/3.9 外寸法(mm)524×225×248 アズワン品番3-4066-02
1セット
122,000 税込134,200
4日以内出荷

廃棄・焼却時のダイオキシン発生がなく、環境問題にも配慮しています。片手で開閉でき、高さ調節が自在な前面扉です。
外寸(mm)700×530×900(ファンユニットを含め990) 電源(V)AC100(50/60Hz) 排気ファン能力(m3/min)3.4/3.9(50/60Hz) 照明【庫内】蛍光灯(15W)×1本 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.36/0.5 電源コード(m)約1.5(2Pプラグ・中間スイッチ付き) 風量(m3/min)約4(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)※作業環境により変化する場合有り 材質本体・排気管/PP、扉/PVC セット内容ドラフト本体×1台、排気ファンユニット×1台、接続用ダクトホース(Φ100×2.5m)×1本 開口寸法(mm)600×550 質量(kg)29.2(ファンユニット含む) 仕様【面速】0.5m/s(サッシ1/3開時) アズワン品番1-6144-11
1個
330,000 税込363,000
翌々日出荷

廃棄・焼却時のダイオキシン発生がなく、環境問題にも配慮しています。 片手で開閉でき、高さ調節が自在な前面扉です。
外寸法(mm)700×530×900(ファンユニットを含め990) 開口部(mm)600×550 材質本体・排気管/PP、扉/PVC 風速(m/s)面速:0.5(サッシ1/3開時) 風量(m3/min)約4(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)※作業環境により変化する場合有り 照明庫内:蛍光灯(15W)×1本 排気ファン能力(m3/min)3.4(50Hz)、3.9(60Hz) 最大静圧(kPa)0.36(50Hz)、0.5(60Hz) 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.5(2Pプラグ・中間スイッチ付き) 質量(kg)29.2(ファンユニット含む) セット内容ドラフト本体×1台、排気ファンユニット×1台、接続用ダクトホース(Φ100×2.5m)×1本 アズワン品番1-6144-11
1個
330,000 税込363,000
翌々日出荷