6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ボトルにキャップ式で取り付け可能なノズルです。 軟質素材でフレキシブルな取扱いが可能です。
材質ノズル/LDPE、天穴キャップ/HDPE アズワン品番62-2705-93
1個
119 税込131
当日出荷


遮光性に優れた片口タイプの扁平缶です。
付属品内栓、キャップ、注ぎ口(ジャバラノズル) 材質HDPE グレー 容量(L)5 サイズ(mm)235×145×195 アズワン品番4-4176-01
1個
1,390 税込1,529
当日出荷

コンパクトながら洗浄効果に優れた移動式ガス洗浄装置です。 有害ガス等を効果的に洗浄する小型ガス洗浄装置です。 本体内の圧損が小さく、ドラフト自体の性能に影響しません。 コンパクトドラフト(CD7Pシリーズ・HF-800DXN・CD9Pシリーズ)との併用にも適します。
仕様排ガス洗浄装置 付属品Φ200mm×5mダクトΦ200mmホースバンド×2 寸法(mm)400×500×1407 材質(本体)硬質PVC(塩化ビニル樹脂) キャスターΦ65mmナイロン製(対角ストッパー×2個付き) 対応機種CD9Pシリーズ用 電源コード(m)2.8(3Pプラグ) ダクト径(Φmm)200 乾燥質量(kg)35 充填材PP(ポリプロピレン)製サミットリング アズワン品番3-3019-22 液量(L)【洗浄液】約40
1台
575,000 税込632,500
翌々日出荷

有害ガス等を効果的に洗浄する小型ガス洗浄装置です。本体内の圧損が小さく、ドラフト自体の性能に影響しません。コンパクトドラフト(CD7Pシリーズ・HF-800DXN・CD9Pシリーズ)との併用にも適します。コンパクトながら洗浄効果に優れた移動式ガス洗浄装置です。
仕様重量(乾重量)(kg):24、洗浄液量(L):約19、付属品(mm):Φ150×5mダクト、Φ150ホースバンド×2、給排水管:PVC製13A(プレハブジョイント付き) 材質(本体)硬質PVC(塩化ビニル樹脂) キャスター(mm)Φ65ナイロン製(対角ストッパー×2個付き) 対応機種CD7Pシリーズ・HF-800DXN用 電源コード(m)2.8(3Pプラグ) ダクト径(Φmm)Φ150 充填材PP(ポリプロピレン)製サミットリング 処理能力7m3/min以下(※処理能力は、ガス種類・濃度及び洗浄液種類により異なります。) サイズ(mm)350×400×1277 アズワン品番3-3019-21
1台
459,000 税込504,900
翌々日出荷