座面は導電性発泡ウレタン一体成型品で、クッション性に優れ、ホコリや静電気の発生を抑えています。磨耗による発塵が少ないためクリーンルームでの使用にも適しています。テンショングライド(固定脚)タイプで安定性に優れています。座面が高いタイプです。クラス100対応
電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω
機能座部昇降(ガススプリング)
サイズ(mm)座寸法:385×327
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)385×325
座面中央のスリットにより腰や臀部の座圧を和らげ、座り疲れを減少させます。座面径が大きく厚みがありますので、安定した座り心地です。
種別円座固定脚チェアー
高さ(mm)405~535
アズワン品番3-5945-02
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌々日出荷
立位に近い高さまで座席が上昇するため、通常作業~高位置作業まで幅広くお使いいただけます。脚部がコンパクトなので周囲物の邪魔になりにくいです。軽量なので使い勝手のよいオールマイティーな作業チェアです。
座面は導電性ビニールレザー張り、キャスターは導電性キャスターです。ウレタンクッションは防塵布カバー付きですので、発塵しにくい構造になっています(クラス100対応)。
材質座部/導電性ビニールレザー張りウレタンクッション(防塵布カバー)、脚部/クロムメッキ仕上げ、テンショングライド/導電性ABS樹脂
タイプガススプリング式
電気抵抗値1.0×10^5~1.0×10^8Ω
座面径(Φmm)380
ワンタッチで高さ調節ができます。
仕様固定脚
材質シート部/ビニール、本体/スチール
寸法(mm)座部径Φ300×高400~525
質量(kg)4.4
色ブラック
キャスターなし
背もたれなし
座高(mm)400~525
高さ調節可
アズワン品番2-9376-01
素材レザー
対角(mm)脚部サイズ:460
1個
¥10,700
税込¥11,770
当日出荷
座面中央のスリットにより腰や臀部の座圧を和らげ、座り疲れを減少させます。
座面径が大きく厚みがありますので、安定した座り心地です。
ワンタッチで座席の高さを調節できます。
高いワークステーションでの作業に適しています。
材質座面/ビニールレザー、脚/ナイロン
寸法(mm)(円座)Φ380×60
質量(kg)6.5
直径(Φmm)(スリット穴)約100、(ステップ)380
抗菌・防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸対応の張り生地を使用しております。通常より座面の径が大きく厚みがありますので、安定したやさしい座り心地です。アジャスト脚(別売:2-8029-11)取り付けると、安定感に優れた固定脚タイプになります。しっかりとした座り心地です。
足掛けリングの付いた高座面タイプで、ナーステーブルと合わせてご利用いただけます。
キャスターを固定脚(別売・8-3758-11)に変更できます。組み立て式。
材質座面/ウレタンフォーム・ビニールレザー張り、脚部・キャスター/樹脂成型(双輪)、リング/スチール(塗装仕上げ)
質量(kg)6.5
タイプ背無し
座面高さ(mm)575~705
昇降方式ガスシリンダー式
座面径(Φmm)405
足掛けリングの付いた高座面タイプで、ナーステーブルと合わせてご利用いただけます。
キャスターを固定脚(別売・8-3758-11)に変更できます。組み立て式。
材質背・座面/ウレタンフォーム・ビニールレザー張り、脚部・キャスター/樹脂成型(双輪)、リング/スチール(塗装仕上げ)
質量(kg)7.5
タイプ背付き
座面高さ(mm)575~705
昇降方式ガスシリンダー式
座面径(Φmm)405
カフェや休憩スペースに便利なテーブル。組み立ては簡単、天板と支柱を固定して、脚に差し込むだけ!
仕様●素材:天板/低圧メラミン、芯材/ポプラ積層合板20mm厚、エッジ/塩化ビニル、脚部/スチール製 粉体塗装●サイズ:W50×D60×H71.5cm●重量:7.2kg●耐荷重:25kg●アジャスター付き
。カフェや休憩スペースに便利なテーブル。組み立ては簡単、天板と支柱を固定して、脚に差し込むだけ!
仕様●素材:天板/低圧メラミン、芯材/ポプラ積層合板20mm厚、エッジ/塩化ビニル、脚部/スチール製 粉体塗装●サイズ:W50×D60×H71.5cm●重量:7.2kg●耐荷重:25kg●アジャスター付き
アズワン品番65-9074-37
1台
¥25,100
税込¥27,610
7日以内出荷
カフェや休憩スペースに便利なテーブル。組み立ては簡単、天板と支柱を固定して、脚に差し込むだけ!
仕様●素材:天板/低圧メラミン、芯材/ポプラ積層合板20mm厚、エッジ/塩化ビニル、脚部/スチール製 粉体塗装●サイズ:W50×D60×H71.5cm●重量:7.2kg●耐荷重:25kg●アジャスター付き
カフェや休憩スペースに便利なテーブル。組み立ては簡単、天板と支柱を固定して、脚に差し込むだけ!メラミン:表面強度が高く、キズがつきにくい素材です。耐熱性・耐摩耗性にも優れています。
仕様●素材:天板/低圧メラミン、芯材/ポプラ積層合板20mm厚、エッジ/塩化ビニル、脚部/スチール製 粉体塗装●サイズ:W50×D60×H71.5cm●重量:7.2kg●耐荷重:25kg●アジャスター付き
関連キーワード