39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐圧、弾力に優れ、透明なので吸引物を確認できます。
仕様コネクター付き 付属品SEチューブ1M、TPXコネクター×1個付き 材質SEチューブMT-41110/PVC(塩化ビニル樹脂)、TPXコネクターS-2/ポリオレフィン サイズ内径/7mm、外径/11mm
1巻
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸引時の接続用チューブです。 透明度のあるチューブ材質ですので、チューブ内の視認性に優れています。 キンクしにくいチューブ設計。 10本入りの少量包装のため過剰在庫防止や在庫スペースの削減に繋がります。 滅菌済みのためすぐにお使いいただけます。 EOG滅菌済(個包装)。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) コネクタメス-メス 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000012 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10袋)
2,970 税込3,267
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で使いやすい!使用用途や部署によって色を分けてお使いいただけます。
材質ナイロン樹脂(ガラス繊維入り) 全長(mm)約110
1個
376 税込414
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

食道閉鎖式チューブ・コンビチューブ・ラリンゲルマスク・挿管チューブ等を患者にワンタッチで固定できます。バイトブロック・固定テープが不要です。
仕様ディスポーザブルタイプ(オートクレーブ不可) 材質ポリオキシメチレン 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00175000005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(5個)
9,190 税込10,109
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様オートクレーブ可(121℃・20分) 材質PVC(塩化ビニル樹脂) 長さ(m)20
1巻
3,298 税込3,628
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カニューラを長時間装着した際、耳が痛くなる事を軽減します。 ソフトで快適な装着感で、汗に濡れてもベタつき感がありません。 カニューラ1本あたり左右計2本保護用チューブを使用します。
材質シリコンゴム 長さ(mm)(耳掛け装着部)110 取付可能寸法(mm)(チューブ外径)Φ3.5±0.2 アズワン品番8-4093-01
1袋(50本)
6,990 税込7,689
翌々日出荷

材質本体・ローラー/アルミニウム、ハンドル/スチール
1個
2,460 税込2,706
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カニューラを長時間装着した際、耳が痛くなる事を軽減します。ソフトで快適な装着感で、汗に濡れてもベタつき感がありません。カニューラ1本あたり左右計2本保護用チューブを使用します。
長さ(mm)【耳掛け装着部】110 適合チューブ外径(Φmm)3.5±0.2 材質シリコンゴム アズワン品番8-4093-01-52
1本
159 税込175
当日出荷

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000002 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
25,839 税込28,423
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS-420J2) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000002 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
6,257 税込6,883
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

素材は皮下2.6mm竹ヒゴを使用しています。汚れにくく、耐久性に優れ、熱伝導率が高いため、ひんやり感も抜群です。竹表面をプレスしているので高さが揃っており、つるつるとした肌触りです。四隅にはゴムバンド付きです。竹は他の木材と比べると格段に成長が早く(3~5年で成竹)、持続的生産が可能な環境に優しいサスティナブルな素材です
混率(%)表地/竹、裏地/紙(四隅ゴムバンド付き)、ヘリ/綿100
1個
8,330 税込9,163
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,070 税込1,177
5日以内出荷

1個
1,070 税込1,177
5日以内出荷

ラテックスを使用していないため、においが少なくラテックスアレルギーのある方にも安心です。
長さ(m)7.6 材質ポリイソブレンゴム
1巻
2,277 税込2,505
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。、-40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。、従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。、チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。、ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。
1箱
16,880 税込18,568
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-60~200 伸び(%)460 引張強度(MPa)9.51[97] 硬さ(デュロメータA)タイプA:56 熱伝導率(W/mk)約0.2 圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h) 線膨張係数2~3×10-4 体膨張係数(℃)6~8×10-4
1巻(1m)
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

付属品凝固紙×30枚 材質表面/軟質PE(ポリエチレン)、裏面/不織布 寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×70×10 アズワン品番8-7831-01
1箱(30個)
6,398 税込7,038
翌々日出荷

用途気管挿管チューブの固定、点滴固定チューブ貼付、ストーマ周辺部、胃ろうのテープ固定、人工透析シャント部 仕様高保湿処方 アズワン品番8-8342-01 配合成分(アクリル酸ブチル/イソプロピルアクリルアミド/ジメタクリル酸PEG-18)クロスポリマー・シャクヤクエキス・オウレンエキス・オウゴンエキス等
1個
2,490 税込2,739
翌々日出荷

シリポス社製ゲルには、医療グレードミネラルオイルが含有されていますので、半永久的に染み出すことにより肌に潤いを与え、傷等の治療効果を高めます。
材質ポリマーゲル 品名ゲルトゥチューブ アズワン品番8-9054-01
1組(2個)
1,890 税込2,079
翌々日出荷

生体にやさしいオールシリコーン製経鼻エアウェイです。 透明なチューブは患者の呼吸状態の確認が容易です。 柔軟で適度なコシを有するチューブは鼻腔内への挿入が容易で、鼻腔内出血の可能性を抑えます。 EOG滅菌済。
材質シリコーン 全長(mm)205 外径(Φmm)12.9 アズワン品番8-5448-04 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B1X10001000025 松吉医科器械コード24-4100-06 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(10本)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

接触冷感・吸水速乾・消臭機能が特徴の商品です。こちらの商品は、両面使えるリバーシブル素材です。表地にはQ-MAX0.4以上の冷感素材を使用。裏面には柔らかな肌触りが特徴のソフト吸水速乾パイルを使用しています。エアコンが苦手な方でも快適に。節電、節約にもつながる商品です。ズレにくいよう四隅にはゴムバンド付きです。洗濯機で丸洗いが可能なので、いつでも清潔にご使用頂けます
混率(%)表地/ナイロン100、中綿/ポリエステル100(抗菌防臭)、裏地/パイル部:ポリエステル80・綿20(吸水速乾パイル)/グランド部:ポリエステル100 機能速乾/リバーシブル アズワン品番64-8027-83
1個
6,460 税込7,106
5日以内出荷

酸素ボンベ(425L・623L)の収納・持ち運びができます。外側にマスク、チューブ、デマンドバルブなどを収納できるジッパー式ポケットがあります。拭き取り可能なターポリンを採用しています。防水・耐久性のある素材で、汚れを拭き取ることができます。
質量(g)900 材質ターポリン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×140×215
1個
45,400 税込49,940
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

輸液終了および点滴チューブが閉塞して滴下が10秒以上止まっているとアラームとLED点灯(赤)でお知らせします。液下確認用LEDランプ(緑)が本体とセンサー部で点滅し、点滴の滴下状態の目視に役立ちます。品番:TS-2はクレンメ全開(流液状態)でも輸液を正常に検知でき再び点滴状態に戻せます。
材質ABS樹脂(点滴筒ホルダー(センサー部)・アダプターのみ抗菌加工) サイズ本体/75×35×135mm、点滴筒ホルダー(センサー部)/60×32×30mm 質量(g)本体/250(電池含む)、点滴筒ホルダー(センサー部)/30 電源単3乾電池×3本(テスト用付属)
1個ほか
26,700 税込29,370
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国産(九州産)のい草を使用した敷きパッドです。、一本一本が太く、表皮が厚く繊維がキメ細かいので弾力性があり、耐久性に優れています。また、無染土のい草を使用しておりますので柔らかく、すべすべとして身体にフィットします。、通常、い草は草の青さを保ったり、日焼けをしにくくする為に「染土」といわれる泥でい草を染める作業を行います。、その作業をしない無染土い草を使用した商品です。、泥染め加工を行ったい草とは違い、素材そのままのい草ですから、粉っぽさもなく、ほこりがたちにくく、肌触りが良いので快適な睡眠をサポートします。、四隅にゴムバンドが付いており、ずれにくくなっています。、快眠い草の効能、▼1.綿の約2.5倍の吸湿力、▼2.蒸れにくい。汗による湿気を吸うことにより温度を下げ快適な就寝を促します。、▼3.汗のにおいを軽減。汗のにおいの元となる化学物質を90%以上抑えます。、暑苦しい日本の夏でも汗のジメジメを軽減してくれます。
仕様●素材:表地/国産無染土い草 ※綾織、ヘリ/綿100%●※四隅ゴムバンド付き
1個
4,570 税込5,027
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鼻部は独自の特殊DIP成形で、先端のノズルが柔らかくて短かく鼻奥の乾燥を軽減します。鼻部はコンパクト設計のため、装着部分の通気性がよくなりムレを軽減します。
材質PVC(高品質グレード塩化ビニル樹脂) チューブ長さ(mm)鼻部からの耳掛けチューブ部/650、ボンベジョイント側太チューブ部/1500 一般的名称経鼻用酸素供給カニューレ 仕様ボンベジョイント:テーパー形状(長さ38mm) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21900BZX00688000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(20個)
6,790 税込7,469
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お買い求めやすい少量パックも新登場。尿採取に必要なものがセットされています。
セット内容チューブ(10mL)×1本、折りたたみ採尿コップ×1個、スポイト×1本、チャック付きポリ袋×1枚 材質チューブ/PP(ポリプロピレン)、採尿コップ・スポイト/PE(ポリエチレン)
1箱(100式)ほか
12,100 税込13,310
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸引口が歯面と汚れに直接当たるダイレクト吸引方式です。小児用として使用できます。
材質ブラシ/ナイロン、柄/ABS樹脂、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂) 全長(mm)152 サイズ(カテーテル)全長/260mm、太さ/ロング14Fr・ショート12Fr 耐熱温度(℃)80 ヘッド高さ(mm)15
1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)300 材質金具/真鍮、チューブ/ラテックス 内径(Φmm)6 外径(Φmm)8 アズワン品番0-5498-01
1本
782 税込860
翌々日出荷

材質金具/ステンレス(SUS304)、チューブ/ポリウレタン 全長(mm)400 チューブ径(Φmm)(内径)6×(外径)8.5
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)300 材質金具/真鍮メッキ、チューブ/ラテックス 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 金具幅30×長さ69×高さ20mm アズワン品番0-7283-01
1本
699 税込769
翌々日出荷

アズワン駆血帯
材質金具/真鍮、チューブ/ラテックス 長さ(mm)300 内径(Φmm)6 外径(Φmm)8
1本
782 税込860
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

★新規格である「国際規格:ISO80369-3」に準拠。操作しやすい大型クレンメを採用し、安定した流量調節が可能です。
仕様●色:クリアフィード●入数:1箱(50本入)●全長:約1400mm●チューブ:内径/Φ3.3mm、外径/Φ4.8mm●ISO 80369-3準拠●EOG滅菌(個包装) アズワン品番7-8926-08
1箱(50本)
11,227 税込12,350
翌々日出荷

★新規格である「国際規格:ISO80369-3」に準拠。操作しやすい大型クレンメを採用し、安定した流量調節が可能です。
仕様●色:オレンジ(600mL)クリアフィードEバック●入数:1箱(20本入)●全長:約1400mm●チューブ:内径/Φ3.3mm、外径/Φ4.8mm●ISO 80369-3準拠●EOG滅菌(個包装) アズワン品番7-8926-07
1箱(20本)
7,178 税込7,896
翌々日出荷

シングルヘッド方式で、ヘッドを軽く当てれば心音聴取(低周波帯域)・強めに当てれば肺音聴取(高周波帯域)が聞き取れます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10181000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本ほか
29,900 税込32,890
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

品番:パーフェクタセットはスペーサー型のシリコン製マスクなので、従来のマスクよりも効果的な吸入が可能です。
付属品薬液ボトル 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X1072000018 接続チューブ外径Φ6mm 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
2,140 税込2,354
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アズワン衛生シカン
品番:Cタイプは患者ごとに先端のパイプ部を交換できます。
材質PE(ポリエチレン)・シリコンゴム 先端穴径(mm)Φ8.5 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X1000377CK02 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
979 税込1,077
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カテーテルやカニューレ等に挟み込み、チューブの固定用・体液等の吸収に使用できます。
折数12重折タイプ 仕様EOG滅菌済(個包装) 材質綿100% 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000008 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100袋)
2,406 税込2,647
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8枚重ねのプレペイド(コットン不織布)に、Y字型の切り込みが入っています。カテーテルやカニューレ等に挟み込み、チューブの固定・体液等の吸収に使用できます。
仕様EOG滅菌済(個包装) 材質コットン不織布 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000025 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100袋)
3,505 税込3,856
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に洗浄でき繰り返し使用可能なため経済的です。 クロスフローシステムを用いた大容量ろ過システムです。 250mLから20mL以下までの濃縮は数分、1Lの50倍濃縮は30分以内に行えます。 2台並列で使用することにより、75分以内に5Lを濃縮できます。
付属品圧力ゲージ〈br〉ルアーフィッティング付サイズ16チューブ〈br〉流量リストリクター 寸法(mm)126×138×38 有効ろ過面積(cm2)200 流量(mL/min)(ポンプ)200~400 最高使用温度(℃)45℃ 最小循環容量(mL)20以下 残液量(mL)5.3
1箱
80,200 税込88,220
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)