153件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

【オーダー】シリコンチューブ アズワン カスタマイズ可
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
内径(Φmm)0.5、1、1.5、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、15、19、20、25 外径(Φmm)1、2、2.5、3、3.5、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、20、25、28、33 材質シリコンゴム 長さ(m)2~50 半透明 使用温度範囲(℃)-60~200 硬さタイプA:56 伸び(%)460 引張強度(MPa[kgf/cm2])9.51[97] 熱伝導率(W/mk)約0.2 圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h) 線膨張係数2~3×10-4 体膨張係数(℃)6~8×10-4 サービス分類オーダー・加工
1本
259 税込285
5日以内出荷

1袋(500本)
1,620 税込1,782
当日出荷

-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-60~200 伸び(%)460 引張強度(MPa)9.51[97] 硬さ(デュロメータA)タイプA:56 熱伝導率(W/mk)約0.2 圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h) 線膨張係数2~3×10-4 体膨張係数(℃)6~8×10-4
1巻(1m)
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
3,590 税込3,949
当日出荷


耐圧性に優れ、高圧での使用が可能です。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。
定尺(m)最大20 材質ナイロン 使用温度範囲(℃)-15~+90 使用流体水・空気 使用圧力範囲-100kPa~+1.5MPa(at20℃・65%RH)
1巻(20m)
1,498 税込1,648
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1巻(1m)
3,901 税込4,291
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スイッチの切り替えで正転・逆転が可能です。接液部がチューブのみで金属の接触がなく汚染の心配がありません。
チューブ掛数(本)1/1段 回転速度(min-1[r.p.m])連続無断可変2~36 使用可能チューブ材質/シリコン、ファーメド、タイゴン、フルラン 粘度(Pa・s)Max.2(2000cP) 使用周囲温度(℃)5~35 回転数設定方式ボリューム設定 流量精度±2%以内(繰返し精度±1%以内) 送液方向正逆切換可能 付属品タイゴンチューブ3種(1.15×3.2mm、2.15×4.2mm、3.15×5.2mm)各1.5m 液温(℃)-10~100℃(タイゴンチューブは0~70℃)(氷結不可) 適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)内径1.15×外径3.2、内径2.15×外径4.2、内径3.15×外径5.2 吐出圧(kPa)Max.196(2.0kg/cm2) 定格電源AC100V 50/60Hz 回転制御フィードバック制御 流量(mL/h)51~900
1台
81,900 税込90,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


液クロ用のパーツです。液クロ用樹脂チューブ(PTFE、ETFE)用カッターです。
仕様●適用チューブ外径:1.5~5mm アズワン品番65-6691-77
1個
10,400 税込11,440
当日出荷


エコノミーなベーシックタイプ
材質シリコンゴム 半透明 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-60~200 耐熱温度(℃)200
1巻
1,386 税込1,525
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



1.5mlマイクロチューブ内で簡単に試料の粉砕をすることができます。 全長が長いため小試験管内での撹拌にも使用できます。 チューブの内壁にフィットするよう切削加工されていますので、効率よく作業が行えます。 オートクレーブ可能です。
材質PCTFE(フッ素樹脂)
1セット(2本)
6,990 税込7,689
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

17000Gまでの遠心力に耐える事ができます。キャップはOリング付きですので、サンプルの蒸発を防ぎます。不正開封防止(タンパープルーフ)キャップです。
材質(チューブ・キャップ)PP、(Oリング)シリコン
1ケース(50個×10袋)
33,980 税込37,378
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

滅菌タイプを新たにラインナップ!。紙製の使い切りタイプのチューブラックです。汚染物リスク回避、コンタミ防止のために洗浄、再利用を嫌う作業・現場に適しています。シート状で保管スペースも取らず、使用時は容易に組み立てられます。1つで2種類のチューブが挿せるようになっています(1.5mLマイクロチューブと2.0mLクライオチューブ)。
仕様●穴サイズ(穴数)(mm):Φ10.5(8)+Φ12.4(7)●穴サイズと搭載チューブの目安:Φ10.5mm穴/1.5mLマイクロチューブ・Φ12.4mm穴/2.0mLクライオチューブ 材質再生紙(コートボール紙) 寸法(mm)100×65×25 立て数(本)1.5mLマイクロチューブ×8、2.0mLクライオチューブ×7 アズワン品番4-4491-31
1袋(20枚)
2,330 税込2,563
翌々日出荷

1本
6,790 税込7,469
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重ねて収納できるため、省スペースで保管可能です。ウォーターバスやクールバス内でのチューブの保温・保冷に適しています。
材質ステンレス(SUS304) 板厚(mm)0.5 適合チューブ(mL)1.5・2チューブ 穴径(mm)Φ10
1個
1,490 税込1,639
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積み重ね可能ですのでスペースをとりません。
材質ステンレス(SUS304) 適合チューブ5mLチューブ・1.5mL/2mLマイクロチューブ オートクレーブの可否
1個
6,790 税込7,469
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々なチューブに対応可能!各面(4面)に異なったチューブが収納可能です。耐熱性、強度に優れたチューブラックです。
仕様チューブ収納数(mL):0.5/32本、1.5/2.0/32本、15/12本、50/4本 材質アルミニウム(酸化被膜コーティング) 寸法(mm)173×90×52 アズワン品番4-756-01
1個
4,590 税込5,049
当日出荷

手のひらサイズのローテーター。フォルダ傾斜角度は0~90°の幅で調整が可能です。傾斜角度の目安ラインがありますので、再現性に優れています。用途に合わせて、1.5-2mLマイクロチューブ、15mL、50mL遠沈管用のホルダーをオプションで用意しています。付属の積層スペーサで、最大2枚までホルダーの設置が可能です。
仕様●本体●傾斜角調節範囲:0~90°(水平~垂直) 付属品ACアダプタ、積層スペーサ、片口スパナ、蝶ナット 寸法(mm)113×123×159(突起部含む) 質量(kg)約1.25 使用温度範囲(℃)0~45 電源(V)AC100 50/60Hz 回転数(min-1[r.p.m])3~55 モーターDCモーター アズワン品番4-6069-01 撹拌方式回転撹拌
1個
58,900 税込64,790
12日以内出荷

通常のPTFEチューブに比べ、柔軟性に優れ、曲げやすく、座屈しにくく、また透明性があります。 ほとんどの化学薬品に耐えられます。 低温(-40℃)~高温(+261℃)まで使用できます。 非粘着性に優れ、洗浄が容易です。
材質PTFE(フッ素樹脂) 定尺(m)10
1本(1m)
1,670 税込1,837
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(10個)
1,790 税込1,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

携帯、機能性に優れたミニタイプのパイプカッター。 スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビパイプを切断出来ます。 ミニタイプなので高所での作業や狭い場所で威力を発揮します。
仕様●重量:110g●材質:ダイキャスト/特殊切削鋼刃●切断可能寸法:3~25mm●最大肉厚:1.5mm アズワン品番68-4099-93
1個
949 税込1,044
8日以内出荷

ミニウェーブ 専用チューブラック アズワン 動画あり
1個
6,540 税込7,194
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

紙製の使い切りタイプのチューブラックです。汚染物リスク回避、コンタミ防止のために洗浄、再利用を嫌う作業・現場に適しています。1つで2種類のチューブが挿せるようになっています(PRMS:1.5mLマイクロチューブと2.0mLクライオチューブ/PRCF:遠沈管50mLと15mL)。シート状で保管スペースも取らず、使用時は容易に組み立てられます。
材質再生紙(コートボール紙)
1袋(20枚)
1,550 税込1,705
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
1,740 税込1,914
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

基板上に多層カーボンナノチューブが垂直に配向しています。
径(Φ)10~40nm 基板寸法(mm)20×20 純度(%)98以上
1個
34,900 税込38,390
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チューブラック同士を接続できる構造です。カラフルな5色セット
用途5色入(青・緑・ローズ・黄・オレンジ)オートクレーブ可(121℃) 仕様適用チューブ(mL):0.5・1.5・15・50、チューブ収納数(mL):0.5×32本、1.5×32本、15×12本、50×4本(いずれか1タイプのみ可能) 材質PP 寸法(mm)174×95×52 アズワン品番4-544-01
1袋(5個)
5,690 税込6,259
当日出荷

オートクレーブ滅菌可能(121℃・20min以下)です。
材質チューブ・キャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム) (キャップ) ナチュラル 容量(mL)1.5 寸法(直径Φ×高さH)(mm)10.8×46
1ケース(500本)ほか
21,400 税込23,540
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
7,790 税込8,569
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャップ固定ループはキャップと本体が離れないよう固定します。1.5mLタイプはコニカル底にスカートが付いています。
仕様キャップ固定ループ:有り 材質本体/PP、O-リング/EPDM 容量(mL)2 外径(mm)Φ10.2 アズワン品番4-6577-06
1箱(500本)
19,600 税込21,560
翌々日出荷

1本
4,590 税込5,049
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蓋と中格子にナンバリングされていますので管理が容易です。蓋のかぶせ間違い防止が可能です。5色入りですので、サンプルごとの識別に便利です。使い分けに便利な5色セットです。
材質PP 5色入(赤・黄・緑・青・白) 使用温度範囲(℃)-86~+121
1パック(5個)
2,277 税込2,505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(500本)
13,300 税込14,630
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャップ固定ループはキャップと本体が離れないよう固定します。コニカル底にスカートが付いています。
仕様キャップ固定ループ:有り 材質本体/PP、O-リング/EPDM 容量(mL)1.5 外径(mm)Φ10.2 アズワン品番4-6577-04
1箱(500本)
21,200 税込23,320
12日以内出荷

アズワンフローター
各穴に4ヶ所切れ込みがあり、穴の広がりを抑えています。
用途1.5mLチューブを恒温水槽に浮かして使用することができます。 アズワン品番1-5979-01 材質発泡PE(ポリエチレン) 寸法(mm)100×70×7 穴径(Φmm)Φ10(24穴)
1袋(10枚)
2,690 税込2,959
当日出荷