9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手軽さと頑丈さを両立させた高品質の本格派テントです。広げるだけで簡単、ワンタッチで設置! 設営は本体を広げるだけの手間いらず。大人2人で1~2分で設営できます。 防水性・防炎性・UVカット性にすぐれ、錆に強く耐久性が高いうえ、高級感のあるフレーム。ロック解除は引くだけのプルピン式。テントの高さもワンプッシュで調節可能となっており、設営・撤収も手軽に、スムーズに行えます。 テラス席に。祭事やイベントに。フリーマーケットに。日よけオーニングに。 5段階に高さを調節できます。 (2)(3)の横幕をご使用いただけます。 天幕をフレームにつけたまま収納できます。
セット内容本体(天幕・フレーム) 、収納カバー、30cm杭×4本、天幕取付工具 質量(kg)39 パイプ径(Φmm)上部:32、下部:26 軒高(m)3.14・3.22・3.30・3.38・3.46(5段階調節) 棟高(m)1.80・1.88・1.96・2.04・2.12(5段階調節) 材質(フレーム)スチール/粉体塗装 組立方法ワンタッチ 奥行(m)3 アズワン品番67-3074-70 間口(m)4.5 材質(天幕)ポリエステル100% 適合用途テラス席に/祭事やイベントに/フリーマーケットに/日よけオーニングに
1セット
244,000 税込268,400
7日以内出荷

。こちらで写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。シンプルを極めたデザインとローコストが魅力。オーニング(テント)は販売しておりません。
仕様●セット内容:壁面タイプ/W120×H210cm、オープンタイプ本体×1、W120×H210cm、オープンタイプ連結×1 、木棚セットW120×D40cm×4 、貫通式ミニ角バーセット/W120×D25cm×2 、木製台輪ステージW120cm用×2●素材:本体・ブラケット/スチール製、木棚/木製 アズワン品番65-8119-49
1セット
194,000 税込213,400
4日以内出荷

マンホールの真上に設営し、災害時のトイレ場所を効率よく確保できます。手すり内幅540mmのワイドタイプでゆったりと座る事ができます。
材質本体/アルミニウム、プレート/スチール粉体塗装、便座・背もたれ/PE(ポリエチレン)、テント/ポリエステル(上部)・ナイロン/シルバーコーティング(サイド)・スチール(フレーム) 寸法(mm)トイレ/670×750×790~865(25間隔・4段階調節)、テント/1200×1200×2000 収納時寸法(mm)トイレ/770×190×680、テント/150×150×920 高さ(mm)便座400~475(25mm間隔・4段階調節) 質量(kg)トイレ/13.5、テント/5.4 適合内径(Φmm)200~400(マンホール) セット内容<マンホールトイレ>本体×1台、ペーパーホルダー×1個、トイレットペーパー×1個、スチールハンマー×1本、釘・ペグ×各4本<パーソナルテント>本体×1張、簡易ハンマー×1本、ペグ・ロープ×各4本、床固定・強風用フック×各1個、パイプ・テント収納袋×各1袋 アズワン品番8-2809-01
1式
92,900 税込102,190
翌々日出荷

写真のセットがそのまま買える!選びやすいセット販売です
仕様●セット内容:本体・天板・本体用中間棚・本体用底板・上部フレーム・上部フレーム用テント・上部フレーム用中間棚D35・上部フレーム用中間棚D40・テント受け金具・ワゴン用3面パネルW90cmタイプ×各1●素材:本体・ブラケット・テント受け金具/スチール製・粉体塗装、天板/塩化ビニルシート貼り、木棚/低圧メラミン化粧板、パネル/木製・強化コート紙貼り●サイズ:本体/W94×D44.5×H90cm(上部フレームを追加するとH180cm)、天板/W89.8×D44.4cm 、棚・底板/W89.8×D40cm、棚厚/26mm●耐荷重:50kg●樹脂製単輪キャスター:直径7.5cm(ストッパー付き・無し×各2個)●ボルト径:3/8w アズワン品番65-8119-54
1セット
130,000 税込143,000
5日以内出荷

。写真のセットがそのまま買える!選びやすいセット販売です
仕様●セット内容:本体・トレー天板・上部フレーム・上部フレーム用テント・上部フレーム用中間棚D35・上部フレーム用中間棚D40・テント受け金具・ワゴン用3面パネルW90cmタイプ×各1●素材:本体・ブラケット・テント受け金具/スチール製・粉体塗装、天板/塩化ビニルシート貼り、木棚/低圧メラミン化粧板、パネル/木製・強化コート紙貼り●サイズ:本体/W94×D44.5×H90cm(上部フレームを追加するとH180cm)、トレー天板外寸/W89.8×D60×H8cm、内寸/W87.4×D57.6×H6cm●耐荷重:50kg●樹脂製単輪キャスター:直径7.5cm (ストッパー付き・無し×各2個)●ボルト径:3/8w●※使用例のネット、サイドハンドルは別売りです。 アズワン品番65-8119-50
1セット
127,000 税込139,700
7日以内出荷

写真のセットがそのまま買える!選びやすいセット販売です
仕様●セット内容;本体・天板・本体用中間棚・本体用底板・上部フレーム・上部フレーム用テント・上部フレーム用中間棚D35・上部フレーム用中間棚D40・テント受け金具・ワゴン用3面パネルW90cmタイプ×各1●素材:本体・ブラケット・テント受け金具/スチール製・粉体塗装、天板/塩化ビニルシート貼り、木棚/低圧メラミン化粧板、パネル/木製・強化コート紙貼り●サイズ:本体/W94×D44.5×H90cm(上部フレームを追加するとH180cm)、天板/W89.8×D44.4cm 、棚・底板/W89.8×D40cm、棚厚/26mm●耐荷重:50kg●樹脂製単輪キャスター:直径7.5cm(ストッパー付き・無し×各2個)●ボルト径:3/8w●※使用例の木目はエクリュ色ですが実際はラスティック色です。 アズワン品番65-8119-53
1セット
147,000 税込161,700
7日以内出荷

写真のセットがそのまま買える!選びやすいセット販売です
仕様●セット内容:本体・天板・本体用中間棚・本体用底板・上部フレーム・上部フレーム用テント・上部フレーム用中間棚D35・上部フレーム用中間棚D40・テント受け金具・ワゴン用3面パネルW90cmタイプ×各1●素材:本体・ブラケット・テント受け金具/スチール製・粉体塗装、天板/塩化ビニルシート貼り、木棚/低圧メラミン化粧板、パネル/木製・強化コート紙貼り●サイズ:本体/W94×D44.5×H90cm(上部フレームを追加するとH180cm)、天板/W89.8×D44.4cm 、棚・底板/W89.8×D40cm、棚厚/26mm●耐荷重:50kg●樹脂製単輪キャスター:直径7.5cm (ストッパー付き・無し×各2個)●ボルト径:3/8w●※使用例のネット、サイドハンドルは別売りです。●※使用例の天板はトレー棚を使用していますが実際はフラットな木棚です。 アズワン品番65-8119-51
1セット
147,000 税込161,700
7日以内出荷

写真のセットがそのまま買える!選びやすいセット販売です
仕様●セット内容:本体・天板・本体用中間棚・本体用底板・上部フレーム・上部フレーム用テント・上部フレーム用中間棚D35・上部フレーム用中間棚D40・テント受け金具・ワゴン用3面パネルW90cmタイプ×各1●素材:本体・ブラケット・テント受け金具/スチール製・粉体塗装、天板/塩化ビニルシート貼り、木棚/低圧メラミン化粧板、パネル/木製・強化コート紙貼り●サイズ:本体/W94×D44.5×H90cm(上部フレームを追加するとH180cm)、天板/W89.8×D44.4cm 、棚・底板/W89.8×D40cm、棚厚/26mm●耐荷重:50kg●樹脂製単輪キャスター:直径7.5cm(ストッパー付き・無し×各2個)●ボルト径:3/8w●※使用例のネット、サイドハンドルは別売りです。●※使用例の天板はトレー棚を使用していますが実際はフラットな木棚です。●※使用例の木目はラスティック色ですが実際はエクリュ色です。 アズワン品番65-8119-52
1セット
130,000 税込143,000
7日以内出荷

什器セットがまるごと買えます。売場やショールームにピッタリ。写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。注目度に差がつくマルシェワゴン什器。対面接客ワゴンにも店頭ワゴンとしても使えます。前面のパネルは、木板とブラックボードのリバーシブル仕様です。
仕様●セット内容●▼ハコマルシェホワイトワゴン本体W90cmタイプ(61-796-60-1)×1●▼サイドハンドル(61-796-62-1)×1●▼3面パネル(61-796-63-2)●▼上部フレームW90cmタイプ(61-796-68-1)×1●▼ベージュテントセットW90cm用(61-796-69-1)×1●▼上部フレーム用中間棚セットエクリュ(61-796-72-1):W90×D35cm ×1●▼上部フレーム用中間棚セットエクリュ(61-796-72-2):W90×D40cm ×1 アズワン品番67-2189-24
1セット
117,000 税込128,700
7日以内出荷