作業台サイズに適した原反規格で、効率的に使えます。
補強用ガラス織布を採用しており、強度・寸法安定性に優れています。
消防法施行令第4条の3に適合しています。
RoHS2(10物質)対応品です。(2023年6月時点)
半導体・電子部品など、静電気対策を必要とする保管棚・作業台に。
仕様●色:グリーン●幅(mm):910●厚さ(mm):2●長さ(m):7.5●EPA接地抵抗:1.0×10^6≦R≦1.0×10^8Ω(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)●材質/仕上:導電性ポリ塩化ビニール(PVC)(補強ガラス織布入り)●セット内容/付属品:アース線(SKY-8E)×2本、導通板(SKY-8T)×2枚●付属のアース線を用いて、裏面(黒色面)からアースに接続してください。●原産国:日本●コード番号:248-0408
アズワン品番67-5647-82
1巻
¥65,500
税込¥72,050
6日以内出荷
マットの内側を特殊コーティングしてありますのでコピーやファックス紙・印刷物等のインク転写を防止します。
仕様ノンコピータイプ
適合TSN-1800シリーズ、TNW-1800、-2400シリーズ
材質透明PVC(塩化ビニル樹脂)
電子部品など静電気対策を必要とする作業台・棚のマットとして使用できます。
材質PVC
厚さ(mm)1.5
電気抵抗値5.6×107Ω
関連キーワード