「テープ 医療用」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
医療機関向けナースコール用識別ストラップです。白・黒字の「医療用」の文字は遠くからでも容易に識別ができます。
品名医療用
滅菌処理済みと未処理を区別する包装外部用インジケーターです。赤橙色インクは緑色に変化します。白色インクは黒色に変化します。
仕様クラス1(滅菌工程通過確認用)スチームテープ
パッド部分が金属入りの素材ですので、金属検知機で検知可能です。
食品等に混入しても発見しやすい青色です。
水作業でもはがれにくいタイプです。
機能金属探知機対応
材質ウレタンフィルム
パッド寸法(mm)13×26
アズワン品番2-3515-01
幅×長さ(mm)19×72
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:25B2X10004000084
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(200枚)
¥2,500
税込¥2,750
当日出荷
アイロンで押さえるだけで簡単に付きます(裾上げテープ)。
寸法(幅Wmm×長さLm)20×20
テープは毛羽立たず除菌スプレーで拭き取りができますので、衛生的です。
材質テープ/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)・抗菌剤配合、金属部/鉄・ニッケル、樹脂部/POM(ポリアセタール)
タイプ防水タイプ
巻き癖が少なく使いやすいです。テープは伸縮の少ないグラスファイバー製です。読みやすい連続数字目盛です。
測定範囲(m)0~1.5
仕様(数字表記)表面/横、裏面/縦、抗菌仕様(テープ部)、自動巻き取り式、JIS1級
材質本体/ABS樹脂、テープ/グラスファイバー(塩化ビニル被覆)
寸法(mm)約50×50×17
透明度が高く、目立ちにくいです。防菌性・防水性・粘着力に優れ、入浴時にもはがれにくくしみにくいです。
仕様γ線滅菌済(個包装)
材質パッド/ハイドロコロイド・PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系(低アレルギー性)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00110000012
医薬品医療機器等法一般医療機器
表面抵抗値が0.06Ω/□と低く、金属並みの優れたシールド性能を発揮します。
筺体等への取り付けは、接着テープにより容易にできます。
表面が滑らかで柔軟性に富んだ導電性繊維のため、接面する相手形状によくフィットします。
OA機器、パソコン、コンピュータ及び周辺機器、無線機器、医療機器、その他電子応用機器等のEMI/ESD対策に適しています。
材質難燃性ウレタンフォーム、難燃性金属化繊維織物(表面)
長さ(mm)1000
粘着剤導電性アクリル系粘着剤
表面抵抗値(Ω)0.06
柔らかく伸縮自在のテープ素材なので指の関節などにもしっかりフィットします。通気性に優れています。パッケージに点字表記があります。
材質テープ部/ウレタン不織布、パット部/ポリネット付き不織布、粘着剤/アクリル系
成分100g中に塩化ベンザルコニウム塩化物50mgを含有
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
食道閉鎖式チューブ・コンビチューブ・ラリンゲルマスク・挿管チューブ等を患者にワンタッチで固定できます。バイトブロック・固定テープが不要です。
仕様ディスポーザブルタイプ(オートクレーブ不可)
材質ポリオキシメチレン
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00175000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
医療施設等での使用済みリネンを入れるランドリーバッグとして使われています。65℃のお湯で溶ける仕様なので、熱水洗濯機にバッグごと投入することができます。
汚染されたリネンに触れることなく洗濯ができるので、院内感染対策として有効です。袋口を結ぶためのテープが付属しており、こちらは25℃の水に溶ける仕様です。
JBPAのグリーンプラマーク認証を取得しております(登録No.1133)。
色本体/ナチュラル(半透明)、テープ/オレンジ
寸法(mm)660×840
材質PVA(ポリビニルアルコール)が主成分
厚さ(μm)25
溶解温度(℃)本体/65、テープ/25
アズワン品番64-5234-97
1箱(8袋×25枚)
¥36,500
税込¥40,150
当日出荷
テープの模様が矢印になっており、進行方向の案内に適しています。病院、工場、店舗、スーパー、イベント会場など様々な場所で利用可能です。PVC(塩化ビニル樹脂)テープの表面をPET加工してあるので強度に優れています。強度に優れており、台車の通過にも耐えられます。はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。
材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)表面PETコート、芯/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)50×33m
文字文字無し
厚さ(μm)142
表記矢印
メジャーの先端を本体の溝にセットして測定。
テープ長さ(m)1.5
材質(本体)ABS、(テープ部)グラスファイバー
寸法(mm)57×53×17
アズワン品番8-8689-21
松吉医科器械コード23-3030-00
1個
¥356
税込¥392
当日出荷
仕様ATS基準適合
付属品カラーゾーンテープ×1枚(4本入)
材質PC(ポリカーボネート)
測定範囲60~800(L/min)
サイズ(上径)Φ33×(下径)Φ20×(全高)173mm
質量(g)35
アズワン品番8-6250-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10072000021
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥3,290
税込¥3,619
当日出荷
残量が見えるように一部半透明になっています。
サイズ中判用L
最大収納数中判3パック
適合サイズ(mm)【シート】230×220
材質ABS樹脂・MBS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×135×292
付属品両面テープ×2本、ビス×4本、オールプラグ×4本
質量(g)745
アズワン品番8-8600-01
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
付属品滅菌インジケーターテープ(オートクレーブ用1巻)、針金(100枚分)
材質PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)0.035mm
寸法(mm)900×1000
アズワン品番7-5322-06
1箱(100枚)
¥25,500
税込¥28,050
当日出荷
装着しやすく、使用感が極めて少ないラテックス製です。効率的で自然な状態で使用できます。一体構造ですので、ねじれる事なく尿の排出をスムーズにできます。コネクターは拡げやすく、どのパイプにも直結でき、連結が容易です。伸縮自在のスポンジ粘着テープは調整可能で、脱落逆流を防止します。
使用方法薄いラテックスでできたコンドームタイプの採尿部にペニスを入れ、根元を付属の固定バンドで止めてください。採尿袋等連結パイプをコネクター部に差し込んで完全に接続します。
材質ラテックス
口径(Φmm)7
通気性・透湿性に優れているのでムレを防ぎ、また床ずれも抑制できます。
汚れが落ちやすく、速乾性にも優れています。
ふちをバイアステープで仕上げていますので、めくり上がりにくく安心です。
アズワン品番0-6060-01
素材ポリエステル100%(特殊コーティング加工による撥水)
幅×長さ(mm)950×1450
洗濯方法洗濯弱(~40℃)/脱水機可/乾燥機可
1枚
¥3,762
税込¥4,138
翌々日出荷
患部の固定・治療器具の固定などに。どんな部位でも片手で簡単に着脱することができ、患部の圧迫・固定・支持力を自由に変えることができます。両面がマジック受けになっており、どこでもマジックテープで留められます。
材質ナイロン・ポリエステルウーリー・PU(ポリウレタン)混
洗濯方法洗濯可(手洗い)
医療施設等での使用済みリネンを入れるランドリーバッグとして使われています。65℃のお湯で溶ける仕様なので、熱水洗濯機にバッグごと投入することができます。汚染されたリネンに触れることなく洗濯ができるので、院内感染対策として有効です。袋口を結ぶためのテープが付属しており、こちらは25℃の水に溶ける仕様です。JBPAのグリーンプラマーク認証を取得しております(登録No.1133)。
厚さ(μm)25
色本体/ナチュラル(半透明)、テープ/オレンジ
溶解温度(℃)本体/65、テープ/25
寸法(mm)660×840
サイズS
材質PVA(ポリビニルアルコール)が主成分
アズワン品番64-5234-97
1箱(8袋×25枚)
¥36,500
税込¥40,150
翌々日出荷
医療施設等で使用済みリネンを入れるランドリーバッグです。汚染されたリネンに触れることなく洗濯ができるので、院内感染対策として有効です。ランドリーバッグ本体は65℃のお湯で溶解するので、熱水洗濯機にバッグごと投入できます。袋口を結ぶためのテープは25℃の水で溶解するため、予洗時に先に袋口が開くので効率的に洗濯が可能です。感染症対策として推奨される熱水消毒(80℃以上、10分間以上)の際に適切に溶解します。
仕様EXCELENE L 25枚×8ロール
材質PVA(ポリビニルアルコール)
色本体/ナチュラル(半透明)、テープ/オレンジ
寸法(横×縦×厚さ)(mm)914×990×25μm
溶解温度(℃)本体:65、テープ:25
アズワン品番7-3186-01
1箱(200袋)
¥69,900
税込¥76,890
翌々日出荷
上肢ギブス使用時の腕部保持に使用いただけます。
コットンタイプはより耐久性があり、肩パット付きです。
包帯種類その他
仕様左右兼用
サイズM
粘着面がストライプ加工になっていますので、通気性が良くムレにくくなっています。傷につきにくいポリネットガーゼを使用しています。
材質テープ/不織布、パッド/ポリネット上巻脱脂綿、粘着剤/アクリル系
医薬品医療機器等法一般医療機器
面ファスナーなので着脱が容易です。
サイズ(幅)25×(長さ)385mm
材質ナイロン(伸縮性ラテックス)・マジックテープ
適合腕周(cm)最大約12
使用済みリネンを入れるランドリーバッグとして使われています。10-15℃の水で溶ける仕様なので、熱水洗浄をしない洗濯機にお使い頂けます。汚染されたリネンに触れることなく洗濯ができるので、感染対策として有効です。袋口を結ぶためのテープが付属しており、こちらも10-15℃の水に溶ける仕様です。JBPAのグリーンプラマーク認証を取得しております(登録No.1133)。
仕様冷水用 Sサイズ 200袋入
材質PVA(ポリビニルアルコール)が主成分
寸法(mm)660×840×25μm
色本体/ナチュラル(半透明)、テープ/ピンク
溶解温度(℃)本体:10~15、テープ:10~15
アズワン品番64-8946-98
1箱(8袋×25枚)
¥57,500
税込¥63,250
7日以内出荷
医療施設等での使用済みリネンを入れるランドリーバッグとして使われています。
汚染されたリネンに触れることなく洗濯ができるので、院内感染対策として有効です。
袋口を結ぶためのテープが付属しています。
JBPAのグリーンプラマーク認証を取得しております(登録No. 1133)。
仕様●サイズ:380mm×500mm×25μm●材質:PVA(ポリビニルアルコール)が主成分●溶解温度:本体/65℃、テープ/25℃●色:本体/ナチュラル(半透明)、テープ/オレンジ●箱入数量:400袋/箱(25袋/ロール×16ロール)※25袋が連続してロールに巻かれておりミシン目で切り離す仕様です。●※1箱あたりの価格です。
アズワン品番67-7975-88
1箱(400袋)
¥96,129
税込¥105,742
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ