65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性に優れています。手で容易に切ることが可能です。
厚さ(mm)0.07 寸法(幅Wmm×長さLm)50×50 粘着力(N/10mm)9.8 アズワン品番4-1424-01 特性耐熱 耐用温度(℃)-10~150
1巻
2,290 税込2,519
当日出荷

1ケース(30巻)
121,000 税込133,100
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性、耐水性に優れています。乾燥時間が不要なため施工後すぐに効果を発揮します。
長さ(m)5
1巻
1,180 税込1,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

開封が一目で分かるテープを剥がすとテープ自身と被着体に「OPEN VOID」文字が表れますので、一目で開封したことが分かります。
アズワン品番4-455-01
1巻
3,790 税込4,169
当日出荷

透明性の優れたフィルムです。
規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃) テープ長さ(m)50
1巻
2,490 税込2,739
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

EMIシールドルーム、筐体接合部のシールド、電源ケーブル、信号ケーブルのシールドに適します。 導電性粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。
材質難燃性導電布+導電性アクリル系粘着剤 長さ(m)50 厚さ(μm)(導電布)120、(粘着層)50 引張強度縦/500N/50mm、横/300N/50mm 難燃性UL510FR 表面抵抗値(Ω)0.05/25mm/19.6N以下 接触抵抗(Ω)(値)0.01/25mm/19.6N以下 接着力10N以上/25mm
1巻
4,970 税込5,467
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

窓ガラス飛散軽減用です。 透明フィルムテープのため養生テープよりも目立ちにくいです。
幅(mm)50 透明 長さ(m)37 構成PET38μmフィルム + アクリル系粘着剤 粘着力(N/10mm)2.5 アズワン品番4-5296-01 特性透明
1巻
839 税込923
当日出荷

カッター不要で手で簡単に切ることができます。作業性重視のイージータイプです。業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れます。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。ダンボールの封緘など梱包用テープ。梱包用途以外の使用は避けてください。ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよく拭き取ってください。電気絶縁には使用しないでください。外気温が低い場合は着きにくい場合があります。直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。
アズワン品番65-6410-60
1箱(50巻)
16,300 税込17,930
7日以内出荷

PVCテープの表面をPET加工してあるので強度に優れています。 台車の通過にも耐えられる商品です。 はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。 作業エリアの区域分け等に
材質本体/PVC表面PETコート、芯/PE 幅(mm)50 緑/白 長さ(m)33 厚さ(μm)142 アズワン品番1-4763-28
1巻
5,445 税込5,990
当日出荷

PVCテープの表面をPET加工してあるので強度に優れています。台車の通過にも耐えられる商品です。はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。作業エリアの区域分け等に
適合クリーンパック:済 材質本体/PVC表面PETコート、芯/PE テープ長さ(m)33 厚さ(μm)142 主な用途作業エリアの区域分け等に
1巻
4,290 税込4,719
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

発塵性を最小限に抑えた環境を汚染しないテープです。 粘着材の転移はほとんどありません。耐薬品性に優れています。 コアは内径75mmのPE(ポリエチレン)製で、クラス100のクリーンルームで包装されています。
用途簡易梱包用、目印用、通常のテープとして テープ長さ(m)33 テープ厚さ(mm)0.114 材質ポリオレフィン 主な用途梱包用、目印用 粘着力(N/25mm)11.75 使用場所屋内 特性耐薬品性
1巻
3,940 税込4,334
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開封が一目で分かる テープを剥がすとテープ自身と被着体に「OPENVOID」文字が表れますので、一目で開封したことが分かります。
材質PET 寸法(幅Wmm×長さLm)24×50 アズワン品番4-455-02
1巻(50m)
1,840 税込2,024
当日出荷

クリーンルームでの使用に適したポリエチレンコアのOPPテープです。梱包作業用途に適しています。
厚さ(μm)50 主な用途梱包用
1巻ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明性の優れたフィルムです。
規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃) テープ長さ(m)50
1巻
3,000 税込3,300
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

透明性の優れたフィルムです。
規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃) テープ長さ(m)50
1巻
3,990 税込4,389
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

透明性の優れたフィルムです。
規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃) テープ長さ(m)50
1巻
2,000 税込2,200
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

透明性の優れたフィルムです。
規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃) テープ長さ(m)50
1巻
3,490 税込3,839
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

段ボール、プラスチックケースなどの封緘、包装、梱包に適しています。 透明基材を使用しているので、下地を確認できます。
材質基材/PP、粘着剤/アクリル系 幅(mm)48 厚さ(mm)0.05 透明 長さ(m)50 アズワン品番4-4186-01
1巻
259 税込285
当日出荷

透明性の優れたフィルムです。
規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃) テープ長さ(m)50
1巻
3,240 税込3,564
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

透明性の優れたフィルムです。
規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃) テープ長さ(m)50
1巻
2,750 税込3,025
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

透明性の優れたフィルムです。
規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃) テープ長さ(m)50
1巻
2,250 税込2,475
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

明るい色合いのスタイリッシュな無地パステルカラーです。試薬瓶や検査用品などの実験器具、整理・保管棚、部品箱、事務用品や家庭用品など幅広い用途で色分け識別や分類に役立ちます。強度や接着力に優れ、糊残りが無い強粘着再剥離タイプです。ガラス、金属やプラスチック、厚手ビニールや段ボール紙など厚手紙に適しており、デリケートな素材や塗料を施した面はお勧めしません。強度が強く、紙テープのような意図しない破れや裂けの心配がありません。手でカットできませんので、ハサミや金属刃付きテープカッターをご使用ください。鉛筆、油性ボールペンや油性サインペン用です。市販の実験用ラベルより幅広い使用温度-30~+100℃(平面貼付時、被着体の材質により多少異なります。)
材質【表面】発泡PETフィルム(50μm 厚)、【接着剤】アクリル系
1巻ほか
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

非粘着性、耐熱性、低摩擦性、電気絶縁性、耐薬品性などに優れています。
材質PTFE(四フッ化エチレン) 使用温度範囲(℃)-60~260
1巻(1m)ほか
1,030 税込1,133
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
1,070 税込1,177
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EMIシールドルーム、筐体のグラウンディング、シールディング、シールド特性測定時の対策に適します。 導電性粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。 フレキシブルですので巻き付け、貼り付け作業が容易です。
シルバー 長さ(m)20 基材アルミ 厚さ(μm)(金属箔)50、(粘着層)60 難燃性UL510FR 粘着力(N/25mm)10以上(180°ピール対SUS) 表面抵抗値(Ω)0.005/25mm/19.6N
1巻
1,610 税込1,771
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

開封が一目で分かる。テープを剥がすとテープ自身と被着体に「OPEN VOID」文字が表れますので、一目で開封したことが分かります。テープを剥がすとテープ自身と被着体に「OPEN VOID」文字が表れますので、一目で開封したことが分かります。
材質PET テープ幅(mm)48 テープ長さ(m)50
1巻
3,790 税込4,169
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンルームでの使用に適したポリエチレンコアのOPPテープです。 梱包作業用途に適しています。 滅菌タイプをラインナップ!
材質本体/OPP、芯/PE 幅(mm)48 長さ(m)50 滅菌 厚さ(μm)50 アズワン品番3-6626-32
1巻
949 税込1,044
当日出荷

テープの模様が矢印になっており、進行方向の案内に適しています。病院、工場、店舗、スーパー、イベント会場など様々な場所で利用可能です。PVC(塩化ビニル樹脂)テープの表面をPET加工してあるので強度に優れています。強度に優れており、台車の通過にも耐えられます。はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。
材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)表面PETコート、芯/PE(ポリエチレン) 寸法(mm)50×33m 文字文字無し 厚さ(μm)142 表記矢印
1巻
4,898 税込5,388
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EMIシールドルーム、筐体のグラウンディング、シールディング、シールド特性測定時の対策として適します。 導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。 フレキシブルですので巻きつけ、貼り付け作業が容易です。
ブロンズ 長さ(m)20 基材 厚さ(μm)95(金属箔/35、粘着層:60) 難燃性UL510FR 粘着力(N/25mm)10以上(180°ピール対SUS) 接触抵抗(Ω)(値)0.003/25mm/19.6N
1巻
2,890 税込3,179
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手で容易に切れるOPPテープです。 巻き戻しの音もしません。
材質基材/PP、粘着剤/アクリル系 幅(mm)48 厚さ(mm)0.065 透明 長さ(m)50 アズワン品番4-4187-01
1巻
515 税込567
当日出荷


厚手の断熱用ガラスクロスで断熱性能に優れており、マリンテックスより厚みを要求される用途に適しています。特殊耐熱処理を施してありますので、従来のガラスクロスに比べて、高温下でも高強度で柔軟性を失いません。
材質ガラス繊維 厚さ(mm)3 最高使用温度(℃)550
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラスチック、金属等の様々な被着体に安定した接着力を発揮します。
1ケース(32巻)ほか
40,600 税込44,660
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

絶縁性・耐熱性に優れ、PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に適しています。瞬間耐熱温度280~350℃で、リフローはんだにも対応可能です。
仕様絶縁抵抗値:1×10^7MΩ 材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系 テープ長さ(m)50 引張強度48N/25mm テープ厚さ(mm)0.06 耐熱温度(℃)220 粘着力4~6N/25mm 瞬間耐熱温度(℃)280~350 耐電圧(V)6070 伸び0.62
1巻ほか
2,426 税込2,669
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻
1,290 税込1,419
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

色分けによる識別梱包に最適で、接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。段ボールやプラダンなどの封緘やポリシートなどの仮止めテープと幅広い用途があります。ダンボールの封緘など梱包用テープ。梱包用途以外の使用は避けてください。ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよく拭き取ってください。電気絶縁には使用しないでください。外気温が低い場合は着きにくい場合があります。写真と色合いが変わる場合があります
1箱(50巻)
19,900 税込21,890
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

有機溶剤を使用せず、水系粘着剤を利用したステンレス等の金属板用表面保護材です。 はく離作業が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。
材質フィルム/ポリエチレン系フィルム、粘着剤/アクリル系粘着剤 厚さ(mm)0.06 長さ(m)100 引張強度(N/20mm)30 巻戻し力0.7N/20mm
1巻(100m)
1,610 税込1,771
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)