冷却面や室温での貼り付けに適しています。貼り付け後は、液体窒素・フリーザー(-70℃)・湯煎にも使用可能です。
仕様DMSOやエタノールに対応する耐溶剤性です。台紙から剥がしやすく効率的に作業ができます。
材質ラベル:白ポリエステルフィルム
色白
耐熱温度(℃)ラベル:-196~+160
冷却面や室温での貼り付けに適しています。貼り付け後は、液体窒素・フリーザー(-70℃)・湯煎にも使用可能です。貼り付け後は、液体窒素(-196℃)・フリーザー(-70℃)・湯煎にも使用可能です。DMSOやエタノールに対応する耐溶剤性です。台紙から剥がしやすく効率的に作業ができます。
材質ラベル:白ポリエステルフィルム
耐熱温度(℃)ラベル:-196~+160
ラベルサイズ(mm)41.28×15.24
アズワン品番2-7121-12
1巻(250枚)
¥6,990
税込¥7,689
翌々日出荷
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。
0.5mLチューブに適したサイズです。
ツバ付き形状ですので剥がしやすくなっています。
表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
ラボ用マーキングラベルが各色1袋ずつ入った5色セットです(脚注参照)。
ツバ付きシールで取り扱いに便利
材質PET
色白・赤・青・黄・緑
シートサイズ(mm)125×75
ラベルサイズ(mm)Φ9.5×11
アズワン品番3-5379-11
耐用温度(℃)-196~121
1セット(1袋×5色)
¥3,090
税込¥3,399
当日出荷
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。1.5mL/2.0mLチューブに適したサイズです。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
種別角型
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
シートサイズ(mm)125×108
耐熱温度(℃)-196~121
ラベルサイズ(mm)32.5×12.5
強化アクリル接着剤(ストロングボンド)なので重量物は勿論、冷蔵庫や冷凍庫など寒い時期での耐寒に優れます。業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。ダンボールの封緘など梱包用テープ。梱包用途以外の使用は避けてください。ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよく拭き取ってください。電気絶縁には使用しないでください。外気温が低い場合は着きにくい場合があります。直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。
アズワン品番65-6410-61
1箱(50巻)
¥22,400
税込¥24,640
7日以内出荷
関連キーワード