「テープヒーターサーモスタット」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
細い配管専用のテープ状ヒーターです。取り付け、取り外しが容易なので、配管等が実験の度に変わる現場での使用に適しています。固定具付で配管に仮止めすることができ、作業性が向上します。耐熱マジックテープの採用により最高耐熱温度200℃を実現しています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
厚さ(mm)約2(発熱部)
機能過昇温防止機能:サーモスタット200℃
耐熱温度(℃)200
結線リード線(電圧100V×電気容量100W)
ガラス繊維にフッ素樹脂特殊加工を施したクリーンなヒーターです。
材質ガラス繊維(フッ素樹脂加工)
使用温度(℃)200以下
耐熱温度(℃)400
電源(V)100/AC100
端末コンセントプラグ
リード線フッ素樹脂
最高温度(℃)400
使用温度(℃)常用温度200
使用電圧(V)AC100
リード線1端リード線(250mm)、差し込みコンセント付き
関連キーワード