「ディスプレイ 棚」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:610×300×H325mm●収納可能本数:18本用●材質:自然木、スチール●コード番号:AJ8746
アズワン品番67-8132-30
1台
¥39,900
税込¥43,890
7日以内出荷
仕様スリーブ×4個付き、ネットオプションをご利用いただけます。
種別W90.7cm
サイズW90.7×H60cm ネットピッチ
アズワン品番61-7197-97
素材スチール製 クロームメッキ
1枚
¥4,730
税込¥5,203
7日以内出荷
レジカウンターなど卓上のちょっとしたスペースで商品を訴求できます。陳列棚の最上段や、レジ周りで活躍する回転ネットディスプレーのローコストな樹脂製タイプ!プラスチック素材なので、金属製よりも軽くて移動に便利です。
種別ディスプレーボックス 3個
材質プラスチック製
耐荷重(kg)2/枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.9×9.6×6.3
アズワン品番62-2142-77
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.6×7.7×5.7
1セット(3個)
¥759
税込¥835
翌々日出荷
中段棚板は50mm間隔で上下に4段階調節することが可能で、搭載機器の大きさに合わせて棚板位置を変えることができます。
スライド式のミニテーブルがついて一層便利です。
OAタップが装備されています。
材質ベース・棚板/スチール、支柱/アルミニウム、スライドテーブル/メラミン化粧合板(ソフトエッジ仕上)、内壁/PVC(塩化ビニル樹脂)
耐荷重(kg)(棚)最上下段/35/棚1枚、中間/25/棚1枚、収納式テーブル/5
荷姿完成品
棚板寸法(mm)550×550
材質フレーム・メッシュ棚:スチール製 黒革風塗装、天板:木製 強化含浸紙貼り
耐荷重(kg)30
天板厚さ(mm)27
棚高さ(mm)133
かわいいフェルトキャラクターのガーランドです。クリスマスツリーに吊るしたり、壁に掛けたり、商品棚やワゴンに取り付けたり
仕様●素材:フェルト●サイズ:D0.2×H16.5×L145cm●※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
アズワン品番65-8118-03
1セット
¥2,820
税込¥3,102
欠品中
仕様組立式、アクリル棚板×3枚付き、錠付き(鍵×1本付き)
サイズW45×D15×H45cm 棚板
アズワン品番61-7221-71
素材透明アクリル5mm厚 棚板
1個
¥32,100
税込¥35,310
8日以内出荷
仕様組立式、床面傷防止樹脂パーツ付き、※キャスターは取り付けできません。、※プラスドライバー必要
質量(kg)26
サイズW152.8×D122.3×H100cm 棚
耐荷重20/段
素材メラミン化粧合板18mm厚
テーブルや棚の上に乗せて使えるので、立体感のあるディスプレーが可能です。
耐荷重(kg)15
材質木製 強化含浸紙貼り
質量(kg)4
板厚(mm)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×35×30
大輪のバラが入ったエレガントな造花アレンジです。
商品棚やレジカウンター、受付に飾って春らしい店舗ディスプレイに。
仕様●素材:ポリエステル・ポリエチレン●サイズ:幅18×奥行17×高さ16cm
アズワン品番68-0950-94
1個
¥3,590
税込¥3,949
6日以内出荷
壁やレジカウンターに吊るしたり、テーブルに置いたり、陳列棚やワゴンや看板に巻いたりして秋らしいディスプレイに。
仕様●素材:発泡スチロール・ポリエステル・スチール●サイズ:長さ150cm●両端取付用リング付き
パンプキンの内部のLEDライトがメラメラと怪しく輝きます。
テーブルや商品棚、レジカウンターなどに飾って楽しいハロウィンディスプレイに。
仕様●素材:ポリエチレン●サイズ:幅47×奥行28×高さ42cm●LEDライト:常点 電池式(単3×3本 別売)●室内仕様●タイマー機能付き仕様(4時間点滅後に消灯、20時間後に再点灯)●※4時間で消灯しますので、続けて使用する際は再度スイッチを入れてください。●※商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。●※万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。●※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。●※電池の種類により異なります。
アズワン品番67-7116-61
1個
¥13,700
税込¥15,070
7日以内出荷
夏の店舗装飾におすすめのひまわり。
壁やドアに飾ったり、商品棚やレジカウンター、受付に飾って夏らしい店舗ディスプレイに。
仕様●素材:ポリエステル、塩化ビニル、ラタン(籐)、天然素材●サイズ:約幅50×奥行10×高さ45cm●ひも付き
アズワン品番67-3073-29
1セット
¥7,140
税込¥7,854
欠品中
おしゃれなピンク色のカーネーションブーケ。テーブルや商品棚、レジカウンターの母の日ディスプレイに。オフィスやクリニックの受付にもおすすめの春飾りです。
仕様●素材:ポリエステル●サイズ:幅20×長さ34cm、カーネーション径/4~4.5cm
秋らしい落ち着いた色の造花ガーランド。、壁やレジカウンターに吊るしたり、テーブルに置いたり、陳列棚やワゴンや看板に巻いたりして秋らしいディスプレイに。
仕様●素材:ポリエステル・ポリエチレン●サイズ:長さ140cm、花径/8~10cm●両端取付用リング付き
パンプキンや松ぼっくりなど、天然素材をふんだんに組み合わせたガーランド。
壁やレジカウンターに吊るしたり、テーブルに置いたり、陳列棚やワゴンや看板に巻いたりして秋らしいディスプレイに。
仕様●素材:天然素材・ポリエステル●サイズ:長さ125cm●両端取付用ひも付き
アズワン品番67-7115-76
1個
¥2,990
税込¥3,289
7日以内出荷
定番の赤ではなくメタリックな色味のガーランド。商品棚に置いたり、ワゴンや看板や階段の手すりに巻いたり、壁に吊るしたり、クリスマスらしい店舗ディスプレイになります。花径15~20cmあるのでボリューム感もあります。
サイズ(cm)15~20cm
天井から吊るすだけで手軽に空間を埋められる北欧製の紙製ハニカムガーランドです。天井・壁面やレジカウンターに吊るしたり、テーブルに置いたり、商品棚やワゴンや看板に巻いたりしてクリスマスらしいディスプレイに。
仕様●素材:紙●サイズ:L360cm●両端紙フック付き●※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
カーネーションは赤だけ?色違いで揃えれば、いつもと少し違う雰囲気の母の日の演出に。カーネーションの花束を商品棚やレジカウンター、オフィスの受付など、花瓶に挿すだけで簡単に春らしい店舗ディスプレイに。
仕様●素材:ポリエステル・ポリエチレン・スチール●サイズ:長さ52.5cm、花径/4~6cm
スペースに合わせて自在に組み合わせ、明るいディスプレー空間を演出。
光沢感と質感のある塗料で仕上げることで、柔らかで上品な印象に。
2・3段目(5段の場合は2・3・4段目)の棚位置を10cm間隔で変更することができる機能的なテーブルです。
高さを135cmに設定しているので中央什器としても最適です。
材質サテンホワイト塗装、透明ガラス
仕様アジャスター付き
付属品可動棚×2枚
厚さ(mm)5
高さ(mm)1350
タイプ組立式
奥行(mm)450
間口(mm)450
ボルト径3/8w
棚ピッチ(mm)100
スペースに合わせて自在に組み合わせ、明るいディスプレー空間を演出。
光沢感と質感のある塗料で仕上げることで、柔らかで上品な印象に。
2・3段目(5段の場合は2・3・4段目)の棚位置を10cm間隔で変更することができる機能的なテーブルです。
高さを135cmに設定しているので中央什器としても最適です。
仕様アジャスター付き
付属品可動棚×2枚
材質サテンホワイト塗装、透明ガラス
厚さ(mm)5
高さ(mm)1350
材質(本体)フレーム/スチール製25mm角、サテンホワイト塗装、棚/透明ガラス5mm厚
タイプ組立式
奥行(mm)450
間口(mm)1200
耐荷重(kg/段)10
ボルト径3/8w
棚ピッチ(mm)100
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×450×1350
総耐荷重(kg)30
棚板内寸・間口(mm)1098
棚板内寸・奥行(mm)398
均等耐荷重(kg/段)10
スペースに合わせて自在に組み合わせ、明るいディスプレー空間を演出。
光沢感と質感のある塗料で仕上げることで、柔らかで上品な印象に。
2・3段目(5段の場合は2・3・4段目)の棚位置を10cm間隔で変更することができる機能的なテーブルです。
高さを135cmに設定しているので中央什器としても最適です。
材質サテンホワイト塗装、透明ガラス
仕様アジャスター付き
付属品可動棚×2枚
厚さ(mm)5
高さ(mm)1350
タイプ組立式
奥行(mm)450
間口(mm)900
ボルト径3/8w
棚ピッチ(mm)100
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
対流方式自然対流
温度制御PID制御SSR出力
安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
外装スチール粉体塗装
内装ステンレス(SUS304)
温度調節範囲(℃)室温+20~300
電源(V)AC100 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ付
温度分布(幅)25℃ at300℃
付属品棚板レール2組、棚板2枚
タイマ機能ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー
温度センサーK型熱電対
棚ピッチ(mm)35
排気口Φ32mm×2個
温度設定範囲(℃)室温+20~300
安全性をさらに重視、デジタル式安全装置を採用。設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。安全装置、独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
用途過昇防止センサー:K熱電対庫内容量:27L棚ピッチ・段数:35mmピッチ・7段外装/内装:スチール粉体塗装/ステンレス(SUS304)内扉材質:強化ガラス排気口:Φ32mm×1個重量:約30kg電源:AC100V 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ棚板耐荷重:15kg付属品:棚板×2枚・棚板レール×2組
強制対流方式
選べる3サイズ
デジタル式安全装置標準装備
あざやかな大型液晶画面
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
庫内寸法(mm)450×447×450
制御温度(℃)室温+20~270
最高温度到達時間約45分
温度分布精度±8℃(at 270℃)
温度変動±1℃(at 270℃)
温度勾配23℃(at 270℃)
温度制御方式PID制御、SSR出力
庫内容量(L)約91
電源AC100V50/60Hzコード長:2.4m(3Pプラグ)
棚板耐荷重(kg)5
新開発の除湿ユニットを採用!視認性に優れたクリアパネルタイプ!。効率的なデジタル制御。▼新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能。▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なくセットできます。前機構再生PET術を用いており、環境にも配慮しています。棚板はアクリルとステンレスの2種類から選定できます。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定可能です。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。製品パネルには環境に配慮したリサイクルPETを使用しています。リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。
仕様●棚板取り付けピッチ:150mm●扉パッキン:非マグネット式
材質本体/PET、枠/アルミニウム
電源(V)AC100 50/60Hz
キャスター無し(ゴム足)
電源コード(m)約2
除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転
到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
湿度制御方式デジタル制御
新開発の除湿ユニットを採用!視認性に優れたクリアパネルタイプ!。効率的なデジタル制御。▼新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能。▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なくセットできます。前機構再生PET術を用いており、環境にも配慮しています。棚板は強化プラスチックとステンレスの2種類から選定できます。リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定できます。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。製品パネルには環境に配慮したリサイクルPETを使用しています。
仕様●棚板取り付けピッチ:50mm●扉パッキン:マグネット式
材質本体/PET、枠/アルミニウム
質量(kg)約22
外形寸法(mm)574×560×1020
電源(V)AC100 50/60Hz
キャスター無(ゴム足付き)
内形寸法(mm)560×483×986
棚板数(枚)4
電源コード(m)約2
棚板寸法(mm)490×460
除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転
到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
湿度制御方式デジタル制御
強制対流方式。選べる3サイズ。ベーシックタイプをモデルチェンジ。デジタル式安全装置標準装備。あざやかな大型液晶画面。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
強制対流方式。選べる3サイズ。ベーシックタイプをモデルチェンジ。デジタル式安全装置標準装備。あざやかな大型液晶画面。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
新開発の除湿ユニットを採用!視認性に優れたクリアパネルタイプ!。効率的なデジタル制御。▼新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能。▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なくセットできます。前機構再生PET術を用いており、環境にも配慮しています。棚板は強化プラスチックとステンレスの2種類から選定できます。キャスター付きで移動も容易です。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定可能です。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。製品パネルには環境に配慮したリサイクルPETを使用しています。リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。
仕様●棚板取り付けピッチ:50mm●扉パッキン:マグネット式
材質本体/PET、枠/アルミニウム
電源(V)AC100 50/60Hz
キャスター(mm)Φ65/ナイロン製(前輪ストッパー×2個付き)
電源コード(m)約2
棚板寸法(mm)490×460
除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転
到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
湿度制御方式デジタル制御
強制対流方式。ベーシックタイプをモデルチェンジ。プログラムコントロールタイプ・タイマータイプの2モデルをラインナップ。デジタル式安全装置標準装備。あざやかな大型液晶画面。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
新開発の除湿ユニットを採用!視認性に優れたクリアパネルタイプ!。効率的なデジタル制御。▼新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能。▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なくセットできます。前機構再生PET術を用いており、環境にも配慮しています。棚板は強化プラスチックとステンレスの2種類から選定できます。リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定できます。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。製品パネルには環境に配慮したリサイクルPETを使用しています。キャスター付きで移動も容易です。
仕様●棚板取り付けピッチ:50mm●扉パッキン:マグネット式
材質本体/PET、枠/アルミニウム
質量(kg)約27
外形寸法(mm)574×560×1085
電源(V)AC100 50/60Hz
キャスター(mm)Φ65/ナイロン製(前輪ストッパー×2個)
内形寸法(mm)560×483×986
棚板数(枚)4
電源コード(m)約2
棚板寸法(mm)490×460
除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転
到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
湿度制御方式デジタル制御
新開発の除湿ユニットを採用!。内部環境のデジタル制御が可能。低湿度(15%RH)、ハイスピード除湿を実現!※メーカー従来機種比。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定できます。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。
電源(V)AC100 50/60Hz
電源コード(m)約2
棚板間隔(mm)底1段/50、その他/30
除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転
到達湿度(%RH)15庫内無負荷時・使用環境による)
新開発の除湿ユニットを採用!気密性に優れた金属筐体タイプ!。効率的なデジタル制御。新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温度と現在湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能。▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。使いやすい扉設計。▼左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用しています。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定可能です。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。
仕様棚板取り付けピッチ:60mm
材質本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス
電源(V)AC100 50/60Hz
電源コード(m)約2
棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)
除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転
到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
湿度制御方式デジタル制御
新開発の除湿ユニットを採用!気密性に優れた金属筐体タイプ!。効率的なデジタル制御。新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温度と現在湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能。▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。使いやすい扉設計。▼左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用しています。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定可能です。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。幅広い収納が可能。▼開口部中央に柱がありませんので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
仕様棚板取り付けピッチ:60mm
材質本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス
電源(V)AC100 50/60Hz
電源コード(m)約2
棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)
除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転
到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
湿度制御方式デジタル制御
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
温度調節範囲(℃)室温+20~300
温度分布25℃(at300℃)
温度制御方式PID制御、SSR出力
付加機能タイマー、プログラム機能付き、自然対流式→タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)プログラム式、エアジャケット自然対流式→8ステップ4パターンのプログラム機能
安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
センサー温度センサー/過昇温防止センサー:K熱電対
棚ピッチ(mm)35
材質外装:スチール粉体塗装、内装:ステンレス(SUS304)
排気口Φ32mm×2個
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2(3Pプラグ)
庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
材質本体/スチール鋼板(メラミン焼付塗装)、前面/ガラス
寸法(mm)【除湿素子膜面積】30×30
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)3
除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出
到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)
校正証明書一般校正
新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(中国語)
新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(英語)
関連キーワード
1
2
次へ