サイズW6×H15cm Φ6mm
アズワン品番61-7213-56
素材スチール製 クロームメッキ
1セット(10本)
¥1,790
税込¥1,969
5日以内出荷
。角度をつけることでより見やすい商品陳列が可能になりました。
簡単にフックを取り付けできる紙製ボードです。フックを外したあとも穴を塞ぐことができる扉式です。
セット内容ボード・ポップカバー・プラとじSカン・差し込みひも×各5
材質紙製
厚さ(mm)本体:1.85
色白
仕様組立式、フック別売
セット内容回転台×1 ポップ立て×1 ショーカード用クリップ×6
サイズW33×D33×H39cm ネット面
耐荷重2/枚
素材回転台・ポップ立て
仕様組立式、B6サイズポップ立て付き、フック別売
サイズ直径27×H71cm(ポップ立て含む) ベース
耐荷重3
素材スチール製 粉体塗装
仕様組立式、※形状によっては掛けられないメガネがあります。あらかじめご了承ください。
サイズW15×D15×H36cm フック
アズワン品番61-7223-18
素材透明アクリル3mm厚
1個
¥4,150
税込¥4,565
当日出荷
バッグやベルト、小物類のディスプレーにおすすめです。
小さいスペースでメガネの多段陳列が可能です。
仕様●素材:透明アクリル3mm厚●サイズ:W16.6×D14×H27.3cm、フック/L5cm、フックピッチ/8cm●※形状によっては掛けられないメガネがあります。あらかじめご了承ください。
アズワン品番65-8768-69
1セット(2台)
¥5,090
税込¥5,599
5日以内出荷
商品を引っ掛けるだけで、キレイにディスプレー。什器サイドなど狭いスペースを有効活用できます。ヘッダー部分にもフックがあり、簡単に什器に取り付けることができます。穴の空いていない商品も挟んでディスプレーできるクリップ機能付き。
材質ポリプロピレン
仕様組立式、フック×16本
質量(kg)0.5
サイズ直径30cm リング部
耐荷重5/段
アズワン品番61-7218-28
素材スチール製 粉体塗装
1個
¥4,730
税込¥5,203
翌々日出荷
仕様組立式、フック×8本×3段
サイズW28×D28×H49cm ベース
アズワン品番61-7218-64
素材スチール製 クロームメッキ
1個
¥5,660
税込¥6,226
7日以内出荷
天井から吊るすだけで手軽に空間を埋められる北欧製の紙製ハニカムガーランドです。天井・壁面やレジカウンターに吊るしたり、テーブルに置いたり、商品棚やワゴンや看板に巻いたりしてクリスマスらしいディスプレイに。
仕様●素材:紙●サイズ:L360cm●両端紙フック付き●※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
正面と側面の画像をボタン1つの切り替えで確認可能です。プローブはエンジンオイル、航空燃料、タービンオイル等に耐性があります。(72時間浸漬試験)
付属品SDカード(16GB)、USBケーブル、AVケーブル、ハンドストラップ、マグネットつきフック
寸法(mm)本体/116×140×42、プローブ/Φ4.9×1m
質量(g)本体/300、プローブ/172
電源単3乾電池×4本(テスト用付属)
ディスプレイ3.5インチTFTLCD
解像度640×480ピクセル
視野角(FOV)56°
防塵防水性能本体/IP55、カメラケーブル/IP67(操作部・接合部は除く)
保存形式JPEG・AVI
LED正面/2個、側面/2個
アズワン品番2-987-11
被写界深度(mm)(DOF)10~60
1台
¥166,200
税込¥182,820
翌々日出荷
関連キーワード