仕様上部スライドねじ固定式、下部アジャスター付き、※ご購入前に必ず床と天井の取付場所の強度をご確認ください。
サイズネット面
耐荷重20
素材スチール製 粉体塗装
サイズ、オプションを多彩にご用意。様々なディスプレーに対応できるネットです。外枠はΦ8mmの強固な線材を使用しています。
材質スチール製 粉体塗装
ピッチ(cm)ネット:5
外枠径(mm)8
中径(Φmm)3
仕様上部スライドねじ固定式、下部アジャスター付き、※ご購入前に必ず床と天井の取付場所の強度をご確認ください。
サイズネット面
耐荷重20
素材スチール製 粉体塗装
仕様上部スライドねじ固定式、下部アジャスター付き、※ご購入前に必ず床と天井の取付場所の強度をご確認ください。
サイズネット面
耐荷重20
素材スチール製 粉体塗装
仕様スリーブ×4個付き、ネットオプションをご利用いただけます。
種別W90.7cm
サイズW90.7×H60cm ネットピッチ
アズワン品番61-7197-97
素材スチール製 クロームメッキ
1枚
¥4,730
税込¥5,203
7日以内出荷
仕様組立式、ネット別売(幅は90cmまで、高さは45・60cmのネットを取り付けできます。)
サイズ1脚
素材スチール製 粉体塗装
仕様キャスター:ストッパー付き×3個、無し×2個
材質スチール製、粉体塗装
タイプ組立式
耐荷重(kg)15
適合品番ポップオプション別売(61-126-8-1~5)
寸法(cm)W56×D56×H115~165、(ベース)Φ55.9
キャスター径(Φmm)40
ネット目50mmピッチ
寸法(幅W×高さH)(cm)(ネット面)40×90
仕様組立式、フック別売
セット内容回転台×1 ポップ立て×1 ショーカード用クリップ×6
サイズW33×D33×H39cm ネット面
耐荷重2/枚
素材回転台・ポップ立て
仕様組立式、B6サイズポップ立て付き、フック別売
サイズ直径27×H71cm(ポップ立て含む) ベース
耐荷重3
素材スチール製 粉体塗装
レジカウンターなど卓上のちょっとしたスペースで商品を訴求できます。陳列棚の最上段や、レジ周りで活躍する回転ネットディスプレーのローコストな樹脂製タイプ!プラスチック素材なので、金属製よりも軽くて移動に便利です。
種別ディスプレーボックス 3個
材質プラスチック製
耐荷重(kg)2/枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.9×9.6×6.3
アズワン品番62-2142-77
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.6×7.7×5.7
1セット(3個)
¥759
税込¥835
翌々日出荷
角度を3°と16°の2段階に調節できます。レジカウンターなど卓上のちょっとしたスペースで商品を訴求できます。
材質樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.9×9.6×6.3
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.6×7.7×5.7
関連キーワード