扉パッキンにはマグネットパッキンを採用し、気密性に優れています。スライドレール棚・温湿度計等の各種アクセサリー(別売)を取り付けることにより、便利にご使用いただけます。
材質(本体)PMMA(アクリル)
棚板寸法(mm)490×460
材質(キャスター)PA(ナイロン)
荷姿完成品
キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヵ所付)
材質(枠)アルミサッシ
取付ピッチ(mm)50
圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番1-001-01
付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚
材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム
質量(kg)4.5(棚板込み)
材質(本体)透明PMMA(アクリル)
間口(mm)258×458
棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20
棚板耐荷重(kg)2kg
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525
材質(ゴム足)天然ゴム
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485
棚板寸法(mm)257×270×4t
総耐荷重(kg)100
1台
¥21,900
税込¥24,090
当日出荷
扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。
材質(棚板)ステンレス
材質(本体)PMMA(アクリル)
棚板間隔(mm)40
棚板耐荷重(kg)20kg/枚
材質(枠)アルミサッシ
取付ピッチ(mm)50
材質(パッキン)扉:マグネット式
棚板寸法(mm)490×460
固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
消費電力(W)3
除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出
到達湿度(%RH)~25(使用環境により異なります)
除湿素子有効膜面積(mm)30×30
材質(本体)透明PMMA(アクリル樹脂)
タイプ低湿度用
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2
棚板間隔(mm)底一段50/他30
棚板耐荷重(kg)約2/枚
電源コード2Pプラグ付コード
湿度設定範囲(%RH)~25
デシケーターの両側が扉になっており、どちらからでも開閉が可能です。
扉にはマグネットパッキンを使用していますので、気密性に優れ扉の開閉も片手でスムーズに行えます。
温湿度計などの各種アクセサリー(別売)を付ける事により、便利に使用できます。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1152×546×1765
内寸法(mm)1138×532×1486
棚板寸法(mm)490×460
取付ピッチ(mm)(棚板)50
棚段数(段)(最大)25段×2列
質量(kg)56
キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)
付属品棚板8枚、シリカゲル皿2枚
ポリカーボネート製の軽量・強靭な真空デジケーターです。
接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。
磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応ルツボをそのまま乗せる事ができます。
許容真空度(Pa)約133(1mmHg)
付属品磁製プレート×1枚
外径(Φmm)金属コック部/9
材質本体/PC(ポリカーボネート)、Oリング/ニトリルゴム
フタは成型により形が均一で、非常に高い気密性があります。
棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。
アズワン品番1-007-01
付属品棚板2枚、シリカゲル皿1枚
質量(kg)4.85(棚板込み)
材質(本体)PMMA(アクリル)
内寸法(mm)485×275×285
板厚(mm)2.5
荷重(kg)棚板:2
外寸法(mm)500×345×335
取付ピッチ(mm)底1段目:50その他の間隔:30(最小棚板間隔20)
棚板寸法(mm)456×270×5t
総耐荷重(kg)10
1台
¥26,900
税込¥29,590
当日出荷
材質ソーダ石灰ガラス
付属品中板
上に積み重ねたり横にも連結する事ができ、振動による転倒や積み重ねによるズレも起こりません。
成型品のため品質が均一で丈夫です。
外寸法(mm)250×250×250
材質トメ金:ステンレス(SUS303)
色スモークブラウン
材質(本体)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂
棚段数4
棚板間隔(mm)43
棚板耐荷重(kg)5kg/段
材質(棚板)PS(ポリスチレン)
材質(フタ)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂
総耐荷重(kg)15
庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。
付属の温湿度計は、低湿度デジタル(LHI-LPN)です。
消費電力(W)3
除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール)によるH2O電気分解排出
到達湿度(%RH)~25%(使用環境により異なります。)
除湿素子有効膜面積(mm)30×30
材質本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス
タイプ低湿度用
電源(V)AC100 50/60Hz
湿度設定範囲(%RH)~25
リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。
内寸法(mm)560×483×986
PET板は透明性、耐衝撃性、ガスバリア性に優れています。
付属品棚板4枚、シリカゲル皿1枚
材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)
棚板間隔(mm)40
キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヵ所付)
棚板耐荷重(kg)10kg/枚
材質(棚板)強化プラスチック
材質(枠)アルミサッシ
取付ピッチ(mm)50
材質(パッキン)扉:マグネット式
棚板寸法(mm)490×460
デジケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。
新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間無く設置できます。
新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。
デジケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
キャスター付きで移動も容易です。
湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。
材質(本体)PMMA(アクリル)
消費電力(W)30
制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
キャスター前輪2ヶ所ストッパー
材質(キャスター)PA(ナイロン製)
電源コード(m)約2(3Pプラグ)
キャスター径(Φmm)65
電源(AC100V)50/60Hz
材質(枠)アルミ
取付ピッチ(mm)50
棚板寸法(mm)490×460
除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出
湿度設定範囲(%RH)20~50
パッキン(扉)マグネット式
除湿素子有効膜面積(cm2)約49
湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
付属品真空バルブ:小(外径Φ8mm、大(外径Φ14mm):各1個電源コード、真空計:1個、棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚
質量(kg)11
材質(本体)透明強化アクリル樹脂(板厚20mm)
容量(L)12
内寸法(mm)260×180×260
棚段数2
棚板間隔(mm)100
棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)
コンセント仕様外部スイッチ付コンセント(100V15A1連式)×1個(VL-C型のみ)
電源コード3Pプラグ付コード(約2.9m、OAアダプター付)
外寸法(mm)300×222×360
棚板寸法(mm)257×171×4
許容真空度(Pa)約133
材質バルブ・真空計取付け部:PC
キャリングケースとして持ち運びが可能なポータブルサイズのデシケーターです。オートドライタイプの除湿ユニットは固体高分子電解質膜を利用し、庫内湿気を直接電気分解し除去します。ガス置換タイプには流量計、バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けられるよう2ヶ所のバルブ取付ネジ(ガス置換孔)が付いています。(スタンダードPL、スタンダードPH)。扉部にはパッチン錠を使用しています。
材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)
材質(枠)アルミニウム
適合本体シリーズ名DCD-PSPS、DCD-PSPW、GD-BG、GD-S、GD-W、ID-S、ID-W、RCD-PW、SD-BG、SD-S、SD-W、SDW-S、SDW-W、VGD-S、VGD-W、WGN-S、WGN-W
外寸法(mm)490×460
ステンレス製棚板を含め導通がとれていますので、アースをつないで使用すれば静電気の発生を抑えることができます。
アズワン品番1-6129-01
材質(本体)静電性PMMA(アクリル)
材質(キャスター)PA(ナイロン)
内寸法(mm)560×483×1486
型番SD-SSE
棚板間隔(mm)40
キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヵ所付)
棚板耐荷重(kg)20kg/枚
材質(棚板)ステンレス
材質(枠)アルミサッシ
外寸法(mm)574×517×1770
取付ピッチ(mm)50
材質(パッキン)扉:マグネット式
棚板寸法(mm)490×460
1台
¥256,000
税込¥281,600
21日以内出荷
仕様オートドライタイプ
付属品棚板:8枚、デジタル温湿度モニター(THA-01M):4個
質量(kg)65
電源(V)AC100 50/60Hz(4個の電源が必要です)
コード長さ(m)約2.8(2Pプラグ)
キャスターΦ65mmナイロン製(前面ストッパー×2個付き)
内寸法(mm)560×483×736×4室
外寸法(mm)1152×517×1765(突起部を除く)
棚板寸法(mm)490×460
除湿方式固体高分子電解質膜によりH2O電気分解排出
到達湿度(%RH)約20(庫内無負荷時・使用環境による)
棚板調整ピッチ(mm)50
固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワットと、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
アズワン品番1-5489-11
付属品棚板2枚
質量(kg)3.9
材質(本体)ABS樹脂成形品
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)3W
棚板間隔(mm)棚受け5段、棚ピッチ70mm
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×359×450
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×440
除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出
到達湿度(%RH)~25(使用環境により異なります)
1台
¥37,200
税込¥40,920
当日出荷
不活性ガス環境で大量の防湿保管が可能な、ジャンボサイズのガスデシケーターです。
材質(本体)PMMA(アクリル樹脂)
キャスター有り
材質(キャスター)PA(ナイロン)製
荷姿完成品
棚板間隔(mm)40
キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヵ所付)
棚ピッチ(mm)50
材質(枠)アルミサッシ
棚板寸法(mm)490×460
小型・リーズナブルなデシケーターです。小型・軽量で持ち運びに便利な真空デシケーターです。減圧ガス置換に対応しています。積み重ねての使用が可能です。
材質(本体)透明PMMA(アクリル樹脂)
材質(パッキン)シリコンゴム
許容真空度(Pa)約133
使いやすさにこだわった新型真空デシケーター。
ロック付きですので、常圧時の密閉性が高いうえ、真空引きも容易に行えます。
用途・スペースに応じてバルブ、真空ゲージの位置を付け替えることができます。
サイドにバルブ、真空ゲージを付けることで、積み重ねて使用することが可能です。
バルブが2個付属していますので、パージ操作が容易で開閉時の手間がかかりません。
シリカゲル皿が付属しており、常圧用デシケーターとしても使用できます。
精密加工金型技術によりグリース無しでの高真空保持が可能です。
磁性棚板は耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せることができます。
棚板耐荷重(kg)5
許容真空度(Pa)約133
フラット扉を採用していますので、横並べ保管もスッキリ実現します。ワンタッチ開閉式の扉でスムーズな収納・取り出しが可能です。
材質(本体)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂
棚板間隔(mm)65
棚板耐荷重(kg)2kg
材質(枠)ABS樹脂
ゴム足高さ15mm
ポリカーボネート製の軽量・強靱な真空デシケーターです。接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せる事ができます。真空計付きタイプです。
材質本体/ポリカーボネート、Oリング/NBR(ニトリルゴム)
外径(Φmm)(金属コック) 9
付属品磁製プレート×1枚
許容真空度(Pa)約133
スイッチ電源スイッチ:トグルスイッチ×2個
電源コード3Pプラグ付コード 約2.9m OAアダプター付
材質バルブ・真空計取付け部:PC
質量(kg)23
材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚25mm)
容量(L)30
内寸法(mm)260×280×410
棚段数4
棚板間隔(mm)85
棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)
外寸法(mm)310×333×520
棚板寸法(mm)257×257×4
許容真空度(Pa)約133
密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリスの必要はありません。
コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。
アクリル製で全面が透明のため、内部がよく観察できます。バルブ、真空計付きです。
付属品真空バルブ:小×1個、大×1個、真空計×1個、シリカゲル皿×1枚
材質バルブ・真空計取付け部:PC
容量(L)7
許容真空度(Pa)約133
バルブ径(Φmm)大:14、小:8
質量(kg)10
材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚20mm)
内寸法(mm)260×260×100
外寸法(mm)300×300×170
アズワン品番1-070-01
真空計(MPa)0~0.1MPa
材質(パッキング)シリコンゴム Φ8
扉開閉方式パチン錠式
1台
¥82,600
税込¥90,860
当日出荷
キャリングケースとして持ち運びが可能なポータブルタイプです。
本体に静電PVC(塩化ビニル樹脂)を使用しています。
持ち運び可能な小型デシケーター。
仕様【扉】パッチン錠付
PC(ポリカーボネート)製の軽量・強靱なデシケーターです。磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま載せる事ができます。
付属品磁製プレート×1枚
材質本体/PC(ポリカーボネイト)、Oリング/ニトリルゴム、プレート/磁器
質量(kg)1.41
内径(Φmm)245
全高(mm)296
内容量(L)約9
アズワン品番1-066-22
1台
¥13,600
税込¥14,960
当日出荷
仕様【扉パッキン】マグネット式
材質本体:PET(ポリエチレンテレフタレート)/枠:アルミ
棚板寸法(mm)490×460
棚板調整ピッチ(mm)50
ミニスケールの実験に最適な真空デシケーター密閉性の高いシリコンパッキンを使用しています。
微量サンプルに適しています。
仕様【推奨真空ポンプ】(1-9197-01)ドライ真空ポンプDAP-6D、(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22
付属品真空計×1個・真空バルブ(外径Φ14mm)×1個
材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)
質量(kg)4.8
容量(L)約1.3
許容真空度(Pa)約133
材質バルブ・真空計取付け部:PC
質量(kg)35
材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚25mm)
容量(L)48
内寸法(mm)400×300×400
棚段数3
棚板間隔(mm)96
棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)
外寸法(mm)550×452×590
棚板寸法(mm)398×260×4
許容真空度(Pa)約133
材質バルブ・真空計取付け部:PC
質量(kg)8.6
材質(本体)透明強化アクリル樹脂(板厚20mm)
内寸法(mm)210×210×210
電源コード長さ:約2.9m、3P(アダプタ付)
外寸法(mm)250×250×380(バルブ、メーターを含む)
許容真空度(Pa)約133
アズワン品番6-6959-01
付属品スライドレール棚4枚、シリカゲル皿1枚
質量(kg)35
材質(本体)アクリル(PMMA)
材質(キャスター)PA(ナイロン)製
内寸法(mm)560×483×1486
荷姿完成品
型番HD-S
取付ねじPT1/4×4個(バルブ用)
キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヶ所付)
スライド寸法(mm)300
棚板耐荷重(kg)35kg/枚
材質(棚板)ステンレス(SUS430)
棚ピッチ(mm)50(棚板間隔40)
材質(枠)アルミサッシ
外寸法(mm)574×600×1770
棚板寸法(mm)470×460
1台
¥213,000
税込¥234,300
10日以内出荷
密閉性の高いシリコンパッキンを使用しています。
微量サンプルに適した小型真空デシケーターです。
ミニスケールの実験に最適な真空デシケーター。
アズワン品番1-5943-01
付属品真空計×1個、真空バルブ(外径Φ14mm)
材質バルブ・真空取り付け部/ポリカーボネート(PC)
寸法(mm)150×150×150
質量(kg)3.7
材質(本体)透明強化PMMA(アクリル樹脂)
容量(L)約1.3
内寸法(mm)110×110×110
許容真空度(Pa)約133
1個
¥55,900
税込¥61,490
欠品中
一体成形で高強度・高気密性を実現しています。
扉には継ぎ目のないシリコンパッキンを使っていますので気密性が高く、グリースは不要です。
材質本体・棚板/PC(ポリカーボネート)、シリカゲル皿/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム
許容真空度(Pa)約133
バルブ径(Φmm)9
アズワン品番1-055-01
付属品棚板:2枚、SUSトレー:1枚
質量(kg)約4
材質(本体)ステンレス(SUS430)
キャスター無し
内寸法(mm)310×330×420
棚段数5
棚板耐荷重(kg)約10
外寸法(mm)350×350×450(ゴム足除く)
材質(パッキン)ネオプレンゴム
ゴム足高さ20mm
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
総耐荷重(kg)約30
1台
¥76,600
税込¥84,260
当日出荷
ポリカーボネート一体成型の強靭な真空デシケーターです。
扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用しており、グリース等の必要がありません。
真空ゲージおよびバルブは、本体上面および右側面のどちらにでも取付けられます。
本体を2段に重ねての使用も可能です(MVD300)。
材質PC(ポリカードネイト製)
耐荷重(kg)50
棚板耐荷重(kg)5
許容真空度(Pa)約133
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ