73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
消費電力(W)3 除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 到達湿度(%RH)~25(使用環境により異なります) 除湿素子有効膜面積(mm)30×30 材質(本体)透明PMMA(アクリル樹脂) タイプ低湿度用 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2 棚板間隔(mm)底一段50/他30 棚板耐荷重(kg)約2/枚 電源コード2Pプラグ付コード 湿度設定範囲(%RH)~25
1台
49,900 税込54,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


デジケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。 新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間無く設置できます。 新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。 デジケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。 キャスター付きで移動も容易です。 湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。
材質(本体)PMMA(アクリル) 消費電力(W)30 制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度) キャスター前輪2ヶ所ストッパー 材質(キャスター)PA(ナイロン製) 電源コード(m)約2(3Pプラグ) キャスター径(Φmm)65 電源(AC100V)50/60Hz 材質(枠)アルミ 取付ピッチ(mm)50 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 湿度設定範囲(%RH)20~50 パッキン(扉)マグネット式 除湿素子有効膜面積(cm2)約49 湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
1台
217,000 税込238,700
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワットと、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
アズワン品番1-5489-11 付属品棚板2枚 質量(kg)3.9 材質(本体)ABS樹脂成形品 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)3W 棚板間隔(mm)棚受け5段、棚ピッチ70mm 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×359×450 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×440 除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 到達湿度(%RH)~25(使用環境により異なります)
1台
37,200 税込40,920
欠品中

除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。 省エネ設計で消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。 庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。 扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。
材質遮光性PVC(塩化ビニル樹脂) 除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 到達湿度(%RH)25%RH(庫内無負荷時・使用環境による) 電源AC100V 50/60 消費電力(W)3 棚板間隔(mm)[底1弾]50、[その他]30 電源コード(m)2(2Pプラグ) セット内容低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)・シリカゲル皿×1枚
1個
56,600 税込62,260
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。 付属の温湿度計は、低湿度デジタル(LHI-LPN)です。
消費電力(W)3 除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール)によるH2O電気分解排出 到達湿度(%RH)~25%(使用環境により異なります。) 除湿素子有効膜面積(mm)30×30 材質本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス タイプ低湿度用 電源(V)AC100 50/60Hz 湿度設定範囲(%RH)~25
1台
47,400 税込52,140
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。 左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用しています。 SPB-V2・V4は開口部中央に柱がありませんので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 その他※庫内無負荷時、使用環境による 材質(前面)ガラス 材質(本体)スチール鋼板メラミン焼付塗装 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.8 棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時) 取付ピッチ(mm)(棚板)60
1台
104,000 税込114,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デシケーター内のデッドスペースをなくし庫内を広く有効利用できます。 新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースをなくすことにより、壁面に隙間なく設置できます。 新型除湿ユニットには駆動部がなく音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。 デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。 キャスター付きで移動も容易に行えます。 湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。 リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。
内寸法(mm)560×483×864
1個
176,000 税込193,600
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様【扉パッキン】マグネット式 材質本体:PET(ポリエチレンテレフタレート)/枠:アルミ 棚板寸法(mm)490×460 棚板調整ピッチ(mm)50
1個
166,000 税込182,600
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴が出ません。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去できます。
仕様到達湿度:25%RH(庫内無負荷時・使用環境による)、除湿素子膜面積(mm):30×30、電源(W):AC100V 50/60Hz 3 付属品棚板×2枚、鍵×4個、デジタル温湿度モニター(THA-01M)、三角タップ 材質本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス 内寸(mm)398×324×409(×2室) 除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出
1個
89,500 税込98,450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
校正証明書一般校正
1台
68,600 税込75,460
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライユニットは、固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので安定した除湿が可能です。 アジャスター付きですので安定した設置が可能です。 重量物の保管に適したスライド式耐荷重棚板と庫内を低湿度に保つドライユニットを装備。
質量(kg)67 電源(V)AC100(50/60Hz) キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き) 電源コード(m)3(2Pプラグ) 棚板耐荷重(kg)約35/枚 平均消費電力(W)5 アズワン品番1-6009-02 棚板寸法(mm)470×460 除湿方式固体高分子電解質膜によりH2O電気分解排出 湿度コントロールダイヤル自動調節式(相対湿度) 除湿素子有効膜面積(mm)70×70 湿度制御範囲(%RH)約20~室内湿度(48h後・庫内無負荷時・使用環境による) 総耐荷重(kg)200
1個
569,000 税込625,900
当日出荷

重量物の保管に適したスライド式耐荷重棚板と庫内を低湿度に保つドライユニットを装備したデシケーターです。ドライユニットは、固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので安定した除湿が可能です。扉部はカマ型ハンドルを採用しており、密閉性に優れています。アジャスター付きですので安定した設置が可能です。
アズワン品番1-6009-01 付属品スライドレール棚:4枚、低温度デジタル温湿度計(LHI-LPN) 質量(kg)35 材質(本体)アクリル樹脂(PMMA) 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)5W(平均) 材質(キャスター)PA(ナイロン)製 内寸法(mm)560×483×1486 荷姿完成品 キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヶ所付) 棚板耐荷重(kg)35kg/枚 材質(棚板)ステンレス製(SUS430) 電源コード2Pプラグ付コード 3m 棚ピッチ(mm)50(最小棚板間隔40mm) 材質(枠)アルミサッシ 外寸法(mm)574×600×1770 設定湿度(%)20~50%RH(使用環境により異なります。) 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール)によるH2O電気分解排出 湿度コントロールダイヤル自動調節式(相対湿度) 除湿素子有効膜面積(mm)70×70
1台
353,000 税込388,300
当日出荷


圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番1-001-01 付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚 材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム 質量(kg)4.5(棚板込み) 材質(本体)透明PMMA(アクリル) 間口(mm)258×458 棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20 棚板耐荷重(kg)2kg 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525 材質(ゴム足)天然ゴム 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485 棚板寸法(mm)257×270×4t 総耐荷重(kg)100
1台
21,900 税込24,090
当日出荷

固体高分子電解質膜を利用して、庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)がでません。
1台
77,900 税込85,690
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


アナログ制御ながらデジタル高制御デシケーターに迫る除湿性能に強化しました。
除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 湿度設定範囲(%RH)20~50 湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) 制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度) 材質(本体)PMMA(アクリル) 材質(枠)アルミ キャスター前輪2ヶ所ストッパー キャスター径(Φmm)65 材質(キャスター)PA(ナイロン製) 棚板寸法(mm)490×460 取付ピッチ(mm)50 パッキン(扉)マグネット式 電源(AC100V)50/60Hz 電源コード(m)約2(3Pプラグ)
1台
319,000 税込350,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用できます新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間無く設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。キャスター付きで移動も容易です。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。庫内にコンセントを設置。コンセント付きをラインナップに追加!
コンセント有り(庫内) 除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 湿度設定範囲(%RH)20~50 湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) 湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度) 除湿素子有効膜面積(cm2)約49 キャスタータイプ前輪2ヶ所ストッパー 寸法(mm)(キャスター) 65
1台
237,000 税込260,700
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デシケーター内のデッドスペースをなくし庫内を広く有効利用できます。 新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースをなくすことにより、壁面に隙間なく設置できます。 新型除湿ユニットには駆動部がなく音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。 デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。 キャスター付きで移動も容易に行えます。 湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。 アナログ制御ながらデジタル高制御デシゲーターに迫る除湿性能に強化しました。 扉以外の5面は遮光性材質を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。
仕様扉パッキン/マグネット式 付属品棚板×4枚、低湿度デジタル温湿度計(THI-HP) 材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミニウム、キャスター/PA(ナイロン製) 質量(kg)29 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)30 制御方式湿度/ダイヤル自動調節式(相対湿度) 内寸法(mm)560×483×1486 電源コード(m)約2(3Pプラグ) キャスター径(Φmm)65 保証期間3年 外寸法(mm)574×524×1770 取付ピッチ(mm)50 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式個体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 到達湿度(%RH)約20(48h後・庫内無負荷時) 除湿素子有効膜面積(cm2)約49
1個
231,000 税込254,100
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。本体背面に静電気対策用アース端子付きです。除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
材質本体・棚板/SUS430、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力3W 除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 到達湿度(%RH)25(使用環境による)
1台
55,900 税込61,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新開発の除湿ユニットを採用!。内部環境のデジタル制御が可能。低湿度(15%RH)、ハイスピード除湿を実現!※メーカー従来機種比。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定できます。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。
電源(V)AC100 50/60Hz 電源コード(m)約2 棚板間隔(mm)底1段/50、その他/30 除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転 到達湿度(%RH)15庫内無負荷時・使用環境による)
1台
51,900 税込57,090
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新開発の除湿ユニットを採用!気密性に優れた金属筐体タイプ!。効率的なデジタル制御。新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温度と現在湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能。▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。使いやすい扉設計。▼左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用しています。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定可能です。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。幅広い収納が可能。▼開口部中央に柱がありませんので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
仕様棚板取り付けピッチ:60mm 材質本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス 電源(V)AC100 50/60Hz 電源コード(m)約2 棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時) 除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転 到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) 湿度制御方式デジタル制御
1台
152,000 税込167,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新開発の除湿ユニットを採用!気密性に優れた金属筐体タイプ!。効率的なデジタル制御。新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温度と現在湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能。▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。使いやすい扉設計。▼左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用しています。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定可能です。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。
仕様棚板取り付けピッチ:60mm 材質本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス 電源(V)AC100 50/60Hz 電源コード(m)約2 棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時) 除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転 到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) 湿度制御方式デジタル制御
1台
104,000 税込114,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光を嫌う試料の保管に。
内寸法(mm)560×483×864 保証期間3年 除湿方式個体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 到達湿度(%RH)約20(48h後・庫内無負荷時) 制御方式湿度/ダイヤル自動調節式(相対湿度) 除湿素子有効膜面積(cm2)約25 棚板寸法(mm)490×460 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)15 取付ピッチ(mm)50 電源コード(m)約2.5(3Pプラグ) 付属品棚板×4枚、低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)
1個
166,000 税込182,600
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新開発の除湿ユニットを採用!視認性に優れたクリアパネルタイプ!。効率的なデジタル制御。▼新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能。▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なくセットできます。前機構再生PET術を用いており、環境にも配慮しています。棚板は強化プラスチックとステンレスの2種類から選定できます。キャスター付きで移動も容易です。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定可能です。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。製品パネルには環境に配慮したリサイクルPETを使用しています。リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。
仕様●棚板取り付けピッチ:50mm●扉パッキン:マグネット式 材質本体/PET、枠/アルミニウム 電源(V)AC100 50/60Hz キャスター(mm)Φ65/ナイロン製(前輪ストッパー×2個付き) 電源コード(m)約2 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転 到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) 湿度制御方式デジタル制御
1台
189,000 税込207,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新開発の除湿ユニットを採用!視認性に優れたクリアパネルタイプ!。効率的なデジタル制御。▼新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能。▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なくセットできます。前機構再生PET術を用いており、環境にも配慮しています。棚板はアクリルとステンレスの2種類から選定できます。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定可能です。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。製品パネルには環境に配慮したリサイクルPETを使用しています。リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。
仕様●棚板取り付けピッチ:150mm●扉パッキン:非マグネット式 材質本体/PET、枠/アルミニウム 電源(V)AC100 50/60Hz キャスター無し(ゴム足) 電源コード(m)約2 除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転 到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) 湿度制御方式デジタル制御
1台
68,900 税込75,790
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(英語)
1台
64,400 税込70,840
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新開発の除湿ユニットを採用!視認性に優れたクリアパネルタイプ!。効率的なデジタル制御。▼新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能。▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なくセットできます。前機構再生PET術を用いており、環境にも配慮しています。棚板は強化プラスチックとステンレスの2種類から選定できます。リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定できます。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。製品パネルには環境に配慮したリサイクルPETを使用しています。
仕様●棚板取り付けピッチ:50mm●扉パッキン:マグネット式 材質本体/PET、枠/アルミニウム 質量(kg)約22 外形寸法(mm)574×560×1020 電源(V)AC100 50/60Hz キャスター無(ゴム足付き) 内形寸法(mm)560×483×986 棚板数(枚)4 電源コード(m)約2 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転 到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) 湿度制御方式デジタル制御
1台
139,000 税込152,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新開発の除湿ユニットを採用!視認性に優れたクリアパネルタイプ!。効率的なデジタル制御。▼新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能。▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なくセットできます。前機構再生PET術を用いており、環境にも配慮しています。棚板は強化プラスチックとステンレスの2種類から選定できます。リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定できます。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。製品パネルには環境に配慮したリサイクルPETを使用しています。キャスター付きで移動も容易です。
仕様●棚板取り付けピッチ:50mm●扉パッキン:マグネット式 材質本体/PET、枠/アルミニウム 質量(kg)約27 外形寸法(mm)574×560×1085 電源(V)AC100 50/60Hz キャスター(mm)Φ65/ナイロン製(前輪ストッパー×2個) 内形寸法(mm)560×483×986 棚板数(枚)4 電源コード(m)約2 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転 到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) 湿度制御方式デジタル制御
1台
146,000 税込160,600
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
校正証明書一般校正
1台
92,900 税込102,190
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
校正証明書一般校正
1台
89,900 税込98,890
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子部品の静電気対策や薬品保管に適しています。 新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。 新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間無く設置できます。 扉部は気密性に優れたマグネットパッキンを使用し、扉の開閉もスムーズです。 静電気対策に高い効果を発揮します。
材質本体/ステンレス(SUS304)、扉/制電PVC(塩化ビニル樹脂)板、枠/アルミサッシ、棚板/ステンレス(SUS430) 電源(V)AC100(50/60Hz) キャスターΦ65mmナイロン製(前輪ストッパー付き) 電源コード(m)約2(3Pプラグ) 棚板間隔(mm)40 棚板耐荷重(kg)約20/枚 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 湿度設定範囲(%RH)20~50 湿度制御範囲(%RH)約25~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) 棚板調整ピッチ(mm)50 湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
1個
313,000 税込344,300
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様オートドライタイプ 付属品棚板:8枚、デジタル温湿度モニター(THA-01M):4個 質量(kg)65 電源(V)AC100 50/60Hz(4個の電源が必要です) コード長さ(m)約2.8(2Pプラグ) キャスターΦ65mmナイロン製(前面ストッパー×2個付き) 内寸法(mm)560×483×736×4室 外寸法(mm)1152×517×1765(突起部を除く) 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式固体高分子電解質膜によりH2O電気分解排出 到達湿度(%RH)約20(庫内無負荷時・使用環境による) 棚板調整ピッチ(mm)50
1個
659,000 税込724,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャリングケースとして持ち運びが可能なポータブルサイズのデシケーターです。オートドライタイプの除湿ユニットは固体高分子電解質膜を利用し、庫内湿気を直接電気分解し除去します。ガス置換タイプには流量計、バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けられるよう2ヶ所のバルブ取付ネジ(ガス置換孔)が付いています。(スタンダードPL、スタンダードPH)。扉部にはパッチン錠を使用しています。
材質(本体)アクリル樹脂(PMMA) 材質(枠)アルミニウム
1台
特価
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
校正証明書一般校正(英語)
1台
71,100 税込78,210
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(中国語)
1台
64,400 税込70,840
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャリングケースとして持ち運びが可能なポータブルタイプです。 本体に静電PVC(塩化ビニル樹脂)を使用しています。 持ち運び可能な小型デシケーター。
仕様【扉】パッチン錠付
1個
37,900 税込41,690
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
付属品棚板×2枚、校正済デジタル温湿度モニター(THA-01M)・シリカゲル皿×1枚 材質透明PMMA(アクリル) 寸法(mm)【除湿素子膜面積】30×30 質量(kg)5.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)3 外寸(mm)530×345×335(※除湿ユニット含む。) 内寸(mm)485×275×285 電源コード(m)2(2Pプラグ) 棚板間隔(mm)底1段/50、その他/30 アズワン品番1-5487-21-20 除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による) 校正証明書一般校正
1台
66,900 税込73,590
14日以内出荷

固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
校正証明書一般校正(英語)
1台
95,400 税込104,940
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)