「デシケーター 中板」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
化学組成SiO2/64.91%、Al2O3/21.06%
重量物の保管に適したスライド式耐荷重棚板と庫内を低湿度に保つドライユニットを装備したデシケーターです。ドライユニットは、固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので安定した除湿が可能です。扉部はカマ型ハンドルを採用しており、密閉性に優れています。アジャスター付きですので安定した設置が可能です。
アズワン品番1-6009-01
付属品スライドレール棚:4枚、低温度デジタル温湿度計(LHI-LPN)
質量(kg)35
材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)5W(平均)
材質(キャスター)PA(ナイロン)製
内寸法(mm)560×483×1486
荷姿完成品
キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヶ所付)
棚板耐荷重(kg)35kg/枚
材質(棚板)ステンレス製(SUS430)
電源コード2Pプラグ付コード 3m
棚ピッチ(mm)50(最小棚板間隔40mm)
材質(枠)アルミサッシ
外寸法(mm)574×600×1770
設定湿度(%)20~50%RH(使用環境により異なります。)
棚板寸法(mm)490×460
除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール)によるH2O電気分解排出
湿度コントロールダイヤル自動調節式(相対湿度)
除湿素子有効膜面積(mm)70×70
1台
¥353,000
税込¥388,300
当日出荷
使いやすさにこだわった新型真空デシケーター。
ロック付きですので、常圧時の密閉性が高いうえ、真空引きも容易に行えます。
用途・スペースに応じてバルブ、真空ゲージの位置を付け替えることができます。
サイドにバルブ、真空ゲージを付けることで、積み重ねて使用することが可能です。
バルブが2個付属していますので、パージ操作が容易で開閉時の手間がかかりません。
シリカゲル皿が付属しており、常圧用デシケーターとしても使用できます。
精密加工金型技術によりグリース無しでの高真空保持が可能です。
磁性棚板は耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せることができます。
棚板耐荷重(kg)5
許容真空度(Pa)約133
材質ソーダ石灰ガラス
遮光タイプのため、薬品類や光を嫌う試料の保管に適しています。
付属品フタ、中板
材質本体・蓋/硼珪酸ガラス、キャップ/PP、プレート/磁器
蓋は丈夫でクリアなポリカーボネート製のため、中の観察が容易です。コストパフォーマンスに優れたPP/PC製デシケーター!
材質本体・中板/PP、フタ/ポリカーボネート
ドライユニットは、固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので安定した除湿が可能です。
アジャスター付きですので安定した設置が可能です。
重量物の保管に適したスライド式耐荷重棚板と庫内を低湿度に保つドライユニットを装備。
質量(kg)67
電源(V)AC100(50/60Hz)
キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)
電源コード(m)3(2Pプラグ)
棚板耐荷重(kg)約35/枚
平均消費電力(W)5
アズワン品番1-6009-02
棚板寸法(mm)470×460
除湿方式固体高分子電解質膜によりH2O電気分解排出
湿度コントロールダイヤル自動調節式(相対湿度)
除湿素子有効膜面積(mm)70×70
湿度制御範囲(%RH)約20~室内湿度(48h後・庫内無負荷時・使用環境による)
総耐荷重(kg)200
1個
¥569,000
税込¥625,900
当日出荷
リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。
材質(本体/枠)PET(ポリエチレンテレフタレート)/アルミ、(棚板) 強化プラスチック製
棚板間隔(mm)35
アズワン品番1-6003-13
棚板寸法(mm)490×460
除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出
湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります)
除湿素子有効膜面積(cm2)約25
湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
キャスタータイプ無し(ゴム足)
湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
1台
¥158,000
税込¥173,800
4日以内出荷
材質ソーダ石灰ガラス
付属品中板
リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。キャスター付きで移動も容易です。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。
材質(本体/枠)PET(ポリエチレンテレフタレート)/アルミ、(棚板) 強化プラスチック製
棚板間隔(mm)35
アズワン品番1-6003-14
棚板寸法(mm)490×460
除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出
湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります)
除湿素子有効膜面積(cm2)約25
湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
キャスタータイプ(前輪2ヶ所ストッパー)Φ65mm(ナイロン)製
湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
1台
¥163,000
税込¥179,300
4日以内出荷
関連キーワード