11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。 左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用しています。 SPB-V2・V4は開口部中央に柱がありませんので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 その他※庫内無負荷時、使用環境による 材質(前面)ガラス 材質(本体)スチール鋼板メラミン焼付塗装 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.8 棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時) 取付ピッチ(mm)(棚板)60
1台
104,000 税込114,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。 付属の温湿度計は、低湿度デジタル(LHI-LPN)です。
消費電力(W)3 除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール)によるH2O電気分解排出 到達湿度(%RH)~25%(使用環境により異なります。) 除湿素子有効膜面積(mm)30×30 材質本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス タイプ低湿度用 電源(V)AC100 50/60Hz 湿度設定範囲(%RH)~25
1台
47,400 税込52,140
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリカゲル式のスチール製デシケーターです。 左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用しています。
材質(本体)スチール鋼板メラミン焼付塗装 材質(前面)ガラス 棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時) 取付ピッチ(mm)60
1台
52,400 税込57,640
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番1-001-01 付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚 材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム 質量(kg)4.5(棚板込み) 材質(本体)透明PMMA(アクリル) 間口(mm)258×458 棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20 棚板耐荷重(kg)2kg 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525 材質(ゴム足)天然ゴム 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485 棚板寸法(mm)257×270×4t 総耐荷重(kg)100
1台
21,900 税込24,090
当日出荷

扉パッキンにはマグネットパッキンを採用し、気密性に優れています。スライドレール棚・温湿度計等の各種アクセサリー(別売)を取り付けることにより、便利にご使用いただけます。
材質(本体)PMMA(アクリル) 棚板寸法(mm)490×460 材質(キャスター)PA(ナイロン) 荷姿完成品 キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヵ所付) 材質(枠)アルミサッシ 取付ピッチ(mm)50
1台
136,000 税込149,600
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。 省エネ設計で消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。 庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。 扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。
材質遮光性PVC(塩化ビニル樹脂) 除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 到達湿度(%RH)25%RH(庫内無負荷時・使用環境による) 電源AC100V 50/60 消費電力(W)3 棚板間隔(mm)[底1弾]50、[その他]30 電源コード(m)2(2Pプラグ) セット内容低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)・シリカゲル皿×1枚
1個
56,600 税込62,260
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上に積み重ねたり横にも連結する事ができ、振動による転倒や積み重ねによるズレも起こりません。 成型品のため品質が均一で丈夫です。
外寸法(mm)250×250×250 材質トメ金:ステンレス(SUS303) スモークブラウン 材質(本体)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂 棚段数4 棚板間隔(mm)43 棚板耐荷重(kg)5kg/段 材質(棚板)PS(ポリスチレン) 材質(フタ)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂 総耐荷重(kg)15
1台
11,500 税込12,650
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。 新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間無く設置できます。 新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。 デジケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。 キャスター付きで移動も容易です。 湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。
材質(本体)PMMA(アクリル) 消費電力(W)30 制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度) キャスター前輪2ヶ所ストッパー 材質(キャスター)PA(ナイロン製) 電源コード(m)約2(3Pプラグ) キャスター径(Φmm)65 電源(AC100V)50/60Hz 材質(枠)アルミ 取付ピッチ(mm)50 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 湿度設定範囲(%RH)20~50 パッキン(扉)マグネット式 除湿素子有効膜面積(cm2)約49 湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
1台
217,000 税込238,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
消費電力(W)3 除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 到達湿度(%RH)~25(使用環境により異なります) 除湿素子有効膜面積(mm)30×30 材質(本体)透明PMMA(アクリル樹脂) タイプ低湿度用 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2 棚板間隔(mm)底一段50/他30 棚板耐荷重(kg)約2/枚 電源コード2Pプラグ付コード 湿度設定範囲(%RH)~25
1台
49,900 税込54,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワットと、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
アズワン品番1-5489-11 付属品棚板2枚 質量(kg)3.9 材質(本体)ABS樹脂成形品 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)3W 棚板間隔(mm)棚受け5段、棚ピッチ70mm 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×359×450 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×440 除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 到達湿度(%RH)~25(使用環境により異なります)
1台
37,200 税込40,920
当日出荷

扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。
材質(棚板)ステンレス 材質(本体)PMMA(アクリル) 棚板間隔(mm)40 棚板耐荷重(kg)20kg/枚 材質(枠)アルミサッシ 取付ピッチ(mm)50 材質(パッキン)扉:マグネット式 棚板寸法(mm)490×460
1台
72,900 税込80,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)