「デジタル温度計 PC」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
手動・自動の切り替えスイッチにより、出力電圧の任意変更・自動温度コントロールが可能です。
SCRによる高精度なコントロールが可能です。
本体寸法(mm)145×220×200
接続(容量)15A
入力Pt100Ωセンサー・K熱電対センサー(Φ3.2×150mm)
電源コード(m)2
設定温度(℃)0~1000
温度制御方式位相制御方式(勾配設定付き)
動作(制御)PIDオートチューニング
電圧許容範囲定格電圧の10%
手動・自動の切り替えスイッチにより、出力電圧の任意変更・自動温度コントロールが可能です。SCRによる高精度なコントロールが可能です。
測定温度範囲(℃)0~1000
校正証明書一般校正
関連キーワード