カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(21)
  • 測定用品(3)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • 鶴賀電機(2)
  • omron(オムロン)(6)
  • MG(1)
  • SMC(43)
  • 住友重機械工業(1)
  • ダイヤトレンド(24)
  • 長野計器(18)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(14)
  • エスコ(13)
  • テクロック(13)
  • エフコン(12)
  • マリンテック(11)
  • 佐藤計量器製作所(10)
  • SIBATA(柴田科学)(10)
  • ヤマト科学(10)
  • KANON(中村製作所)(9)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(9)
  • SK(新潟精機)(8)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「デジタル表示器」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホモミキサー HMシリーズ アズワンホモミキサー HMシリーズアズワン
386,000税込424,600
1台
翌々日出荷
HM-310は回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。
仕様●タイマー付き●プロペラ撹拌羽根:Φ40.5mm付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター、プロペラ撹拌羽根×2枚(Φ40・50mm)材質シャフトジェネレーター:SUS316寸法(mm)146×283×415質量(kg)約9.0電源(V)AC100~220 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])0~12000電源コード(m)1.6処理量(mL)100~5000モーター出力(W)DC220アズワン品番1-7723-24タイマー最大99時間59分
ホモミキサー HMシリーズ アズワンホモミキサー HMシリーズアズワン
350,000税込385,000
1台
翌々日出荷
HM-310は回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
仕様●タイマー無し●プロペラ撹拌羽根:Φ40.5mm付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター、プロペラ撹拌羽根×2枚(Φ40・50mm)材質シャフトジェネレーター:SUS316寸法(mm)146×283×415質量(kg)約9.0電源(V)AC100~220 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])0~12000電源コード(m)1.6処理量(mL)100~5000モーター出力(W)DC220アズワン品番1-7723-23
マントルヒーターデジタル表示スターラー デジタル温度調節器付き アズワンマントルヒーターデジタル表示スターラー デジタル温度調節器付きアズワン
683,000税込751,300
1台
23日以内出荷
デジタルPID制御により正確な温度管理が可能です。スターラーの回転数をデジタルで表示します。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。オプションで外部センサーを使用することで直接サンプルの制御ができます。マグネチックスターラーを内蔵した6連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。
仕様●フラスコ用●スターラー:100~1500rpmデジタル表示●マントル数:6連制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450
マントルヒーターデジタル表示スターラー デジタル温度調節器付き アズワンマントルヒーターデジタル表示スターラー デジタル温度調節器付きアズワン
363,000税込399,300
1台
23日以内出荷
デジタルPID制御により正確な温度管理が可能です。スターラーの回転数をデジタルで表示します。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。オプションで外部センサーを使用することで直接サンプルの制御ができます。マグネチックスターラーを内蔵した3連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。
仕様●フラスコ用●スターラー:100~1500rpmデジタル表示●マントル数:3連制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450
デジタル温度調節器 プログラム機能付き TP-4シリーズ アズワンデジタル温度調節器 プログラム機能付き TP-4シリーズアズワン
31,400税込34,540
1個
翌々日出荷
温度制御はON/OFF制御方式です。温度表示は、実測値と設定値がひと目で分かるPV/SV2段表示を採用、設定ミス等を防ぎます。プログラム機能装備で、最大8ステップ4パターンの設定が可能です。正・逆動作切り替えが可能です。サーキットプロテクター・警報出力機能・センサー異常検出機能を装備しています。
仕様●温度設定表示:シートキータッチ方式・PV/SVデジタル二段表示●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-5825-11 デジタル温度調節器(プログラム機能付) -100~600℃●接続容量:AC100V 50/60Hz MAX12A(抵抗負荷)電源(V)AC100 50/60Hz本体寸法(mm)95×150.6×48.5(突起除く)センサータイプK熱電対(Φ4×200mm)設定温度(℃)-100~+600温度制御方式ON/OFF制御付加機能プログラム機能/8ステップ4パターン温度表示精度±0.5%(FS)±1digitまたは3℃のどちらか大きい方アズワン品番1-5825-21安全機能サーキットプロテクター(15A)・警報出力機能・センサー異常検出最小表示(℃)1
パーティクルモニター アズワンパーティクルモニターアズワン
88,400税込97,240
1個
当日出荷から翌々日出荷
工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。 清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示します。 非常にコンパクトで設置が容易です。
【レンタル】恒温水循環装置 3000W MTC-3000 アズワン【レンタル】恒温水循環装置 3000W MTC-3000アズワン
3,134税込3,447
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
高揚程ポンプ(最大流量40.7/44.6L/min・最大揚程13.6/19.1m)により循環先の抵抗が大きい場合でもスムーズな循環を実現します。バイパスバルブを標準装備していますので、流量の大まかな調整が可能です。純水循環も可能ですので、半導体製造装置の冷却装置として使用できます。外部運転・外部警報出力端子や外部警報入力端子/遠隔操作端子を標準装備しています。停電復帰機能により万一の停電時でも自動的に運転を再開する事ができます。
仕様●性能、外部循環能力(50/60Hz):最大流量40.7/44.6L/min、最大揚程13.6/19.1m(※ポンプ単体での性能/室温20℃・50Hz・無負荷での値です。)、冷却能力:3000W at 液温20℃(室温20℃)●構成機器、冷凍機:900W、冷媒:R407C、外部循環接続口:吐出口/戻り口共・口径Rc3/4、液槽:ステンレス 約32L●機能、温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、安全機能:漏電ブレーカー・冷凍機オーバーロード・高圧圧力スイッチ・循環ポンプ過電流保護・水位警報、外部入・出力:外部警報出力端子・外部運転出力端子・遠隔操作用端子・外部警報入力用端子●電気構成、電源:単相AC200V 50/60Hz、電源コード長:2m(丸型端子)、最大運転電流:8A質量(kg)80外形寸法(mm)430×520×1110温度調節範囲(℃)10~30循環方式密閉系向循環サービス分類レンタル
【レンタル】パーティクルモニター(粗粒子タイプ) PA-5C アズワン【レンタル】パーティクルモニター(粗粒子タイプ) PA-5Cアズワン
787税込866
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ浮遊せずに落下する粗粒子の個数濃度を4段階LED表示できます。評価用ソフトを使用することで個数濃度をリアルタイムに監視、記録することが可能です。別売の温湿度センサー(4-3762-11)が接続可能で評価用ソフトを使用することで温湿度をリアルタイムに監視、記録が可能です。製造プロセスにおけるコンタミネーション対策、品質向上と不良率低減に効果的です。クリーンルームや製造工程といったコンタミネーション対策を必要とする環境で汚染度の見える化に貢献します。非常にコンパクトで省スペースで設置可能です。
仕様●Reference表示:〇(デフォルト:30um以上 ※3)●サンプリング方法:ファンによる吸引●センサ出力値:300s合計値●デジタル通信:〇(Ethernet、Wi-Fi)●データ更新時間:1s●出力単位:pcs/5min(デフォルト)、pcs/m3、pcs/cf、pcs/L●出力通信:警報アラーム出力、RS485、アナログ(電圧)出力、Ethernet通信、Wi-Fi通信●検知粒子径:5μm以上(※1)●温湿度計測機能:〇(※2)付属品ACアダプター測定範囲Class10,000 ~ 100,000質量(g)約370電源DC24V測定方式光散乱方式アナログ出力光源レーザーダイオードアラーム出力サービス分類レンタル
多連式ホッティングスターラー HSDシリーズ アズワン多連式ホッティングスターラー HSDシリーズアズワン
255,000税込280,500
1台
23日以内出荷
トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。3連のトッププレートは、それぞれ独立して温度と攪拌の制御が可能です。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はデジタル表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
仕様●多連式:3連●加熱能力●▼最高温度:Max.380℃●▼コントローラー:デジタルPID比例制御●▼ヒーター出力:350W×3 ●攪拌機能●▼回転数:100~1500rpm●▼コントローラー:フィードバック制御●▼容量:最大1L●▼トッププレート寸法:1連120×120●▼電源:100V 50/60Hz●※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11~14、65-4268-21~28)●※電源200V仕様での製作も可能です。アズワン品番65-3719-74
ホッティングスターラー HSDシリーズ アズワンホッティングスターラー HSDシリーズアズワン
87,300税込96,030
1台
23日以内出荷
トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はデジタル表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
仕様●加熱能力●▼最高温度:Max.380℃、誤差 ±1℃●▼コントローラー:デジタルPID比例制御●▼ヒーター出力:480W●攪拌機能●▼回転数:100~1500rpm●▼コントローラー:デジタル●▼容量:最大2L●▼トッププレート寸法:150×140●▼電源:100V 50/60Hz●※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11~14、65-4268-21~28)●※電源200V仕様での製作も可能です。アズワン品番65-3719-65
多連式ホッティングスターラー HSDシリーズ アズワン多連式ホッティングスターラー HSDシリーズアズワン
272,000税込299,200
1台
23日以内出荷
トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。3連のトッププレートは、それぞれ独立して温度と攪拌の制御が可能です。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はデジタル表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
仕様多連式:3連 加熱能力 最高温度:Max.380℃ コントローラー:デジタルPID比例制御 ヒーター出力:480W×3 攪拌機能 回転数:100~1500rpm コントローラー:フィードバック制御 容量:最大1L トッププレート寸法:1連150×150 電源:100V 50/60Hz ※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11~14、65-4268-21~28)アズワン品番65-3719-75
ホッティングスターラー HSDシリーズ アズワンホッティングスターラー HSDシリーズアズワン
85,500税込94,050
1台
23日以内出荷
トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はデジタル表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
セラミックホットスターラー デジタルタイプ 550℃ 出荷前点検検査書付き CHPSシリーズ アズワンセラミックホットスターラー デジタルタイプ 550℃ 出荷前点検検査書付き CHPSシリーズアズワン
69,860税込76,846
1個
10日以内出荷
セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
回転数(min-1[r.p.m])100~1200材質(プレート)セラミック校正証明書点検・検査書
高速撹拌機 3000rpm 出荷前点検検査書付 アズワン高速撹拌機 3000rpm 出荷前点検検査書付アズワン
210,000税込231,000
1個
10日以内出荷
回転数が見やすいデジタル表示です。低速から高速までスムーズな変速が可能です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
仕様モーター出力:DC210W●電源コード長:1.6m●本体サイズ:125×265×270mm●重量:10kg●回転計:LED表示●サーマルブレーカーヒューズ付き●付属品:スタンド、撹拌棒Φ8×500mm、溶解型撹拌羽根Φ50mm●点検項目:実測回転数(精度なしの為、定格回転数以上にて確認)電源(V)AC100(50/60Hz)最大回転数(min-1[r.p.m])3000アズワン品番1-7721-11-22定格トルク(N・m[kgf・cm])0.68[7.0]校正証明書点検・検査書
小型プログラム電気炉 高温仕様 ROPシリーズ アズワン小型プログラム電気炉 高温仕様 ROPシリーズアズワン
313,000税込344,300
1個
翌々日出荷
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプで、高温使用も可能です。 16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。 温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。 デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。 パーソナルタイプの高温電気炉
質量(kg)約15容量(L)(炉内)4.3電源AC100V 50/60Hz使用温度範囲100~1300℃(常用:~1250℃)炉内寸法(mm)170×170×150センサーR熱電対電源コード(m)1.8(3Pプラグ)ヒーター1000W温度制御方式PID制御内装セラミックファイバー外装スチール塗装外寸法(mm)320×340×540アズワン品番3-6543-02プログラム機能16ステップ・4パターン温度設定単位1℃時間設定単位1分
ホモミキサー タイマー付き アズワンホモミキサー タイマー付きアズワン
309,000税込339,900
1個
当日出荷
回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
ローター径(Φmm)40質量(kg)約10タイマー最大99時間59分電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])0~12000モーター出力(W)DC220付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター電源コード(m)1.6材質【シャフトジェネレーター】ステンレス(SUS316)寸法(mm)166×283×415仕様タイマー付き処理量(mL)100~2000アズワン品番1-7723-22
融点測定器 デジタル設定タイプ DTMシリーズ アズワン融点測定器 デジタル設定タイプ DTMシリーズアズワン
188,000税込206,800
1個
当日出荷
化合物・樹脂・ワックス等の溶融点・軟化点が容易に測定できます。溶け始め、溶け終わりの温度が記録できます(最大4回可能)。設定温度、測定温度ともにデジタル表示で見やすいです。昇温スピードは任意で設定でき、溶け始めの温度を確認しやすいです。タイマーモードは3パターンのタイマー設定が可能です。融点測定器のデジタルタイプをラインナップ!
仕様熱板:アルミブロック(セラミックコーティング) 目視ルーぺ:5倍率質量(kg)1.4電源AC100V 50/60Hz温度表示PV/SV デジタル表示(0.1℃単位)電源コード(m)2(3Pプラグ)温度センサー白金測温抵抗体温度制御方式PID制御測定温度範囲室温~400℃タイマー設定オートスタート、オートストップ、SVスタートヒーター容量(W)カートリッジヒーター(120V×150)サイズ(mm)190×170×115アズワン品番4-1658-01安全機能過電流保護ヒューズ、過昇防止機能
デジタルドライデシケーター S-Series TDDシリーズ アズワンデジタルドライデシケーター S-Series TDDシリーズアズワン
200,000税込220,000
1台
翌々日出荷
省エネルギー水滴が出ない無騒音駆動部がないので静かです。扉開閉機構扉開閉時のデッドスペースを無くしました。コントロール部SV・PV2段デジタル表示湿度表示は設定値(SV)と測定値(PV)の2段デジタル表示を採用しています。コンセント付を追加!定格100V15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用可能です。電解膜式除湿ユニットで、省エネ・省スペースを実現!安定した湿度管理を行いたい各種試料・精密機器・半導体関連商品の保管に。簡易な低湿度特性評価試験に。固体高分子電解質膜の有効面積を拡大し、除湿能力のパワーアップと除湿スピードを高めました。電解膜式除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。除湿力のパワーアップと、庫内の高精度な湿度制御を両立
除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)10~60湿度制御範囲(%RH)25~室内温度測定範囲0~60℃/10~60%RH湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
小型プログラム電気炉 高温仕様 出荷前点検検査書付 アズワン小型プログラム電気炉 高温仕様 出荷前点検検査書付アズワン
267,000税込293,700
1個
10日以内出荷
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプで、高温使用も可能です。16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。
質量(kg)約5使用温度範囲(℃)100~1300(常用:~1250)電源(V)AC100(50/60Hz)炉内寸法(mm)90×110×70外寸(mm)210×275×300センサーR熱電対電源コード(m)1.8(3Pプラグ)温度制御方式PID制御内装セラミックファイバー外装スチール塗装ヒーター容量(W)1000アズワン品番3-6543-01-22プログラム機能16ステップ・4パターン庫内容量(L)0.7温度設定単位1℃時間設定単位1分
白金デジタル温度計 本体 アズワン白金デジタル温度計 本体アズワン
32,700税込35,970
1個
翌々日出荷
白金測温抵抗体(Pt100Ω)センサー入力の高精度タイプデジタル温度計です。測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高/最低温度で固定するMAX/MINホールド機能付きです。表示部はバックライト機能付きの為、暗い場所での測定に適しています。
アズワン品番3-8932-01
小型プログラム電気炉 アズワン小型プログラム電気炉アズワン
255,000税込280,500
1個
当日出荷
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプで、高温使用も可能です。16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。
種別(高温仕様)アズワン品番3-6543-01
高速撹拌機 アズワン高速撹拌機アズワン
198,000税込217,800
1個
翌々日出荷
回転数が見やすいデジタル表示です。低速から高速までスムーズな変速が可能です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
種別3000rpmアズワン品番1-7721-11
ラコムエース アズワンラコムエースアズワン
140,000税込154,000
1個
当日出荷
仕様ヒーター部サイズ(mm):140、ヒーター容量:1kW、保安装置:フロート式空焚き防止器付き寸法(mm)105×142×320質量(kg)3.3電源AC100V 50/60Hz型番HT-90DN電源コード(m)1.8(3Pプラグ)温度制御方式デジタル表示・白金センサーPID制御温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-916-11撹拌機噴流ポンプ温度調節精度(℃)±0.1
ラコムエース アズワンラコムエースアズワン
148,000税込162,800
1個
当日出荷
仕様ヒーター部サイズ(mm):140、ヒーター容量:1kW、保安装置:フロート式空焚き防止器付き寸法(mm)97×342×231質量(kg)3電源AC100V 50/60Hz型番HT-10DN電源コード(m)1.8(3Pプラグ)温度制御方式デジタル表示・白金センサーPID制御温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-915-11撹拌機噴流ポンプ温度調節精度(℃)±0.1
熱中症暑さ指数計 屋内専用 SK-161GTシリーズ アズワン熱中症暑さ指数計 屋内専用 SK-161GTシリーズアズワン
9,398税込10,338
1セット
当日出荷
本商品は熱中症暑さ指数計とアルカリ乾電池単3のセット商品です。【熱中症暑さ指数計】本器は、屋内の暑さ指数(WBGT指数)と4段階の注意レベルの表示、温度、湿度の測定器です。室内での熱中症予防の目安としてご活用ください。見やすい大画面デジタル表示です。設定したWBGT指数を超えると音と光でお知らせします。壁掛け・卓上どちらでも設置可能です。【アズワンのアルカリ乾電池 単3】普段使いから備蓄まで、バランスに優れたオールラウンダーな乾電池です。規格を表す数字が大きく、わかりやすいデザインです。ハイパワーで長寿命・長期保存ができます。
熱中症暑さ指数計 屋内専用 SK-161GTシリーズ アズワン熱中症暑さ指数計 屋内専用 SK-161GTシリーズアズワン
9,398税込10,338
1セット
当日出荷
本商品は熱中症暑さ指数計とエリマキクーラーのセット商品です。【熱中症暑さ指数計】本器は、屋内の暑さ指数(WBGT指数)と4段階の注意レベルの表示、温度、湿度の測定器です。室内での熱中症予防の目安としてご活用ください。見やすい大画面デジタル表示です。設定したWBGT指数を超えると音と光でお知らせします。壁掛け・卓上どちらでも設置可能です。【エリマキクーラー】体温のクールダウンに!保冷剤を冷凍庫で冷やすことで、繰り返し使用できます。保冷剤が分割しているため、首回りにフィットしやすいです。高熱時や熱中症対策として使用できます。交換用の保冷剤が付属していますので、継続的にご使用いただけます。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら