コストパフォーマンスに優れた汎用(深型)トレー!
材質PP
材質PP(ポリプロピレン)
熱伝導性・耐食性・耐摩耗性に優れています。金属臭がなく、臭い移りを起こしません。トレー・下敷きとしても使用できます。
材質硬質アルミニウム・アルマイト加工
全てのトレーを1度にロックすることができます。
付属品鍵×2本・見出し紙×各トレー1枚
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、トレー/再生ポリスチレン樹脂
サイズA4サイズ・鍵付き
収納ケースは前後互い違いに重ねることにより、物が入った状態での積み重ねが可能です。
材質本体/ステンレス、ケース/PP(ポリプロピレン)
内寸法(mm)浅型/上部365×285mm・下部350×268mm・高さ71mm、深型/上部365×285mm・下部350×268mm・高さ145mm(収納ケース内)
ストッパー対角ストッパー付き
前後互い違いに重ねる事により、物が入った状態での積み重ねが可能です。
前後を揃えて積み重ねることにより、コンパクトに積み重ねることができます。
半透明ですので内容物が外から確認できます。
材質PP(ポリプロピレン)
トレーを引き出しても飛び出さないストッパー付きです。
アルティアトレーの浅型・深型を組み合わせる事ができます。
付属品左右連結金具・耐震固定金具
材質(本体)20mm厚パーティクルボード
材質(表面)ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボード
材質(窓)PMMA(アクリル)3mm厚
トレーを引き出しても飛び出さないストッパー付きです。アルティアトレーの浅型・深型を組み合わせることができます。
付属品左右連結金具・耐震固定金具・上下連結金具
寸法(mm)450×700×1800
質量(kg)45
材質(本体)20mm厚パーティクルボード
収納数トレー:深型8段または浅型16段
表面ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボード
アズワン品番3-5671-63
材質(窓)PMMA(アクリル)3mm厚
1個
¥99,600
税込¥109,560
当日出荷
バスケット棚が4段あり、収納性が高い深型バスケットを使用可能です。深型バスケットを8個セットできます。
セット内容ポール×4本、標準棚板×3枚、口の字バー×5枚、水受けトレー×2個、深型バスケット×8個 、ビニールカーテン×1枚
材質天板・棚板・口の字バー/スチール、水受けトレー・バスケット/PP
寸法(mm)900×450×1800
質量(kg)約25
アズワン品番4-6181-01
適合寸法(mm)浅型バスケット(7-5649-03)358×480×85、深型バスケット(7-5650-03)358×480×165
1セット
¥79,400
税込¥87,340
4日以内出荷
用途にあわせてトレー・バスケットをセットして、幅広くご使用いただけます。セキュリティ性の高いシャッター付きです。
材質本体/スチール(ポリエステル粉体塗装)、天板/ABS樹脂、ハンドル/アルミニウム
材質(キャスター)エラストマー製
本体質量(kg)48.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)716×520×1025 (ハンドル除く)
キャスター径(Φmm)125(前輪ストッパー付き)
収納数トレー最大:浅型/7枚、深型/3枚(最下段のレールは使用出来ません)
アズワン品番8-4811-31
天板有効寸法(mm)625×440、補助:450×357
1台
¥157,000
税込¥172,700
翌々日出荷
手前にスライド可能なバスケット棚が2段あり、器具の出し入れが行いやすいです。
その他(追加バスケット)浅型バスケット(7-5649-03)、深型バスケット(7-5650-03)
セット内容ポール×4本、標準棚板×3枚、口の字バー×3枚、水受けトレー×2個、スライド式バスケット掛け・スライドバー×2段分、深型バスケット×8個、カーテン×1枚
材質天板・棚板・口の字バー・スライドレール/スチール、水受けトレー・バスケット/PP、スライド式バスケット掛け/SUS304、カーテン/PVC
質量(kg)約25
サイズ(mm)900×450×1800
アズワン品番4-5073-01
1セット
¥104,000
税込¥114,400
当日出荷
奥行き700mmのジャンボな収納スペースです。アルティアトレーを組み合わせてスペースを有効に活用することができます。上段ユニットUシリーズと組み合わせてお使いください。Bシリーズ同士も上下連結可能です。
付属品上下・左右連結金具、耐震固定金具
寸法(mm)880×700×850
質量(kg)45
材質(本体)20mm厚パーティクルボード
収納数トレー:浅型×16段、深型×8段
表面ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボード
アズワン品番3-5671-62
材質(窓)PMMA(アクリル)3mm厚
1個
¥96,500
税込¥106,150
当日出荷
関連キーワード