「トレー a3」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質PP(ポリプロピレン)
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。、ナットはPP製になります。
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。、ナットはPP製になります。
JIS R 3505 クラスA規格品
トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償)
容量を測りとる時に使用します
仕様●容量(mL):3●色:透明●カラーコード:黒●全長(mm):350●許容誤差(mL):±0.01●吸引管外径(mm):5.2●玉管部外径(mm):9.7●JIS R 3505 クラスA規格品●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●原産国:日本●コード番号:206-6751
アズワン品番67-6828-94
1本
¥589
税込¥648
5日以内出荷
人間工学に基づいた一体型スチールハンドルや棚板部分に耐油・耐食性・滑り止め性に優れたEVAパッド(3.0mm)を装備しており、重量物の運搬に適しています。高さ調節可能な棚板や取り外し可能なサイドトレイ、さらにオプションの専用パネルには様々なフックやスタッキングコンテナが取り付けられるため拡張性が高いです。
材質スチール(亜鉛メッキコーディング)
均等荷重(kg)全体/約200、棚板/100、引出/25
特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。
効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。
配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。
仕様Ebara
材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用
タイプタイプDBL-EVSA30本体
電源AC100V 50/60Hz
アズワン品番4-5373-01
1個
¥578,600
税込¥636,460
45日以内出荷
関連キーワード