ドアブラシで防ぐ!ムカデ・ヤスデ侵入対策!
ムカデはわずかなドアの隙間からも侵入しますが、"ドアドアムカデン"のスカート構造はゴムとブラシによってその隙間を塞ぎます。
両面テープで簡単に施工できムカデやヤスデの侵入を減らし、さらには止水効果も期待できます。
フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー/HBグレード)を採用しているため、「曲がる」「切る」が簡単にできます。
RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品(2023年11月時点)
REACH(第23次SVHC)対応製品(2023年11月時点)
※床面に傾斜があるドアや、床の材質によってお取り付けできないことがあります。
※シャッターの隙間対策には使用しないで下さい。
※使用耐熱温度以上になる場所では使用しないで下さい。
※ひっかかりやすい場所では使用しないで下さい。
※溶接で取付けないで下さい。
※無理に引っ張らないで下さい。
※ブラシを必要以上に押し付けないで下さい。
仕様●ブラシ色:黒●長さ(mm):1000●厚さ(mm):6●全高(mm):34●毛丈(mm):2●フレーム高さ(mm):32●線径(mm):0.15●ブラシの色:黒●1列植毛●ブラシの形状:直線●材料:NY(ブラシ材質)●TPE(ブラシ台)●重量:132g
アズワン品番67-9336-73
1本
¥10,791
税込¥11,870
6日以内出荷
関連キーワード