51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
異物混入を防ぐためのアミとフタ付きです。
材質ステンレス(SUS304) 仕様ドラム缶ロート 長さ(mm)【差し込み足】50 内径(Φmm)【上部注ぎ口】約118 適合内径(Φmm)【差込口】50 外径(Φmm)【差し込み足】約48 外寸法(mm)Φ133×100 アズワン品番3-5940-01
1個
10,700 税込11,770
当日出荷

55ガロン(プラスチック製)用のキャップです。液体の気化による周りの環境への汚染や液体の無駄を防ぎます。チューブ径に合わせて穴径を変更できます。
仕様適応ドラムサイズ: 55ガロン プラスチックドラム 材質本体/PP、パッキン/フォーム アズワン品番4-1861-01
1個
11,800 税込12,980
12日以内出荷

缶内を加熱する事により移送時の粘度の一定化ができ、ポンプ能力も小さくすみます。 シリコンラバーヒーターをステンレス板に全面焼付した熱板ですので、高い熱効率です。 軽量ですので容易に現場で取り付けが可能です。
温度調節範囲(℃)60~200可変
1本
96,000 税込105,600
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
81,980 税込90,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
38,770 税込42,647
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


縁に爪を引っかけるタイプのため、蓋の閉じたドラム缶でも容易に運搬可能です。 後輪はブレーキ付きで、姿勢の保持に役立ちます。 自立するため、立てかけておく必要がありません。 蓋が閉じたドラム缶にも対応!
適合(ドラム缶)200L 材質本体/スチール、キャスター/ゴム 寸法(mm)680×1550×880 質量(kg)21 積載荷重(kg)最大400 キャスター径(Φmm)フロント/Φ250×55、リア/Φ125×30(ブレーキ付き) アズワン品番4-2726-01
1台
39,700 税込43,670
翌々日出荷

耐荷重300kgまで耐えられます。 耐食性、耐水性に優れた、オールステンレス(SUS304)を使用しています。 食品会社や製薬会社等の錆や腐食をきらう環境での使用に適しています。 溶接構造なので堅牢です。 積み重ねる事が出来ます。 キャスターSUS304ストッパー付き2か所。
1個
103,000 税込113,300
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪径(Φmm)50 荷台寸法(幅)(mm)280 材質(荷台)スチール/メラミン樹脂焼付塗装
1個
15,900 税込17,490
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取っ手がふたつ付いているので滑りにくく操作しやすいです。 口径が大きく注ぎやすい内寸約Φ260mmの大口径タイプが新登場!
材質SUS304 内径(Φmm)(適用差込口)50 口内径(Φmm)(上部そそぎ)約260 外径×長さL(Φ×mm)(差し込み足)約48×50 アズワン品番4-3900-01 穴径(mm)(フィルターアミ)約Φ1.1
1個
32,900 税込36,190
10日以内出荷

内直径が558mmあり、広口ですので投入がとても容易です。 底面は液体投入時に飛び跳ねが少ない凹凸加工になっています。
材質PE(ポリエチレン) 質量(kg)6.5(ロート・フタ含む) イエロー 容量(L)18 外径×高さH(Φmm×mm)Φ673×241 アズワン品番2-9348-01
1個
43,400 税込47,740
当日出荷

重量のある200Lドラム缶を運搬・保管できる台車です。 耐食性に優れたSUS304を採用しています。 Φ100mmのキャスターは隣接2ヶ所にストッパーがあるため、ロックをかける際便利です。 足元2箇所にストッパー付き。
仕様200L用 材質本体/SUS304 耐荷重(kg)(均等)350~400 キャスターΦ100mmゴム製(隣接2ヶ所ストッパー付き) キャスター径(Φmm)100 寸法(Φ×mm)616×174(皿深さ約40) アズワン品番4-1732-01
1台
72,900 税込80,190
翌々日出荷

異物混入を防ぐためのアミとフタ付きです。口径が大きく注ぎやすく、こぼれにくくするため6.5cmのフチがあります。大口径タイプが新登場!
材質SUS304 内径(Φmm)(上部そそぎ口) 約208 適合内径(Φmm)(差込口)50 外径×長さL(Φ×mm)(差し込み足サイズ)約48×50 アズワン品番3-5940-03 外寸法(直径Φ×深さ)(mm)210×200
1個
22,900 税込25,190
当日出荷

異物混入を防ぐためのアミとフタ付きです。
材質ステンレス(SUS304) 仕様廃液缶ロート 長さ(mm)【差し込み足】50 内径(Φmm)【上部注ぎ口】約118 適合内径(Φmm)【差込口】36 外径(Φmm)【差し込み足】約34 外寸法(mm)Φ133×100 アズワン品番3-5940-02
1個
10,700 税込11,770
翌々日出荷


1個でドラム缶の大小栓に共通使用可能な専用治具 開閉、トルク管理用 脱落防止用ストッパー付 ステンレス製で長持ち ドラム缶の開閉だけでなく、液漏れ対策、セキュリティ性向上を可能にしたトルク値管理には欠かせない商品です。
仕様●材質:ステンレス●サイズ:Φ52×高35mm●ソケットサイズ:9.5mm アズワン品番67-8740-86
1個
59,700 税込65,670
5日以内出荷

異物混入を防ぐためのアミとフタ付きです。一斗缶40型の口に適したサイズのロートです。
仕様差し込み足サイズ(外径×長さ)(mm):約Φ30×50 材質SUS304 内径(Φmm)上部そそぎ口:約118、適用差込口:30 外寸法(mm)Φ133×100 アズワン品番3-5940-04
1個
10,700 税込11,770
翌々日出荷

バレルが大きいので吐出流量が大きいです。耐薬品性に優れています。
材質PE(ポリエチレン) 全長(mm)605 アズワン品番3-5948-01
1本
699 税込769
当日出荷


1個
36,700 税込40,370
翌々日出荷

汚物運搬に便利なポリバケツ用キャリー 簡単にポリバケツが移動できます。 オムツ交換や下げ膳の残飯等の汚物運搬に使えます。
材質ステンレス(SUS304) 内径(Φmm)430 アズワン品番0-1210-01 径(mm)×高さ(mm)Φ430×295(キャスター含む)
1個
34,900 税込38,390
17日以内出荷

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
46,900 税込51,590
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚物運搬に便利なポリバケツ用キャリー 簡単にポリバケツが移動できます。 オムツ交換や下げ膳の残飯等の汚物運搬に使えます。
適合45L用 材質ステンレス(SUS304) 車輪径(Φmm)75 材質(本体)SUS304 タイプ45L用 内径(Φmm)365 キャスターΦ75mm(ストッパー無し) アズワン品番0-1210-02 径(mm)×高さ(mm)Φ365×295(キャスター含む)
1個
18,900 税込20,790
4日以内出荷

缶内を加熱する事により粘度の一定化ができ、ポンプ能力も小さいです。 シリコンラバーヒーターをステンレス板に全面焼き付けした熱板ですので、高い熱効率です。 軽量ですので容易に現場で取り付けが可能です。 片面がマグネットシートで設置が容易です。
寸法(mm)200×865 質量(kg)約1.4 電源(V)AC200 電源コード(m)1(プラグ無し) 温度調節範囲(℃)30~110(可変) アース線の長さ(m)1 アズワン品番1-135-14
1個(18L)
62,500 税込68,750
当日出荷

仕様適応容量(L):20、アース線長(m):1 質量(kg)約1.1 電源(V)AC200 消費電力(W)600 電源コード(m)1(プラグ無し) 温度調節範囲(℃)30~110可変 サイズ(mm)200×860 アズワン品番1-135-15
1個(20L)
73,400 税込80,740
24日以内出荷

仕様適応容量(L):200、アース線長(m):1 質量(kg)約2.2 電源(V)AC200 消費電力(W)2000 電源コード(m)1(プラグ無し) 温度調節範囲(℃)30~110可変 サイズ(mm)250×1780 アズワン品番1-135-16
1個(200L)
102,000 税込112,200
翌々日出荷

ドラム缶から漏洩する液体を保持するパレットです。デッキはポリエチレン製ですので、さまざまな液体に対応します。設置スペースに合わせて、複数のパレットを組み合わせて使用できます。連結すると複数のデッキで液体容量を共有できるので、大量の漏洩にも対応できます。ランプを使用すると、ドラム缶の積み下ろしが容易に行えます。
材質PE(ポリエチレン) 危険物の類別非危険物
1台
92,600 税込101,860
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドラム缶から漏洩する液体を保持するパレットです。デッキはポリエチレン製ですので、さまざまな液体に対応します。設置スペースに合わせて、複数のパレットを組み合わせて使用できます。連結すると複数のデッキで液体容量を共有できるので、大量の漏洩にも対応できます。ランプを使用すると、ドラム缶の積み下ろしが容易に行えます。
材質スチール 種別ランプ 735×965×149 mm アズワン品番3-7678-11 危険物の類別非危険物
1台
173,000 税込190,300
5日以内出荷

マグネット式のため、容易にオープンドラム(JIS Z 1600)・クローズドラム(JIS Z 1601)に装着できます。ドラム缶に装着できるポンプホルダー
材質本体/PVC、その他/防錆マグネット(4個)等 質量(kg)約0.7 耐荷重(kg)2 サイズ(mm)148×87×300 アズワン品番4-4052-01
1個
17,900 税込19,690
当日出荷

耐熱性・耐薬品性・帯電防止を有したオープンドラム缶等の金属缶充填の内袋として、ポリエチレンやポリプロピレンに比べ耐熱性・耐薬品性・帯電防止に優れた新しい規格袋です。
仕様●材質:エンジニアプラスチック●サイズ:厚0.04×500×長700mm●耐熱:160℃●表面抵抗値:10×10~12乗 アズワン品番67-8740-91
1パック(100枚)
119,000 税込130,900
5日以内出荷

ドラム缶用ポンプの収納に適しています。ポンプ内の残液を受ける取り外し可能なカップがついているため、残液を容易に捨てることが可能です。
仕様取付可動領域:約800mm、取付可能径:Φ35mm以下 材質支柱・台座・残液カップ/SUS304 質量(kg)約3.2 耐荷重(kg)10以下 吸入口径(Φmm)70以下 サイズ(mm)450×450×1038 アズワン品番4-4051-01
1個
31,200 税込34,320
当日出荷

ドラム缶をはじめとした、容器からの液体漏洩の拡散を防ぎます。 耐油性・耐薬品性に優れています。 壁を倒してパレットを置くことが可能です。 折り畳みができ、持ち運びや収納に便利です。 工具不要で容易に組立ができます。
材質PVC、亜鉛メッキ鋼
1個
38,900 税込42,790
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性・耐薬品性・帯電防止を有したオープンドラム缶等の金属缶充填の内袋として、ポリエチレンやポリプロピレンに比べ耐熱性・耐薬品性・帯電防止に優れた新しい規格袋です。
1パック(25枚)
87,900 税込96,690
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通気管付きで液体を注入しても逆流せず、通気のために排気口を開ける必要がありません。施錠できるフタは誤注入の心配がありません。真鍮製のネジ付き挿入部はドラム缶注入口にピッタリ装着できます。
直径(Φmm)340 材質PE 質量(kg)約2.3 高さ(mm)280 注入口Φ50mm
1個
33,900 税込37,290
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通気管付きで液体を注入しても逆流せず、通気のために排気口を開ける必要がありません。施錠できるフタは誤注入の心配がありません。真鍮製のネジ付き挿入部はドラム缶注入口にピッタリ装着できます。
直径(Φmm)340 材質PE 質量(kg)約2.3 高さ(mm)280 色(フタ) 注入口Φ50mm アズワン品番1-8633-11
1個
33,900 税込37,290
6日以内出荷

アズワンPVC栓
別売PPバレルポンプの吸引パイプに取り付けて、口内径4~7cmのドラム缶、ポリ缶やタンクの丸口にしっかりと押し込むとポンプが固定できます。しかもポンプを予め上下にスライドさせることで深度調節が可能です。
仕様●最大外径×高さ:8×9cm アズワン品番67-5201-85
1個
10,900 税込11,990
7日以内出荷

シリカゲル乾燥剤に磁石を取り付けた商品です。磁性を持った対象物に貼り付けることが可能です。天日干しすることで繰り返し使用可能です。
用途配電盤・ドラム缶等のスチール製容器内部への貼り付け 区分B型
1袋(5個)ほか
6,490 税込7,139
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドラム缶に取り付け使用する、液体吸入専用ポンプです。
付属品- 材質- 空気消費量(L/min)140 ホース長さ(m)2 ホース径(Φmm)32 吸入流量100L/min 真空度(mmH2O)4000 アズワン品番1-7311-04
1個
46,900 税込51,590
翌々日出荷

T型ハンドルの回転で採取ポケットを開閉し、紙袋、プラスチック袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず先端採取口から採取します。、オールSUS316製で、分解・洗浄可能です。、ポケットサイズはW14×D1.2cmです。、採取方法は画像をご参照ください。
1個
139,000 税込152,900
7日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワンHDPEボトル
手動ピストン操作で非粘性液を専用ボトルへ吸引採水するハンディーオイルポンプです。最小口径1.5cmのボトル、タンク、樽やドラム缶等から採水でき、しかも液面から高さ5m位の吸引力があるため井戸水、地下水や貯水槽からの採水にも適します。但しゴミや不純物が含まれる源泉での採水には不向きです。採水液はアルミニウム製ポンプシリンダーを経由せずにチューブから直接ボトルに入るため、シリンダー内の洗浄は不要。しかもチューブとボトルは捻じ込むだけで簡単に取り付け・取り外しが可能です。一般用ポンプにはヘッド部にリリースバルブがあり、必要量採水した時点でそのバルブを押すと圧が解除され、チューブ内の液が抜ける仕組みです。別売のGL45ガラスボトル専用変換アダプターでネジ規格GL45のガラスボトル(別売)が接続できます。<採水方法>1.ボトルをヘッドにしっかりと捻じ込みます。2.チューブの片端をチューブ固定ネジ側からヘッドを通じ下部ボトル内に2~3cm出るまで差し込み、チューブ固定ネジで締め付けます。3.チューブの反対側の端を採水液へ入れます。4.ピストンを前後させると採水液がチューブを通って直接ボトルに流れ込みます。5.必要量採水の後、リリースバルブを押すと流入が止まり、チューブ内の液は戻ります(但し太径用にリリースバルブはありません)。6.チューブ固定ネジを少しずつ緩めて、チューブ内の液が無くなったことを確認してからチューブを抜きとり、ボトルを取り外します。バンパイアポンプに直接装着できます。
1箱(50個)ほか
21,900 税込24,090
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)