「ドラム缶用」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
缶内を加熱する事により移送時の粘度の一定化ができ、ポンプ能力も小さくすみます。
シリコンラバーヒーターをステンレス板に全面焼付した熱板ですので、高い熱効率です。
軽量ですので容易に現場で取り付けが可能です。
温度調節範囲(℃)60~200可変
耐薬品性に優れています。
アズワン品番3-5947-01
1本
¥1,250
税込¥1,375
翌々日出荷
取っ手がふたつ付いているので滑りにくく操作しやすいです。
口径が大きく注ぎやすい内寸約Φ260mmの大口径タイプが新登場!
材質SUS304
内径(Φmm)(適用差込口)50
口内径(Φmm)(上部そそぎ)約260
外径×長さL(Φ×mm)(差し込み足)約48×50
アズワン品番4-3900-01
穴径(mm)(フィルターアミ)約Φ1.1
1個
¥32,900
税込¥36,190
10日以内出荷
内直径が558mmあり、広口ですので投入がとても容易です。
底面は液体投入時に飛び跳ねが少ない凹凸加工になっています。
材質PE(ポリエチレン)
質量(kg)6.5(ロート・フタ含む)
色イエロー
容量(L)18
外径×高さH(Φmm×mm)Φ673×241
アズワン品番2-9348-01
1個
¥43,400
税込¥47,740
当日出荷
55ガロン(プラスチック製)用のキャップです。液体の気化による周りの環境への汚染や液体の無駄を防ぎます。チューブ径に合わせて穴径を変更できます。
仕様適応ドラムサイズ: 55ガロン プラスチックドラム
材質本体/PP、パッキン/フォーム
アズワン品番4-1861-01
1個
¥11,800
税込¥12,980
12日以内出荷
仕様適応容量(L):200、アース線長(m):1
質量(kg)約2.2
電源(V)AC200
消費電力(W)2000
電源コード(m)1(プラグ無し)
温度調節範囲(℃)30~110可変
サイズ(mm)250×1780
アズワン品番1-135-16
1個(200L)
¥102,000
税込¥112,200
翌々日出荷
異物混入を防ぐためのアミとフタ付きです。口径が大きく注ぎやすく、こぼれにくくするため6.5cmのフチがあります。大口径タイプが新登場!
材質SUS304
内径(Φmm)(上部そそぎ口) 約208
適合内径(Φmm)(差込口)50
外径×長さL(Φ×mm)(差し込み足サイズ)約48×50
アズワン品番3-5940-03
外寸法(直径Φ×深さ)(mm)210×200
1個
¥22,900
税込¥25,190
当日出荷
縁に爪を引っかけるタイプのため、蓋の閉じたドラム缶でも容易に運搬可能です。
後輪はブレーキ付きで、姿勢の保持に役立ちます。
自立するため、立てかけておく必要がありません。
蓋が閉じたドラム缶にも対応!
適合(ドラム缶)200L
材質本体/スチール、キャスター/ゴム
寸法(mm)680×1550×880
質量(kg)21
積載荷重(kg)最大400
キャスター径(Φmm)フロント/Φ250×55、リア/Φ125×30(ブレーキ付き)
アズワン品番4-2726-01
1台
¥39,700
税込¥43,670
翌々日出荷
異物混入を防ぐためのアミとフタ付きです。
材質ステンレス(SUS304)
仕様廃液缶ロート
長さ(mm)【差し込み足】50
内径(Φmm)【上部注ぎ口】約118
適合内径(Φmm)【差込口】36
外径(Φmm)【差し込み足】約34
外寸法(mm)Φ133×100
アズワン品番3-5940-02
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌々日出荷
耐久性・耐食性に優れ、洗浄も容易です。
材質ステンレス(SUS304)
異物混入を防ぐためのアミとフタ付きです。
材質ステンレス(SUS304)
仕様ドラム缶ロート
長さ(mm)【差し込み足】50
内径(Φmm)【上部注ぎ口】約118
適合内径(Φmm)【差込口】50
外径(Φmm)【差し込み足】約48
外寸法(mm)Φ133×100
アズワン品番3-5940-01
1個
¥10,700
税込¥11,770
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
重量のある200Lドラム缶を運搬・保管できる台車です。
耐食性に優れたSUS304を採用しています。
Φ100mmのキャスターは隣接2ヶ所にストッパーがあるため、ロックをかける際便利です。
足元2箇所にストッパー付き。
仕様200L用
材質本体/SUS304
耐荷重(kg)(均等)350~400
キャスターΦ100mmゴム製(隣接2ヶ所ストッパー付き)
キャスター径(Φmm)100
寸法(Φ×mm)616×174(皿深さ約40)
アズワン品番4-1732-01
1台
¥72,900
税込¥80,190
翌々日出荷
耐荷重300kgまで耐えられます。
耐食性、耐水性に優れた、オールステンレス(SUS304)を使用しています。
食品会社や製薬会社等の錆や腐食をきらう環境での使用に適しています。
溶接構造なので堅牢です。
積み重ねる事が出来ます。
キャスターSUS304ストッパー付き2か所。
缶内を加熱する事により粘度の一定化ができ、ポンプ能力も小さいです。
シリコンラバーヒーターをステンレス板に全面焼き付けした熱板ですので、高い熱効率です。
軽量ですので容易に現場で取り付けが可能です。
片面がマグネットシートで設置が容易です。
寸法(mm)200×865
質量(kg)約1.4
電源(V)AC200
電源コード(m)1(プラグ無し)
温度調節範囲(℃)30~110(可変)
アース線の長さ(m)1
アズワン品番1-135-14
1個(18L)
¥62,500
税込¥68,750
当日出荷
仕様適応容量(L):20、アース線長(m):1
質量(kg)約1.1
電源(V)AC200
消費電力(W)600
電源コード(m)1(プラグ無し)
温度調節範囲(℃)30~110可変
サイズ(mm)200×860
アズワン品番1-135-15
1個(20L)
¥73,400
税込¥80,740
24日以内出荷
1個でドラム缶の大小栓に共通使用可能な専用治具
開閉、トルク管理用
脱落防止用ストッパー付
ステンレス製で長持ち
ドラム缶の開閉だけでなく、液漏れ対策、セキュリティ性向上を可能にしたトルク値管理には欠かせない商品です。
仕様●材質:ステンレス●サイズ:Φ52×高35mm●ソケットサイズ:9.5mm
アズワン品番67-8740-86
1個
¥59,700
税込¥65,670
5日以内出荷
異物混入を防ぐためのアミとフタ付きです。一斗缶40型の口に適したサイズのロートです。
仕様差し込み足サイズ(外径×長さ)(mm):約Φ30×50
材質SUS304
内径(Φmm)上部そそぎ口:約118、適用差込口:30
外寸法(mm)Φ133×100
アズワン品番3-5940-04
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌々日出荷
バレルが大きいので吐出流量が大きいです。耐薬品性に優れています。
材質PE(ポリエチレン)
全長(mm)605
アズワン品番3-5948-01
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
1回転当り1Lを吐出可能で、短時間で液体を移送できます。
アズワン品番3-6234-01
1個
¥36,700
税込¥40,370
翌々日出荷
ドラム缶から漏洩する液体を保持するパレットです。デッキはポリエチレン製ですので、さまざまな液体に対応します。設置スペースに合わせて、複数のパレットを組み合わせて使用できます。連結すると複数のデッキで液体容量を共有できるので、大量の漏洩にも対応できます。ランプを使用すると、ドラム缶の積み下ろしが容易に行えます。
材質PE(ポリエチレン)
危険物の類別非危険物
ドラム缶から漏洩する液体を保持するパレットです。デッキはポリエチレン製ですので、さまざまな液体に対応します。設置スペースに合わせて、複数のパレットを組み合わせて使用できます。連結すると複数のデッキで液体容量を共有できるので、大量の漏洩にも対応できます。ランプを使用すると、ドラム缶の積み下ろしが容易に行えます。
材質スチール
種別ランプ 735×965×149 mm
アズワン品番3-7678-11
危険物の類別非危険物
1台
¥173,000
税込¥190,300
5日以内出荷
マグネット式のため、容易にオープンドラム(JIS Z 1600)・クローズドラム(JIS Z 1601)に装着できます。ドラム缶に装着できるポンプホルダー
材質本体/PVC、その他/防錆マグネット(4個)等
質量(kg)約0.7
耐荷重(kg)2
サイズ(mm)148×87×300
アズワン品番4-4052-01
1個
¥17,900
税込¥19,690
当日出荷
ドラム缶用ポンプの収納に適しています。ポンプ内の残液を受ける取り外し可能なカップがついているため、残液を容易に捨てることが可能です。
仕様取付可動領域:約800mm、取付可能径:Φ35mm以下
材質支柱・台座・残液カップ/SUS304
質量(kg)約3.2
耐荷重(kg)10以下
吸入口径(Φmm)70以下
サイズ(mm)450×450×1038
アズワン品番4-4051-01
1個
¥31,200
税込¥34,320
当日出荷
ドラム缶をはじめとした、容器からの液体漏洩の拡散を防ぎます。
耐油性・耐薬品性に優れています。
壁を倒してパレットを置くことが可能です。
折り畳みができ、持ち運びや収納に便利です。
工具不要で容易に組立ができます。
材質PVC、亜鉛メッキ鋼
耐熱性・耐薬品性・帯電防止を有したオープンドラム缶等の金属缶充填の内袋として、ポリエチレンやポリプロピレンに比べ耐熱性・耐薬品性・帯電防止に優れた新しい規格袋です。
仕様●材質:エンジニアプラスチック●サイズ:厚0.04×500×長700mm●耐熱:160℃●表面抵抗値:10×10~12乗
アズワン品番67-8740-91
1パック(100枚)
¥119,000
税込¥130,900
5日以内出荷
耐熱性・耐薬品性・帯電防止を有したオープンドラム缶等の金属缶充填の内袋として、ポリエチレンやポリプロピレンに比べ耐熱性・耐薬品性・帯電防止に優れた新しい規格袋です。
汚物運搬に便利なポリバケツ用キャリー
簡単にポリバケツが移動できます。
オムツ交換や下げ膳の残飯等の汚物運搬に使えます。
材質ステンレス(SUS304)
車輪径(Φmm)75
材質(本体)SUS304
通気管付きで液体を注入しても逆流せず、通気のために排気口を開ける必要がありません。施錠できるフタは誤注入の心配がありません。真鍮製のネジ付き挿入部はドラム缶注入口にピッタリ装着できます。
直径(Φmm)340
材質PE
質量(kg)約2.3
高さ(mm)280
注入口Φ50mm
通気管付きで液体を注入しても逆流せず、通気のために排気口を開ける必要がありません。施錠できるフタは誤注入の心配がありません。真鍮製のネジ付き挿入部はドラム缶注入口にピッタリ装着できます。
直径(Φmm)340
材質PE
質量(kg)約2.3
高さ(mm)280
色(フタ)赤
注入口Φ50mm
アズワン品番1-8633-11
1個
¥33,900
税込¥37,290
6日以内出荷
別売PPバレルポンプの吸引パイプに取り付けて、口内径4~7cmのドラム缶、ポリ缶やタンクの丸口にしっかりと押し込むとポンプが固定できます。しかもポンプを予め上下にスライドさせることで深度調節が可能です。
仕様●最大外径×高さ:8×9cm
アズワン品番67-5201-85
1個
¥10,900
税込¥11,990
7日以内出荷
T型ハンドルの回転で採取ポケットを開閉し、紙袋、プラスチック袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず先端採取口から採取します。、オールSUS316製で、分解・洗浄可能です。、ポケットサイズはW14×D1.2cmです。、採取方法は画像をご参照ください。
紙袋、プラスチック袋、麻袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取するロッド、外筒と固定クリップのセットです。、先に挿入するロッド周囲の採取物を外筒でまとめて格納する構造です。、PTFE製固定クリップを取り付けると、ロッドと外筒が固定できます。、採取部はオールSUS316製で分解・洗浄可能。、採取方法は画像をご参照ください。
T型ハンドルの押し引きで袋、ドラム缶や樽等から粉末を外気に曝さず採取するサンプラーのボディです。、接粉部はオールSUS316製で、分解・洗浄可能です。、品名のボディサイズはハンドルを押し込んだ一番短い状態での全長です。、サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。、採取方法は画像をご参照ください。、必ずボディとチップの両方をお買い求めください。
シリカゲル乾燥剤に磁石を取り付けた商品です。磁性を持った対象物に貼り付けることが可能です。天日干しすることで繰り返し使用可能です。
用途配電盤・ドラム缶等のスチール製容器内部への貼り付け
区分B型
関連キーワード
1
2
次へ