「ナフサ」の検索結果
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
進化した奇跡の切れ味
ベルシザーなら・・・きれいに切れるうえ、ささくれが出ません!
異物混入や大きなクレームに発展!
作業者のストレスが格段に違います
刃に糊や粘着テープなどが付着した場合は切れ味が悪くなることがありますので、ベンジンやアルコールなどでよく拭き取って下さい。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:全長213mm●色:ブルー●材質:刃部/刃物用特殊ステンレス鋼、ハンドル/SUS粉末練込ABS樹脂●刃長:93mm●コード番号:BB0288
アズワン品番67-6901-26
1本
¥3,450
税込¥3,795
5日以内出荷
優れた耐油、耐薬品性。優れた作業性。指先の間隔がわかるので細かな作業に最適。エンボス加工で滑りにくくグリップ性が非常に良い。摩耗、引張に強い。自動車・バイクの整備、アウトドア、キャンプ、釣りなど様々なシーンで大活躍。厚みは他にない0.3mm。左右両用・パウダーなし。注意事項:。体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。熱いものには触れないでください。火傷する場合があります。食品、添加物などの取扱には使用しないでください。(食品衛生法適合品ではありません)。電気作業には使用しないでください。感電するおそれがあります。薬品や溶液(ガソリン・ベンジン等)に使用しないでください。尖ったもの、鋭利なものなどで傷をつけないでください。本製品は使い捨てタイプです。繰り返しのご使用はご遠慮ください。品質保持のため、直射日光や高温の場所を避け、湿気のない、清潔な場所に保管してください。乳幼児、認知症の方の手の届かない所に保管してください。廃棄の際は、お住まいの自治体の指示に従ってください。
仕様●サイズ:L/約230~235×90~100●厚み:0.3mm●材質・成分:PVC 可逆剤●ニトリル 色:ブラック
アズワン品番65-9557-34
1ケース(24箱×50枚)
¥30,500
税込¥33,550
10日以内出荷
本体重量220g(電池込み)コンパクト設計高感度モード⇔低感度モード切替可ミュート機能付き(スイッチ式)電源 単3アルカリ乾電池3本 約14時間の寿命オートオフ機能付きUL913取得 本質安全防爆構造
仕様ガス採気方法:拡散式 センサ寿命:約2年 検知濃度:高感度モード/20ppm(メタンガス検出時)、低感度モード/50ppm(メタンガス検出時) 検知表示:LED及び検知音 作動環境:温度0℃~+40℃ 湿度15%~75%(ただし結露の無いところ) 立ち上げ時間:約60秒
付属品単3アルカリ乾電池×4本、キャリングケース 保護カバー
質量(kg)0.22(電池込み)
品名リーケーター ジュニア
電源単3アルカリ乾電池×4本
センサー半導体式
本体寸法W60mm×H152mm×D32mm
安全性UL913 本質安全防爆構造 Class 1 Division 1 Groupe A,B,C,D
電池寿命約14時間
プローブ長(mm)300 フレキシブルホース
アズワン品番1-7469-01
検知対象ガスメタン アセトン エタノール 工業用溶剤 アセチレン 塗料シンナー ガソリン プロパン ベンゼン ヘキサン ナフサ ブタン 水素 天然ガス イソブタン メタノール
関連キーワード